絞り込み
ブランド
  • エスコ(2)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
  • Wera(1)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • BONDHUS(1)
先端サイズ
  • 3/16inch(1)
  • 2mm(1)
  • 3mm(1)
  • 3.5mm(1)
  • 5mm(2)
  • 5.5mm(1)
先端形状
先端形状
マイナス(-)(1)
先端形状
六角(6)
全長(mm)
  • 205
  • 125(4)
  • 127(4)
  • 142(3)
  • 145(4)
  • 152(3)
  • 155(3)
  • 165(5)
  • 170(5)
  • 175(5)
  • 180(6)
  • 185(5)
  • 194(6)
  • 204(6)
  • 209(6)
  • 210(4)
  • 220(6)
  • 235(7)
  • 245(4)
  • 282(4)
刃先マグネット
  • あり(1)
  • なし(6)
商品構成
  • 単品(7)
単品
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(1)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(6)
樹脂(ソフト)/ゴム・樹脂(ハード)
軸貫通
  • なし(7)
なし
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端サイズから絞り込む
3/16inch(1)
2mm(1)
3mm(1)
3.5mm(1)
5mm(2)
5.5mm(1)
六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
種類六角ドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント六角棒ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)ボールポイント六角棒ドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)(10件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
キャップスクリュー、セットスクリューなどの六角穴付ねじに使用できます。六角軸を使用しているので先端部が摩耗した場合でも、先端を切断することにより長期間六角ドライバーとして使用できます。簡単にねじ穴をキャッチ、斜めから回せます。
種類六角ドライバー/ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
六角棒ドライバー ロング PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒ドライバー ロングPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ロングタイプ。ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
種類六角ドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
352 ボールポイントヘキサゴンドライバー Wera352 ボールポイントヘキサゴンドライバーWera(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
先端がボールポイント仕様になっており、ドライバーの角度を多少傾けても、六角穴付ボルトなどを回すことができます。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
六角ボルスター付きマイナスドライバー BONDHUS六角ボルスター付きマイナスドライバーBONDHUS
859税込945
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃先はブラックチップ精密加工。
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
5.0mm ボールポイントドライバー エスコ5.0mm ボールポイントドライバーエスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。ソフトゾーンに作業者の手があたり、回転トルクを適確に軸に伝達します。握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がかからず楽に作業が続けられます。
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SE-5全長(mm)205種類ボールポイントドライバー寸法B(mm)105/37寸法C(mm)205商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
3/16インチ ボールポイントドライバー エスコ3/16インチ ボールポイントドライバーエスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。ソフトゾーンに作業者の手があたり、回転トルクを適確に軸に伝達します。握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がかからず楽に作業が続けられます。
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SF-3全長(mm)205種類ボールポイントドライバー寸法B(mm)105/37寸法C(mm)205商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
六角ドライバー/ボールポイントドライバー