絞り込み
ブランド
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
  • エイト(1)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • TRUSCO(1)
  • BONDHUS(1)
先端サイズ
  • 4mm(4)
  • 5mm(1)
  • 6mm(1)
先端形状
先端形状
六角(6)
全長(mm)
  • 220
  • 125(4)
  • 127(4)
  • 142(3)
  • 145(4)
  • 152(3)
  • 155(3)
  • 157(3)
  • 165(5)
  • 170(4)
  • 175(5)
  • 180(6)
  • 185(4)
  • 194(6)
  • 204(6)
  • 205(7)
  • 209(5)
  • 210(4)
  • 235(7)
  • 282(4)
刃先マグネット
  • あり(1)
  • なし(5)
商品構成
  • 単品(6)
単品
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(1)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(5)
樹脂(ソフト)/ゴム・樹脂(ハード)
軸貫通
  • なし(6)
なし
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端サイズから絞り込む
4mm(4)
5mm(1)
6mm(1)
ボールポイントドライバー TRUSCOボールポイントドライバーTRUSCO(7件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
ボールポイント形状により25°斜めからでも締め付け可能です。
種類ボールポイントドライバー表面処理黒染め材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)アセチル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント六角棒ドライバー BONDHUSボールポイント六角棒ドライバーBONDHUS(12件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
グリップはラバー得る後のミックグリップです。 油、水、汚れによるすべりを防止したグリップです。
種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
種類六角ドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ六角棒ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
早回しに最適なスイスグリップ六角ドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類六角ドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント六角棒ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)ボールポイント六角棒ドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)(10件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
キャップスクリュー、セットスクリューなどの六角穴付ねじに使用できます。六角軸を使用しているので先端部が摩耗した場合でも、先端を切断することにより長期間六角ドライバーとして使用できます。簡単にねじ穴をキャッチ、斜めから回せます。
種類六角ドライバー/ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
六角棒ドライバー エイト六角棒ドライバーエイト(5件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用種類六角ドライバー材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
六角ドライバー/ボールポイントドライバー