絞り込み
ブランド
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6)
  • エイト(4)
  • TRUSCO(3)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
  • ANEX(2)
  • Wera(2)
  • エスコ(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • BONDHUS(2)
  • エンジニア(1)
  • KTC(1)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • ノガ(1)
  • フジ矢(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • Beta(1)
先端サイズ
  • 5mm
  • 1/16inch(3)
  • 3/32inch(4)
  • 1/8inch(4)
  • 9/64inch(4)
  • 5/32inch(5)
  • 3/16inch(5)
  • 7/32inch(4)
  • 1/4inch(3)
  • 0.89mm(3)
  • 1.27mm(6)
  • 1.5mm(24)
  • 2mm(31)
  • 2.5mm(32)
  • 3mm(37)
  • 4mm(36)
  • 6mm(31)
  • 8mm(21)
  • 10mm(10)
  • 12mm(3)
先端形状
先端形状
六角(31)
全長(mm)
  • 128(1)
  • 163(1)
  • 165(1)
  • 175(1)
  • 185(1)
  • 194(1)
  • 195(1)
  • 205(2)
  • 209(2)
  • 210(1)
  • 211(2)
  • 220(1)
  • 222(1)
  • 230(1)
  • 235(3)
  • 238(1)
  • 240(1)
  • 242(2)
  • 245(2)
  • 249(2)
刃先マグネット
  • あり(1)
  • なし(24)
商品構成
  • セット品(1)
  • 単品(31)
セット品・単品
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(6)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(21)
樹脂(ソフト)/ゴム・樹脂(ハード)
軸貫通
  • なし(25)
なし
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(4)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端サイズから絞り込む
1.27mm(6)
1.5mm(24)
2mm(31)
2.5mm(32)
3mm(37)
4mm(36)
5mm
6mm(31)
8mm(21)
10mm(10)
先端サイズをもっと見る
六角レンチドライバー ANEX六角レンチドライバーANEX(32件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷
力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
種類六角ドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント六角レンチドライバー ANEXボールポイント六角レンチドライバーANEX(19件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
種類ボールポイントドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイントドライバー TRUSCOボールポイントドライバーTRUSCO(7件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
ボールポイント形状により25°斜めからでも締め付け可能です。
種類ボールポイントドライバー表面処理黒染め材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)アセチル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
六角棒ドライバー Wera六角棒ドライバーWera(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率による作業効率もアップ。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類六角ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント六角棒ドライバー BONDHUSボールポイント六角棒ドライバーBONDHUS(12件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
グリップはラバー得る後のミックグリップです。 油、水、汚れによるすべりを防止したグリップです。
種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
六角ドライバー エンジニア六角ドライバーエンジニア(18件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
軸はクロムモリブデン鋼です。
用途組み立て保守作業等に最適です。種類六角ドライバー材質(軸)クロムモリブデン鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント・ドライバー エクストラロング BONDHUSボールポイント・ドライバー エクストラロングBONDHUS(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から8日以内出荷
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
種類六角ドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ六角棒ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)
2,088税込2,297
1本
当日出荷
早回しに最適なスイスグリップ六角ドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類六角ドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント六角棒ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)ボールポイント六角棒ドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)(10件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
キャップスクリュー、セットスクリューなどの六角穴付ねじに使用できます。六角軸を使用しているので先端部が摩耗した場合でも、先端を切断することにより長期間六角ドライバーとして使用できます。簡単にねじ穴をキャッチ、斜めから回せます。
種類六角ドライバー/ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
352 ボールポイントヘキサゴンドライバー Wera352 ボールポイントヘキサゴンドライバーWera(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
先端がボールポイント仕様になっており、ドライバーの角度を多少傾けても、六角穴付ボルトなどを回すことができます。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
六角棒ドライバー ロング PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒ドライバー ロングPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ロングタイプ。ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
種類六角ドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
六角棒ドライバー エイト六角棒ドライバーエイト(5件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用種類六角ドライバー材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
スイスグリップ・ボールポイントドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ボールポイントドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
精密に作られたボールポイント部で角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント六角棒グリップドライバー TRUSCOボールポイント六角棒グリップドライバーTRUSCO(1件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
種類ボールポイントドライバー適合規格DIN規格適合品(ドイツ工業規格)表面処理全身焼入材質(軸)特殊鋼(SVCM)材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
Tハンドルボールポイント六角棒レンチ セット TRUSCOTハンドルボールポイント六角棒レンチ セットTRUSCO
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
機械メンテナンス、保全修理に適しています。ボールポイント部は片角約25゜まで傾斜させて作業ができます。T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC50~57です。
用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。付属品スタンドトラスコ品番577-0847セット内容8本:2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)材質軸:クロムバナジウム鋼、ハンドル:ABS樹脂先端形状六角商品構成セット品先端サイズ(mm)2、2.5、3、4、5、6、8、10RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボールポイント六角棒ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
樹脂柄ヘキサゴンドライバ KTC樹脂柄ヘキサゴンドライバKTC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
商品構成単品
パワーグリップボールポイントドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップボールポイントドライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
899税込989
1本
当日出荷から8日以内出荷
ボールポイントヘキサゴンにドライバータイプが新登場!角度を付けて使用でき、早回しに大変便利です。力が入れやすいグリップ形状で、グリップには一目でわかるサイズを表記。
用途六角穴付きボルトの締付け・緩め作業用。グリップ径(Φmm)34材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント 六角棒 ドライバー エイトボールポイント 六角棒 ドライバーエイト(2件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷から3日以内出荷
手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂ハンドル付で、傾けて使用することが出来るボールポイントタイプ六角棒ドライバー。
用途六角穴付ボルトの締緩種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
ボール付ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボール部では本締めできません。
トラスコ品番595-0492材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ全長(mm)165対辺(mm)5対辺寸法(mm)5首下長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応適合キャップスクリューM6適合セットスクリューM10
六角ドライバ(ねじ保持機能つき) NBK(鍋屋バイテック会社)六角ドライバ(ねじ保持機能つき)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
六角穴付きボルトを保持できるドライバです。 先端部に注入されたナイロン樹脂と六角穴との摩擦により、作業中のねじの落下を防止します。 先端部はボールポイントを採用しているため、六角穴に対して最大25°の角度に傾けて使用できます。 磁力を利用した保持方式とは異なり、ねじの材質を問いません。また、先端部に磁力による異物の付着がありません。 深いざぐり穴や手の届かない箇所にあるねじを取り出す際にも有効です。
用途機器・装置・車両などの組立・整備で、ねじを手で保持できない狭所に材質(軸)(軸部*1)合金鋼/リン酸亜鉛皮膜材質(グリップ)(グリップ芯部)ポリプロピレン商品構成単品
六角ドライバー(ソフトフィニッシュ) Wiha(ビーハ/ノガ)六角ドライバー(ソフトフィニッシュ)Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から7日以内出荷
種類六角ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
テーパーヘッド 六角棒ドライバー エイトテーパーヘッド 六角棒ドライバーエイト(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
ブレードが長く、深いところまで届く六角棒ドライバー、傾けても使えるテーパーヘッド。
用途六角穴付ボルトの締緩種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
ボールポイントヘックスドライバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ボールポイントヘックスドライバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類ボールポイントドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
六角棒 ドライバー エイト六角棒 ドライバーエイト(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
ブレードが長く、深いところまで届く六角棒ドライバー、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル。
用途六角穴付ボルトの締緩種類六角ドライバー材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
マジックリング付ボールポイント六角ドライバー(ソフトフィニッシュ) Wiha(ビーハ/ノガ)マジックリング付ボールポイント六角ドライバー(ソフトフィニッシュ)Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から9日以内出荷
六角ボールポイント先端部にバネ鋼のリングを付けていますので六角ねじをキャッチできます。(特許3151178号)更に片角25°の傾斜角度での作業ができますので、手の届きにくい深い穴、狭い場所でも六角ねじを簡単に挿入したり取り出すことが出来ます。クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。
種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント六角棒レンチリピートレンチ フジ矢ボールポイント六角棒レンチリピートレンチフジ矢
779税込857
1個
当日出荷
反復角度30°で締め付けが行えるので、幅の狭いスペースのねじ締め作業に最適です。
用途幅の狭いスペースのねじ締め作業。材質特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM20V)
六角棒ドライバー”1293ES” Beta六角棒ドライバー”1293ES”Beta
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
2種類の複合材で構成されたBetamaXハンドルを搭載した六角棒ドライバーです。 力が伝わりやすいようにブレードはしっかりと固定されており、ラバーコーティングされたグリップは柔らかく握りやすいです。
商品構成単品
5.0 x100mm [Ball-Hexagon]ドライバー エスコ5.0 x100mm [Ball-Hexagon]ドライバーエスコ
495税込545
1本
翌日出荷
寸法(mm)5先端サイズ5mm商品構成単品
ボールポイント六角レンチ ノガボールポイント六角レンチノガ
669税込736
1本
当日出荷
ボールポイント六角レンチ、HRC57-60まで熱処理されたクロームバナジュウム鋼にクロームメッキをほどこしています。
トラスコ品番853-3349材質HRC57-60まで熱処理されたクロームバナジュウム鋼にクロームメッキ全長(mm)163対辺(mm)5対辺寸法(mm)5首下長(mm)33
ボールポイント六角ドライバー(ソフトフィニッシュ) Wiha(ビーハ/ノガ)ボールポイント六角ドライバー(ソフトフィニッシュ)Wiha(ビーハ/ノガ)
1,798税込1,978
1本
32日以内出荷
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
ドライバーボールポイント BAHCO(バーコ)ドライバーボールポイントBAHCO(バーコ)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から9日以内出荷
人間工学に基づいた手にやさしいエラストマー付エルゴハンドルです。全面焼入れ、歯先はブラックポイント仕上げです。ハンドル両端部に色あせしないカラーコーディングを施しています。
材質(グリップ)ゴム材質(軸)特殊鋼グリップ:プラスチック商品構成単品
FITボールヘックスドライバー BAHCO(バーコ)FITボールヘックスドライバーBAHCO(バーコ)
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷から60日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類ボールポイントドライバー材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
5.0mm ボールポイントドライバー エスコ5.0mm ボールポイントドライバーエスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。ソフトゾーンに作業者の手があたり、回転トルクを適確に軸に伝達します。握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がかからず楽に作業が続けられます。
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SE-5全長(mm)205種類ボールポイントドライバー寸法B(mm)105/37寸法C(mm)205商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
六角ドライバー/ボールポイントドライバー