絞り込み
ブランド
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
全長(mm)
  • 209
  • 150(2)
  • 155(3)
  • 170(2)
  • 180(3)
  • 182(2)
  • 184(3)
  • 200(3)
  • 205(5)
  • 210(4)
  • 220(7)
  • 224(4)
  • 225(3)
  • 230(7)
  • 233(3)
  • 235(9)
  • 236(3)
  • 240(5)
  • 245(3)
  • 250(3)
  • 270(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナットドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ナットドライバー (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,198税込2,418
1本
翌日出荷
早回しに最適なナットドライバーです。スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
ビットハンドル (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ビットハンドル (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,398税込3,738
1本
翌日出荷
スイスグリップEVOビットドライバーハンドル。PB精密ビットC6シリーズおよびE6シリーズ(1/4″)用。マグネット入りビットホルダー。簡単かつ迅速にビットを交換可能。 高トルクでも耐久性のあるハンドルで楽に作業ができます。
軸径(Φmm)10
ナットドライバー