5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro のフレックスヘッドソケットスパナです. RS Pro フレックスヘッドソケットスパナは、プロや愛好家に最適な工具です。 高品質を念頭に製造され、硬化及び耐性加工を施したクロムバナジウムスチールで製造されています。高品質な作りのため、高トルクでも安全に操作することができます。 スパナは 5 本セットで、又は個別に使用できます。 セットは仕切り付きビニール製保管用ロールに収納するため、ひとまとめで保護され、使用していないときは乾燥状態が保たれます。. 特長及び利点 高品質のクロムバナジウムスチール製 硬化及び耐性加工済み 汎用フレックスヘッドソケットスパナセット 仕切り付きビニール製保管用ロールで販売
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

RS Pro のフレックスヘッドソケットスパナです. RS Pro フレックスヘッドソケットスパナは、プロや愛好家に最適な工具です。 高品質を念頭に製造され、硬化及び耐性加工を施したクロムバナジウムスチールで製造されています。高品質な作りのため、高トルクでも安全に操作することができます。 スパナは 5 本セットで、又は個別に使用できます。 セットは仕切り付きビニール製保管用ロールに収納するため、ひとまとめで保護され、使用していないときは乾燥状態が保たれます。. 特長及び利点 高品質のクロムバナジウムスチール製 硬化及び耐性加工済み 汎用フレックスヘッドソケットスパナセット 仕切り付きビニール製保管用ロールで販売
仕様チップタイプ = Hexチップサイズ = 8 ミリ、9ミリブレード材質 = クロムスチール、バナジウムスチールブレード仕上げ = クロミウムめっき
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

RS Pro 1/4 インチマグネット式 ビットドライバ(ビットホルダ付き) RS PRO RS Pro 1/4 インチマグネット式ビットドライバについてご紹介します。この製品は、交換可能な六角ビット付きの高品質で汎用性の高い手動工具で、手でねじや留め具を締め付けたり緩めたりする必要がある用途に使用できます。RS Pro 1/4 インチビットドライバ手動工具は、シャフトがクロムバナジウムスチール製で耐久性が向上しており、さまざまな作業環境で使用できる信頼性の高い耐摩耗性製品を実現しています。シャフトには、さまざまな 1/4 インチサイズの六角ビットに対応するマグネット式ステンレススチールスリーブが付いているため、使用中にしっかりと恒久的に接続することができます。RS Pro のこの汎用ビットドライバは、人間工学に基づいて設計されたグリップハンドルも備えており、使用時の快適性とグリップ性が向上しているため、トルクと圧力を最大限に高めることができます。このハンドルにはビットホルダが内蔵されているため、不使用時にさまざまな六角ビットを収納できます。 特長と利点 1/4 インチ六角 6.3 ビット用に設計されています 強力な永久磁石付きのステンレススチール製スリーブで、確実なビット接続を実現します クロムバナジウムスチール製シャフトにより、高い耐久性を実現しています ソフトグリップハンドルで優れた使い心地と操作性を実現 つのビットを収納して整理できる一体型のビットマガジンです 六角ビット 個が付属 さまざまな用途に最適です。 用途 ビットドライバは、ねじや留め具を手で締め付けたり緩めたりする必要がある用途に最適な汎用手動工具です。シャフトは磁化可能で、さまざまなビットをしっかりと取り付けることができ、高い汎用性を備えています。ビット及びドライバは、必要な用途のタイプに応じてさまざまなサイズが用意されており、次のような分野で一般的に使用されています。 機械 自動車 構造 工学 DIY メンテナンス及び修理 よくある質問 互換性のあるビットサイズ この汎用 RS Pro ビットドライバは、 1/4 インチ六角ビットに対応しています。 ビットは付属していますか? はい。このビットドライバには、 PH1 PH2 PZ1 4.0 mm 5.5 mm 6.0 mm 6 ビットが付属しています。 磁性はありますか? スチールシャフトは、磁気性のある端を備えているので、ビットをしっかりと取り付けることができ、使用中にビットが動かないようになります。
仕様チップタイプ = Hexチップサイズ = 1/4インチ刃の長さ = 100 mmブレード材質 = クロームバナジウム鋼ハンドル材質 = PP
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷

RS Pro 1/4 インチ六角ドライブハンドル. RS PRO のこのビットドライバハンドルは、 1/4 インチ六角ドライバビットに対応するように設計されています。ドライバハンドルにはマグネットが付いており、交換可能なビットをすばやく簡単に着脱できます。あらゆる締め付け用途で便利さと汎用性を発揮できるように、このマグネット式ドライバハンドルは最適です。 このハンドルは低炭素鋼製で長いサービス寿命を実現し、ハンドルが 6 つのグリップを備えているので、置くと工具が転がらなくなります。 RS Pro ビットセットと互換 ; 615-9192 615-9192 は、プラスドライバと Pozidriv ドライバビット 8 本セットです ; 615-9221 615-9221 は 8 ピース六角ドライバビットセットです ; 615-9215 615-9215 は 8 ピース Torx ドライバビットセットです ; 615-9243 615-9243 はマイナスドライバビット 8 本セット 特長と利点 ほとんどの六角 1/4 インチビットに対応 人間工学に基づいたグリップにより、長時間でも快適に使用できます シャフトを磁化してビットを固定 用途 このマグネット式ドライブハンドルの汎用性は、使用可能なビットによってのみ制限されます。適切なビットセットを使用すると、あらゆる種類のドライバ、ソケットドライバ、及びナットスピナに対応できます。さまざまな工具オプションを 1 つの場所にコンパクトかつ便利に収納できます。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様チップタイプ = Hexagonチップサイズ = 1/4 インチ刃の長さ = 24 mm全体長さ = 120 mmブレード材質 = 低炭素鋼ハンドル材質 = プラスチックブレード仕上げ = クロム
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

RS Pro 1/4 インチマグネット式ビット RS PRO のブランド RS PRO 1/4 インチマグネット式ビットドライバについて紹介します。このツールは交換可能なビットに対応している高品質で汎用性の高い手動工具で、手でねじや留め具を締め付けたり緩めたりする必要がある用途に使用できます。 RS Pro 1/4 インチビットドライバ手動工具は、シャフトがクロムバナジウムスチール製で耐久性が向上しており、さまざまな作業環境で使用できる信頼性の高い耐摩耗性製品を実現しています。シャフトには、さまざまな 1/4 インチサイズの六角ビットに対応するマグネット式ステンレススチールスリーブが付いているため、使用中にしっかりと恒久的に接続することができます。 RS Pro のこの汎用ビットドライバは、人間工学に基づいて設計された c- プラスのソフトグリップハンドルも備えており、使用時の快適性とグリップ性が向上しているため、トルクと圧力を簡単に最大化できます。ハンドルには吊り下げ用の穴があり、工具を工具ベルトやウォールパネルに安全に固定して安全に収納できます。 特長と利点 1/4 インチビット用に設計 ?強力な磁石を備えたステンレススチール製スリーブにより、確実に接続できます ?クロムバナジウムスチール製のシャフトにより、優れた耐久性を実現 ?ソフトグリップハンドルにより、快適性と操作性が向上 ?安全で安全な保管のための吊り下げ用の穴 ?さまざまな用途での使用に最適 用途 ビットドライバは、ねじや留め具を手で締め付けたり緩めたりする必要がある用途に最適な汎用手動工具です。シャフトは磁化可能で、さまざまなビットをしっかりと取り付けることができ、高い汎用性を備えています。ビット及びドライバは、必要な用途のタイプに応じてさまざまなサイズが用意されており、次のような分野で一般的に使用されています。 ?機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理 よくある質問 1/4 インチ六角 6.3 ビットに適しています 強力な永久磁石付きのステンレススチール製スリーブ クロムバナジウムスチールシャフト(つや消しクロム仕上げ) 互換性のあるビットサイズはどれですか? この汎用 RS Pro ビットドライバは、 1/4 インチ六角ビットに対応しています。 ビットドライバーの全長は? このビットドライバの全長は 100 mm です。 磁性はありますか? スチールシャフトは、磁気性のある端を備えているので、ビットをしっかりと取り付けることができ、使用中にビットが動かないようになります。
仕様チップタイプ = Hexagonチップサイズ = 1/4インチ全体長さ = 100.0 mmハンドル材質 = プラスチック
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷