1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
世界初!高濃度成分配合の燃料添加剤(DPF・インジェクタークリーナー)がついに誕生。MR.WASHを使用することにより、DPF再生時間 (煤焼きの回数)を大幅に減らすことが出来ます。燃料300LにⅠ本入れるだけ!インジェクターとDPFを洗浄します。・エンジンの中がきれいになり振動音が減少します。・DPFの保護と燃焼力アップ!。・燃費が格段に良くなります。・洗浄性能が優れています。・1本添加で6ヶ月又は走行距離10万kmOK(数値は目安です)。【用法・用量】。種類・車種別に入れる量が異なります。添加する車両に合わせて規定量を添加ください。小型:燃料60L~100L(乗用車・小型車):1回100ml を添加 ※1本 500mlを5回に分けて添加。中型:燃料100L(2t車・重機):1回160ml を添加 ※1本 500mlを3回に分けて添加。大型:燃料100L~200L(4t車・3t車):1回250ml を添加 ※1本 500mlを2回に分けて添加。大型:燃料300L(大型トラック):1回500ml を添加 ※1本 500mlを1本添加
用途エンジン洗浄剤(インジェクタ―)+煤焼き性能強化剤(DPF・DPD・DPR) 使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本
1本(500mL)ほか
7,198 税込7,918
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『トラック用品』には他にこんなカテゴリがあります