絞り込み
ブランド
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)
  • モノタロウ(27)
  • Apikaa(24)
  • 共立機巧(18)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(10)
  • BGジャパン(10)
  • PIUSI(9)
  • サンエイ化学(6)
  • 煤殺し(6)
  • タカトテクニカ(5)
  • エイチツー(5)
  • 神戸ルブリカンツ(5)
  • ビッグリグ(3)
  • Schatz(シャッツ)(3)
  • エスコ(2)
  • (2)
  • ティーエヌエス(2)
  • オプティ(2)
  • DIESELAID(ディーゼルエイド)(2)
  • ONE CROSS(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アドブルー(AdBlue®)尿素水タンク給液サービス 注文ステップ

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アドブルー用ポンプ(BIB用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    アドブルー用ポンプ(BIB用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    BOXを持ち上げずに給油可能です。
    用途バックインボックス用アドブルーポンプとして。材質本体・ノズル:HDPE/PP/SUS、パッキン:NBR幅(mm)92全長(mm)668高さ(mm)668奥行(mm)56揚程(m)1.5ホース長さ(m)2.5ホース径(Φmm)15.5使用液アドブルー適合容器BIB(バッグインボックス)
  • アドブルー用デジタル流量計 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    アドブルー用デジタル流量計

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    タービンデジタル方式の電池式流量計です。 使用液体ごとにキャリブレーション(校正)が可能です。
    用途アドブルー・水の計測にトラスコ品番828-9643材質本体:PP、SUS パッキン:NBR接続口径両端G1オス(G1ソケット1個付)質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)2使用流体アドブルー、水電池単4電池×2個(標準装備)積算機能部分/5桁表示(0.1~99999リットル)、トータル/6桁表示(0.1~999999リットル)流量範囲(L/min)7~120
  • アドブルー用手動ガンノズル AQUASYSTEM(アクアシステム)

    アドブルー用手動ガンノズル

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    アドブルー・水対応手動ガンノズルです。
    用途アドブルーの移送や小分けにトラスコ品番828-9641材質本体・ノズル:PP、SUS パッキン:NBR質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.3使用流体アドブルー
  • 手動ガンノズル AQUASYSTEM(アクアシステム)

    手動ガンノズル

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
    使用温度範囲(℃)0~60
  • アドブルー用手動ガンノズル AQUASYSTEM(アクアシステム)

    アドブルー用手動ガンノズル

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    手元で楽々、簡単操作。自重落下でも使用可能。握れば吐出、離せば止まる
    用途ポンプと組み合わせでホースで吐出したい方に仕様付属継手:ホースニップル(キャップ・チェーン付)接続口径Φ25(外すとG1オス)材質(本体)接液部:PP/SUS最大使用圧力(MPa)0.3使用可能液体アドブルー・水材質(パッキン)接液部:NBRパイプ外径(Φmm)吐出口:18推奨ホース内径(Φmm)25
  • オートストップノズル デジタル式(アドブルー・水用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    オートストップノズル デジタル式(アドブルー・水用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    159,800税込175,780
    1台(1000g)
    3日以内出荷
    オートストップノズル。 さまざまなポンプに対応。 満タン液漏れ防止。
    精度(%)±1.5流量測定範囲6~100L最大圧力(MPa)0.2流量範囲(L/min)(オートストップ)35~50
  • オートストップノズル(アドブルー・水用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    オートストップノズル(アドブルー・水用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    63,980税込70,378
    1台(700g)
    3日以内出荷
    オートストップノズル。 さまざまなポンプに対応。 満タン液漏れ防止。
    精度(%)±1.5流量測定範囲6~100L最大圧力(MPa)0.2流量範囲(L/min)(オートストップ)35~50
  • アドブルー用コンテナセット BASIC AQUASYSTEM(アクアシステム)

    アドブルー用コンテナセット BASIC

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    209,800税込230,780
    1個
    3日以内出荷
    アドブルー・水の移送に最適なポンプセットです。
    用途アドブルー・水の移送に、IBCタンク用付属品電源コード、手動ガンノズル、耐油ゴム(吸入:Φ19×1.5m 吐出:Φ19×6m)仕様連続運転トラスコ品番509-6774材質本体・ノズル:PP、SUS、PE パッキン:FKM、EPDM質量(kg)16使用温度範囲(℃)0~60電源(V)AC100揚程(m)6(押上)最大吐出量(L/min)22(1cP時)ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)電源コード(m)2ホース長さ(m)1.5(吸入)6(吐出)使用流体アドブルー駆動方式電動式使用場所運送会社、建設機械、バス会社、自動車整備工場など
  • IBCコンテナ用 電動式アドブルーポンプ オートストップガン・流量計付 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    IBCコンテナ用 電動式アドブルーポンプ オートストップガン・流量計付

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    379,800税込417,780
    1台
    3日以内出荷
    流量計で手元で流量確認できる。小分け容器が満タン時、自動ストップ。PSE(電気用品安全法)適合品。IBCコンテナ用。電源はAC100V。計量オーストップガンATPS-20Ad
    用途アドブルーをご利用されている作業現場や業者様におすすめのポンプとして活躍できます。市場もドラック・バスから建設機械・農業機械のディーゼル車対応付属品電源コード、流量計、オートストップガンノズル、耐油ゴム(吸入:Φ19×1.5m 吐出:Φ19×6m)材質本体・ノズル:PP、SUS、PE パッキン:FKM、EPDM質量(kg)14.5使用温度範囲(℃)0~60電源(V)AC100揚程(m)6(押上)最大吐出量(L/min)20(1cP時)ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)電源コード(m)2ホース長さ(m)1.5(吸入)6(吐出)使用流体アドブルーノズル計量オーストップガンATPS-20Ad駆動方式電動式使用場所運送会社、建設機械、バス会社、自動車整備工場など
  • IBCコンテナ用 電動式アドブルーポンプ オートストップガン・流量計付 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    IBCコンテナ用 電動式アドブルーポンプ オートストップガン・流量計付

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    379,800税込417,780
    1台
    3日以内出荷
    流量計で手元で流量確認できる。小分け容器が満タン時、自動ストップ。PSE(電気用品安全法)適合品。IBCコンテナ用。電源はAC100V。オーストップガンATNH-20Ad+デジタル流量計
    用途アドブルーをご利用されている作業現場や業者様におすすめのポンプとして活躍できます。市場もドラック・バスから建設機械・農業機械のディーゼル車対応付属品電源コード、計量オートストップガンノズル、耐油ゴム(吸入:Φ19×1.5m 吐出:Φ19×6m)仕様簡易タービン式流量計(液晶デジタル表示)TB-K24-Ad材質本体・ノズル:PP、SUS、PE パッキン:FKM、EPDM質量(kg)16使用温度範囲(℃)0~60電源(V)AC100揚程(m)6(押上)最大吐出量(L/min)20(1cP時)ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)電源コード(m)2ホース長さ(m)1.5(吸入)6(吐出)使用流体アドブルーノズルオートストップガンノズル(ATNH-20Ad)駆動方式電動式使用場所運送会社、建設機械、バス会社、自動車整備工場など
  • アドブルー・尿素水用エア式ドラムポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    アドブルー・尿素水用エア式ドラムポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    149,800税込164,780
    1台
    9日以内出荷
    エアモーターのため、連続運転が可能です。(エアフィルター・ルブリケーターを必ずご使用ください)ヘッド部の交換が可能(ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。別売各種モーターを購入すればエアモータータイプを電動モーターに交換ができます。コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。握りやすいノズルを採用しています。湾曲しているため、手への負担が少ないです。(先端径Φ19)防水規格保護等級IP24により、いかなる方向からの水の飛沫の影響を受けません。
    用途アドブルー(尿素水)の小分けや移送に。付属品手動ガンノズルノズル、強化PVC(Φ25×2m)トラスコ品番821-9516材質本体:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)0~40揚程(m)3(押上)最大吐出量(L/min)25(1cP時)空気消費量(L/min)235ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体アドブルー駆動方式エア式コンプレッサー3馬力2018年トラスコ掲載ページ7 0783
  • アドブルー・尿素水用電動ポンプBOXセット AQUASYSTEM(アクアシステム)

    アドブルー・尿素水用電動ポンプBOXセット

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    299,800税込329,780
    1台
    9日以内出荷
    車両への搭載、持ち運びが容易に行えます。貨物車、建設機械、農業用機械などの大型車両の給油に最適です。
    用途容器アドブルー(尿素水)の小分けや移送に。100V電源のない現場でのアドブルー給油に。付属品電源コード、オートストップガンノズル、NBR(吐出側Φ19×6m・吸入側Φ19×2m)トラスコ品番821-9517材質本体:PP、SUS パッキン:NBR、EPDM使用温度範囲(℃)0~60ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)電源コード(m)10使用流体アドブルー駆動方式電動式2018年トラスコ掲載ページ7 0782
  • アドブルー・尿素水用電動ドラムポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    アドブルー・尿素水用電動ドラムポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置と手動復帰できるサーキットブレーカー付です。ヘッド部の交換が可能です。ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。別売各種モーターを購入すれば電動タイプをエアモータータイプに交換できます。コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。握りやすいノズルを採用しています。握り部分が樹脂製で湾曲しているため、手への負担が最小限です。(先端径Φ19))防水規格保護等級IP24により、いかなる方向からの水の飛沫の影響を受けません。
    用途アドブルー(尿素水)の小分けや移送に。付属品電源コード、手動ガンノズルノズル、強化PVC(Φ25×2m)トラスコ品番828-9638材質本体・ノズル:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM使用温度範囲(℃)0~40ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2.9使用流体アドブルー駆動方式電動式2018年トラスコ掲載ページ7 0783
  • アドブルー・尿素水用 エア式IBC専用ポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    アドブルー・尿素水用 エア式IBC専用ポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    169,800税込186,780
    1台
    9日以内出荷
    エアモーターのため、連続運転が可能です。(エアフィルター・ルブリケーターを必ずご使用ください) アドブルー(尿素水)の移送に最適なポンプです。 ヘッド部の交換が可能(ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。 別売各種モーターを購入すればエアモータータイプを電動モーターに交換ができます。 コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。 握りやすいノズルを採用しています。 湾曲しているため、手への負担が少ないです。(先端径Φ19) 防水規格保護等級IP24により、いかなる方向からの水の
    用途ドラム缶からアドブルー(尿素水)の小分けや移送に、IBCタンクからアドブルー(尿素水)の小分けや移送に付属品手動ガンノズル、強化PVC(Φ25×3m)トラスコ品番828-9640適合機種IBCコンテナ用材質本体・ノズル:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM質量(kg)2.9使用温度範囲(℃)0~40揚程(m)3(押上)最大吐出量(L/min)25(1cP時)ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)3使用流体アドブルーエアー接続口3/8駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
  • アドブルー・尿素水用電動ドラムポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    アドブルー・尿素水用電動ドラムポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置と手動復帰できるサーキットブレーカー付です。 アドブルー(尿素水)の移送に最適なポンプです。 ヘッド部の交換が可能です。 ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。 別売各種モーターを購入すれば電動タイプをエアモータータイプに交換できます。 コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。 握りやすいノズルを採用しています。 握り部分が樹脂製で湾曲しているため、手への負担が最小限です。(先端径Φ19)) 防水規格保護等級IP24により、いかなる方向
    用途ドラム缶(AD-1)やIBCタンク(AD-2)からアドブルー(尿素水)の小分けや移送に、ドラム缶からアドブルー(尿素水)の小分けや移送に付属品電源コード、手動ガンノズル、強化PVC(Φ25×3m)トラスコ品番828-9639適合機種IBCコンテナ用材質本体・ノズル:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM使用温度範囲(℃)0~40ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2.9使用流体アドブルー駆動方式電動式
  • ステンレス製流量計付 オートストップガン AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ステンレス製流量計付 オートストップガン

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    タービンデジタル方式の電池式流量計(TB-K24-FM)と水用オートストップガンノズル(ATNP-SUS20)のセットです。流量を計りながら、満タンになったら自動でストップします。
    用途水の流量を計りながら、満タンになったら自動でストップさせたい時に、ポンプやホースと組み合わせてご使用下さいトラスコ品番857-2367材質本体:SUS、ナイロン パッキン:NBR、FKM接続口径G1質量(kg)2.1使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.3使用流体アドブルー、水流量範囲(L/min)20~80
  • アドブルーディスペンサー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    アドブルーディスペンサー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    1,198,000税込1,317,800
    1台(60kg)
    31日以内出荷
    使用者ごとに必要な量だけ補給できる 満タン時、自動ストップ 専用ソフトで使用量をPCへ取込(別売オプション品のソフトとマネージャーキーの購入が必要) ユーザー登録をした電子キーでログインの短縮化(マグネット式のキーは別売オプション品です)
    用途複数人でアドブルーの給油をされる方に 給水しながら液体量の管理をされたい方に最大吐出量(L/min)1cP時:28ホース寸法(内径×外径)(mm)強化PVCホース(吸入側:Φ25×2.5m、吐出側:Φ25×3m)最大揚程(m)6電源コード(m)2.7定格時間(分)20ノズル外径(Φmm)18駆動方式電動100V使用可能液体アドブルー
  • アドブルー用ドラムセット AQUASYSTEM(アクアシステム)

    アドブルー用ドラムセット

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    アドブルー・水の移送に最適でなポンプセットです。
    用途アドブルー・水の移送に、ポリドラム用仕様連続運転トラスコ品番509-5719材質本体・ノズル:PP、SUS パッキン:NBR質量(kg)3.6使用温度範囲(℃)0~60電源(V)AC100揚程(m)6(押上)最大吐出量(L/min)22(1cP時)使用流体アドブルー
  • 計量ノズル(水・水溶性洗剤等) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    計量ノズル(水・水溶性洗剤等)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    98,980税込108,878
    1個
    4日以内出荷
    アドブルー・水対応流量計付手動ガンノズルです。
    用途ポンプと一緒に使用する流量計付手動ガンノズルトラスコ品番509-6634材質本体:PP、SUS パッキン:PTFE、NBR、FFKM接続口径Rc1(スイベル付)質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体アドブルー、水流量範囲(L/min)5~100
  • 計量ノズル(水・水溶性洗剤等) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    計量ノズル(水・水溶性洗剤等)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    82,980税込91,278
    1個
    当日出荷
    手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
    トラスコ品番850-9832材質本体:PP、SUS パッキン:NBR、FKM、PTFE接続口径Rc1(スイベル付)質量(kg)1使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体アドブルー、水流量範囲(L/min)5~100
  • オートストップガン 水用タイプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    オートストップガン 水用タイプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    82,980税込91,278
    1個
    3日以内出荷
    電気・電池など使用せず、満タンを感知しオートストップします。
  • アクアシステム アドブルー用ポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    アクアシステム アドブルー用ポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    貨物車、建設機械、農業機械、大型車両への補給に。ホース接続の為、現場仕様に合わせてカスタマイズが可能。サーマルプロテクタ内蔵で安全
    付属品電源コード材質本体・ノズル:PP、SUS パッキン:NBR、EPDM使用温度範囲(℃)0~60電源コード(m)2使用流体アドブルー駆動方式電動式

トラック用品』には他にこんなカテゴリがあります

トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車