絞り込み
ブランド
- AQUASYSTEM(アクアシステム)
- モノタロウ(9)
- 共立機巧(8)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(8)
- Apikaa(6)
- 煤殺し(6)
- タカトテクニカ(5)
- エイチツー(5)
- ティーエヌエス(5)
- 神戸ルブリカンツ(5)
- ビッグリグ(3)
- REX(レックス)[自動車用品](2)
- PIUSI(2)
- 雅(2)
- オプティ(2)
- DIESELAID(ディーゼルエイド)(2)
- ONE CROSS(2)
- 呉工業(クレ)(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- FALCON(1)
- ブランドをもっと見る
特価

アドブルー用ポンプ(BIB用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷BOXを持ち上げずに給油可能です。用途バックインボックス用アドブルーポンプとして。材質本体・ノズル:HDPE/PP/SUS、パッキン:NBR幅(mm)92全長(mm)668高さ(mm)668奥行(mm)56揚程(m)1.5ホース長さ(m)2.5ホース径(Φmm)15.5使用液アドブルー適合容器BIB(バッグインボックス)
アドブルー用手動ガンノズル
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷アドブルー・水対応手動ガンノズルです。用途アドブルーの移送や小分けにトラスコ品番828-9641材質本体・ノズル:PP、SUS パッキン:NBR質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.3使用流体アドブルー
アドブルー用デジタル流量計
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷タービンデジタル方式の電池式流量計です。 使用液体ごとにキャリブレーション(校正)が可能です。用途アドブルー・水の計測にトラスコ品番828-9643材質本体:PP、SUS パッキン:NBR接続口径両端G1オス(G1ソケット1個付)質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)2使用流体アドブルー、水電池単4電池×2個(標準装備)積算機能部分/5桁表示(0.1~99999リットル)、トータル/6桁表示(0.1~999999リットル)流量範囲(L/min)7~120
アドブルー用手動ガンノズル
AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷手元で楽々、簡単操作。自重落下でも使用可能。握れば吐出、離せば止まる用途ポンプと組み合わせでホースで吐出したい方に仕様付属継手:ホースニップル(キャップ・チェーン付)接続口径Φ25(外すとG1オス)材質(本体)接液部:PP/SUS最大使用圧力(MPa)0.3使用可能液体アドブルー・水材質(パッキン)接液部:NBRパイプ外径(Φmm)吐出口:18推奨ホース内径(Φmm)25
アドブルー用コンテナセット BASIC
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥209,800税込¥230,7801個3日以内出荷アドブルー・水の移送に最適なポンプセットです。用途アドブルー・水の移送に、IBCタンク用付属品電源コード、手動ガンノズル、耐油ゴム(吸入:Φ19×1.5m 吐出:Φ19×6m)仕様連続運転トラスコ品番509-6774材質本体・ノズル:PP、SUS、PE パッキン:FKM、EPDM質量(kg)16使用温度範囲(℃)0~60電源(V)AC100揚程(m)6(押上)最大吐出量(L/min)22(1cP時)ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)電源コード(m)2ホース長さ(m)1.5(吸入)6(吐出)使用流体アドブルー駆動方式電動式使用場所運送会社、建設機械、バス会社、自動車整備工場など
アドブルー・尿素水用エア式ドラムポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥149,800税込¥164,7801台9日以内出荷エアモーターのため、連続運転が可能です。(エアフィルター・ルブリケーターを必ずご使用ください)ヘッド部の交換が可能(ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。別売各種モーターを購入すればエアモータータイプを電動モーターに交換ができます。コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。握りやすいノズルを採用しています。湾曲しているため、手への負担が少ないです。(先端径Φ19)防水規格保護等級IP24により、いかなる方向からの水の飛沫の影響を受けません。用途アドブルー(尿素水)の小分けや移送に。付属品手動ガンノズルノズル、強化PVC(Φ25×2m)トラスコ品番821-9516材質本体:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)0~40揚程(m)3(押上)最大吐出量(L/min)25(1cP時)空気消費量(L/min)235ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体アドブルー駆動方式エア式コンプレッサー3馬力2018年トラスコ掲載ページ7 0783
アドブルー・尿素水用電動ポンプBOXセット
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥299,800税込¥329,7801台9日以内出荷車両への搭載、持ち運びが容易に行えます。貨物車、建設機械、農業用機械などの大型車両の給油に最適です。用途容器アドブルー(尿素水)の小分けや移送に。100V電源のない現場でのアドブルー給油に。付属品電源コード、オートストップガンノズル、NBR(吐出側Φ19×6m・吸入側Φ19×2m)トラスコ品番821-9517材質本体:PP、SUS パッキン:NBR、EPDM使用温度範囲(℃)0~60ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)電源コード(m)10使用流体アドブルー駆動方式電動式2018年トラスコ掲載ページ7 0782
アドブルー・尿素水用電動ドラムポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥139,800税込¥153,7801台当日出荷過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置と手動復帰できるサーキットブレーカー付です。ヘッド部の交換が可能です。ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。別売各種モーターを購入すれば電動タイプをエアモータータイプに交換できます。コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。握りやすいノズルを採用しています。握り部分が樹脂製で湾曲しているため、手への負担が最小限です。(先端径Φ19))防水規格保護等級IP24により、いかなる方向からの水の飛沫の影響を受けません。用途アドブルー(尿素水)の小分けや移送に。付属品電源コード、手動ガンノズルノズル、強化PVC(Φ25×2m)トラスコ品番828-9638材質本体・ノズル:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM使用温度範囲(℃)0~40ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2.9使用流体アドブルー駆動方式電動式2018年トラスコ掲載ページ7 0783
アドブルー・尿素水用 エア式IBC専用ポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥169,800税込¥186,7801台9日以内出荷エアモーターのため、連続運転が可能です。(エアフィルター・ルブリケーターを必ずご使用ください) アドブルー(尿素水)の移送に最適なポンプです。 ヘッド部の交換が可能(ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。 別売各種モーターを購入すればエアモータータイプを電動モーターに交換ができます。 コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。 握りやすいノズルを採用しています。 湾曲しているため、手への負担が少ないです。(先端径Φ19) 防水規格保護等級IP24により、いかなる方向からの水の用途ドラム缶からアドブルー(尿素水)の小分けや移送に、IBCタンクからアドブルー(尿素水)の小分けや移送に付属品手動ガンノズル、強化PVC(Φ25×3m)トラスコ品番828-9640適合機種IBCコンテナ用材質本体・ノズル:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM質量(kg)2.9使用温度範囲(℃)0~40揚程(m)3(押上)最大吐出量(L/min)25(1cP時)ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)3使用流体アドブルーエアー接続口3/8駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
アドブルー・尿素水用電動ドラムポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置と手動復帰できるサーキットブレーカー付です。 アドブルー(尿素水)の移送に最適なポンプです。 ヘッド部の交換が可能です。 ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。 別売各種モーターを購入すれば電動タイプをエアモータータイプに交換できます。 コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。 握りやすいノズルを採用しています。 握り部分が樹脂製で湾曲しているため、手への負担が最小限です。(先端径Φ19)) 防水規格保護等級IP24により、いかなる方向用途ドラム缶(AD-1)やIBCタンク(AD-2)からアドブルー(尿素水)の小分けや移送に、ドラム缶からアドブルー(尿素水)の小分けや移送に付属品電源コード、手動ガンノズル、強化PVC(Φ25×3m)トラスコ品番828-9639適合機種IBCコンテナ用材質本体・ノズル:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM使用温度範囲(℃)0~40ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2.9使用流体アドブルー駆動方式電動式
ステンレス製流量計付 オートストップガン
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷タービンデジタル方式の電池式流量計(TB-K24-FM)と水用オートストップガンノズル(ATNP-SUS20)のセットです。流量を計りながら、満タンになったら自動でストップします。用途水の流量を計りながら、満タンになったら自動でストップさせたい時に、ポンプやホースと組み合わせてご使用下さいトラスコ品番857-2367材質本体:SUS、ナイロン パッキン:NBR、FKM接続口径G1質量(kg)2.1使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.3使用流体アドブルー、水流量範囲(L/min)20~80
アドブルー用ドラムセット
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷アドブルー・水の移送に最適でなポンプセットです。用途アドブルー・水の移送に、ポリドラム用仕様連続運転トラスコ品番509-5719材質本体・ノズル:PP、SUS パッキン:NBR質量(kg)3.6使用温度範囲(℃)0~60電源(V)AC100揚程(m)6(押上)最大吐出量(L/min)22(1cP時)使用流体アドブルー
計量ノズル(水・水溶性洗剤等)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥98,980税込¥108,8781個4日以内出荷アドブルー・水対応流量計付手動ガンノズルです。用途ポンプと一緒に使用する流量計付手動ガンノズルトラスコ品番509-6634材質本体:PP、SUS パッキン:PTFE、NBR、FFKM接続口径Rc1(スイベル付)質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体アドブルー、水流量範囲(L/min)5~100
『トラック用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・安全用品
- トラック用品・パーツ
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車
- フォークリフト・産機・建機用品
- トラック純正部品





















![泡立ちカーシャンプー 18L REX(レックス)[自動車用品] 泡立ちカーシャンプー 18L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03613430-260903-02.jpg)
![泡立ちカーシャンプー 4L REX(レックス)[自動車用品] 泡立ちカーシャンプー 4L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03613439-260903-02.jpg)