アドブルー・水対応流量計付手動ガンノズルです。
用途ポンプと一緒に使用する流量計付手動ガンノズル
材質本体:PP、SUS パッキン:PTFE、NBR、FFKM
トラスコ品番509-6634
接続口径Rc1(スイベル付)
質量(kg)1.9
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.15
使用流体アドブルー、水
流量範囲(L/min)5~100
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
タービンデジタル方式の電池式流量計(TB-K24-FM)と水用オートストップガンノズル(ATNP-SUS20)のセットです。流量を計りながら、満タンになったら自動でストップします。
用途水の流量を計りながら、満タンになったら自動でストップさせたい時に、ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい
接続口径G1
トラスコ品番857-2367
材質本体:SUS、ナイロン パッキン:NBR、FKM
質量(kg)2.1
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.3
使用流体アドブルー、水
流量範囲(L/min)20~80
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
『トラック用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・安全用品
- トラック用品・パーツ
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車
- フォークリフト・産機・建機用品
- トラック純正部品
トラック用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。