トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車 :「エンジン洗浄剤 ディーゼル用」の検索結果
尿素水とは、SCR(選択触媒還元)に使用される還元剤です。一般的に尿素SCRシステムと呼ばれ、ディーゼルエンジンの排気に含まれる窒素酸化物を浄化する効果があります。尿素水に含まれるアンモニアが窒素酸化物と化学反応することで、窒素と水に還元。有害な窒素酸化物が、無害な物質へと分解されます。燃費が悪化しない、耐久性が高い、浄化効率が良いなどメリットは多数。尿素水切れを起こしてしまうとエンジンの再始動ができなくなるため、注意が必要です。
商品豆知識
トラック・バス・建機車専用のDPF+インジェクタ―クリーナーです。ディーゼル燃料車専用のDPF洗浄、再生クリーナーです。 燃焼触媒「セリウム」を高濃度に含有し、堆積したPMを効率的に燃焼除去します。PMによる目詰まりの除去、PM詰まりの防止に。セタン価向上剤などの有効成分を配合。エンジン内部の汚れを徹底除去します。エンジンの性能改善、定期的なメンテナンスに。
触媒にやさしい:焼却温度を600度から450度に引き下げるため触媒の溶損を防ぎます。
通常走行でも効果を発揮:通常走行時の自然再生域250度~400度でも触媒効果を発揮し、PM焼却効率を飛躍的に高め、短時間で焼却することで詰まりを防止します。
長時間継続使用ができる:本製品に含有する「セリウム」は触媒効果が高く、酸化鉄の1/3程度で同様の効果を発揮するため、添加量が少なく抑えられるためアッシュの生成を気にする必要がありません。
有効成分は従来品の12倍:油性向上剤、清浄分散剤、セタン価向上剤を独自配合しています。
エンジンの振動を大きく減少させます:セタン価向上剤による、着火性の向上により、ノッキングを防ぎます。
燃費の向上につながる:エンジン内部の汚れをとることにより、燃焼効率が上がります。そのため、アクセルを吹かす頻度が減り、燃料の消費が抑えられます。
用途エンジン洗浄剤(インジェクタ―)+煤焼き性能強化剤(DPF・DPD・DPR)
質量(g)600
幅(cm)6.7
高さ(cm)19.7
使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本
奥行き(cm)6.7
1本(500mL)
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
ピストンリングを綺麗にする
シリンダーシーリングを強化
燃焼効率を最大限に引き出す
エンジン内部に目に見えない汚れが付き走行を 重ねる毎に徐々に正常な燃料の燃焼が出来なくなります。
黒煙、白煙、エンジンの振れ、パワー不足、始動不良などの不具合が発生します。
最新のエンジンでは、少量の汚れでも DPF・DPR等悪影響を与えます。
何もメンテナンスしていないとDPFが詰まりが出て、最悪の場合交換に40万円以上の費用がかかります。
DPF・DPRが正常に作動していないと正常な燃焼が出来ていないので燃費の悪化につながります。
B109は、汚れを取り除き、燃焼効率を最大限に引き出します!
用途エンジンオイル交換前に、エンジンオイル4~5Lに対し1本(325mL)を添加してください。
1.10分~15分間アイドリング
2.アイドリング後エンジンオイルとオイルエレメントを交換して下さい
3.BG燃料クリーナーと併用して使用すると効果がさらに上がります
仕様エンジンオイル・ディーゼルオイル兼用
関連資料製品資料(0.45MB)
1本(325mL)
特価
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ピストンリングを綺麗にする
シリンダーシーリングを強化
燃焼効率を最大限に引き出す
エンジン内部に目に見えない汚れが付き走行を 重ねる毎に徐々に正常な燃料の燃焼が出来なくなります。
黒煙、白煙、エンジンの振れ、パワー不足、始動不良などの不具合が発生します。
最新のエンジンでは、少量の汚れでも DPF・DPR等悪影響を与えます。
何もメンテナンスしていないとDPFが詰まりが出て、最悪の場合交換に40万円以上の費用がかかります。
DPF・DPRが正常に作動していないと正常な燃焼が出来ていないので燃費の悪化につながります。
B109は、汚れを取り除き、燃焼効率を最大限に引き出します!
用途エンジンオイル交換前に、エンジンオイル12~15Lに対し1本(946mL)を添加してください。
1.30分~40分間アイドリング
2.アイドリング後エンジンオイルとオイルエレメントを交換して下さい
3.BG燃料クリーナーと併用して使用すると効果がさらに上がります
仕様エンジンオイル・ディーゼルオイル兼用
1本(946mL)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
トラック・バス・建機車専用のDPF+インジェクタ―クリーナーです。ディーゼル燃料車専用のDPF洗浄、再生クリーナーです。 燃焼触媒「セリウム」を高濃度に含有し、堆積したPMを効率的に燃焼除去します。PMによる目詰まりの除去、PM詰まりの防止に。セタン価向上剤などの有効成分を配合。エンジン内部の汚れを徹底除去します。エンジンの性能改善、定期的なメンテナンスに。
触媒にやさしい:焼却温度を600度から450度に引き下げるため触媒の溶損を防ぎます。
通常走行でも効果を発揮:通常走行時の自然再生域250度~400度でも触媒効果を発揮し、PM焼却効率を飛躍的に高め、短時間で焼却することで詰まりを防止します。
長時間継続使用ができる:本製品に含有する「セリウム」は触媒効果が高く、酸化鉄の1/3程度で同様の効果を発揮するため、添加量が少なく抑えられるためアッシュの生成を気にする必要がありません。
有効成分は従来品の12倍:油性向上剤、清浄分散剤、セタン価向上剤を独自配合しています。
エンジンの振動を大きく減少させます:セタン価向上剤による、着火性の向上により、ノッキングを防ぎます。
燃費の向上につながる:エンジン内部の汚れをとることにより、燃焼効率が上がります。そのため、アクセルを吹かす頻度が減り、燃料の消費が抑えられます。
用途エンジン洗浄剤(インジェクタ―)+煤焼き性能強化剤(DPF・DPD・DPR)
質量(g)600
幅(cm)6.7
高さ(cm)19.7
使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本
奥行き(cm)6.7
1ケース(500mL×24本)
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
インジェクター洗浄とDPマフラー洗浄の効果がひとつになった洗浄剤。
燃料に添加するだけでインジェクターやDP マフラーに付着したデポジットを除去。
車輌を通常稼働しながら、吸・排気系のコンディションをトータルに回復します。
吸気系・排気系トラブルでお困りなら、まず最初に、お試しください!
手間なし! 低コスト! 効果的!
【インジェクター洗浄効果】
1.インジェクターのクリーニング
インジェクターに付着したデポジットを除去。最新の DLC コートインジェクターにも対応。
2.燃料システム全体のクリーニング
燃料ラインやポンプ内も強力洗浄。燃料供給をスムーズにし、燃料システムの故障も予防。
3.エンジン内部の腐食防止、摩耗軽減
エンジン内部に腐食などの悪影響を及ぼす成分からエンジンを保護。摩耗やパワーロスも軽減。
4.DPマフラー強制再生の効果改善
燃料噴射を正常化し、強制再生の燃焼温度を最適に保ちデポジットを効率よく除去可能。
【DP マフラー洗浄効果】
1.DP マフラーのクリーニング
DP マフラーに付着したデポジットを、通常運転の中で燃焼させることで効果的に除去。
2.自動再生の効率化
燃料に添加するだけでデポジットの燃焼を促進。自動再生インターバルが向上し、再生時間も大幅に短縮。
3.強制再生の効率化
強制再生が必要となる頻度が少なくなり、再生時間も大幅に短縮することが可能。
4.白煙・黒煙の解消
DP マフラー&インジェクター洗浄の相乗効果で白煙・黒煙を減少させ、環境への影響を抑制。
用途コモンレール式ディーゼルエンジン用洗浄剤
燃料に添加するだけでインジェクターに付着したデポジットを除去し、デポジット付着抑制にも効果を発揮。
トラブル予防とメンテナンスコスト低減のため、6カ月に 1 度の添加をおすすめします。
【インジェクターのクリーニング】
強固に付着したデポジットを除去。スムーズな燃料噴射を回復し、車輌のコンディションをキープ。
【燃料システム全体のクリーニング】
燃料ラインやポンプ内も強力洗浄。
燃料供給をスムーズにし、燃料システムの故障も予防。
【エンジン内部の腐食防止】
エンジン内部に腐食などの悪影響を及ぼす成分からエンジンを保護。摩耗やパワーロスも軽減。
【エンジンの摩耗・パワーロス軽減】
優れた潤滑性能で燃料系の摩耗を抑え、フリクションによるパワーロスも軽減。
用途コモンレール式ディーゼルエンジン インジェクター洗浄剤
強力な洗浄力で汚れを落とし、エンジンレスポンスをアップさせるインジェクター洗浄剤
インジェクションノズルやインテークバルブにこびりついた汚れを強力に清浄し、最適噴射パターンに回復させます。
レスポンスが抜群に向上、発進・加速性能もアップします。
エンジンパワーを回復させ、排気ガスをクリーンにする効果もあります。
用途四輪ガソリンエンジンとディーゼルエンジンのフュエルインジェクションシステムのクリーンアップ
適合車ガソリン・ディーゼル車
質量(g)225
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×76×41
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.236L
危険物の性状非水溶性
1本(236mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
ディーゼルエンジン専用清浄剤。累計800台を超える実証試験により燃費回復と添加剤の安全性を実証。燃料タンクに入れるだけでインジェクター廻りのPM(煤)汚れを除去。燃焼効率の向上による燃費回復。燃料タンクに入れるだけでPM(煤)の発生量を低減し、DPF・EGR・インジェクターの長寿命化とDPF強制燃焼の回数減少の効果も期待
用途ディーゼルエンジン専用洗浄剤+(インジェクタ―・DPF・EGR)の長寿命化+DPF強制燃焼回数減少効果
1本(1000mL)
¥7,499
税込¥8,249
4日以内出荷
強力インジェクタークリーナー(NEWタンクにポン)はコモンレール式ディーゼルエンジンを搭載した車両の汚れに特化した燃料ライン洗浄剤です。コモンレールシステムでできる特徴的な汚れはインジェクター等の精密機器に付着することによって、車両のパフォーマンスを低下させていきます。最終的には部品交換が必要になり、高額な費用がかかります。強力インジェクタークリーナーを添加することによって、燃料系統内に堆積した汚れの洗浄を行い、各部の動作不良を改善します。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.4L
危険物の性状非水溶性
1個(400mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
『トラック用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・安全用品
- トラック用品・パーツ
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車
- フォークリフト・産機・建機用品
- トラック純正部品
トラック用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。