トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車 :「5w30エンジンオイル 1L」の検索結果

尿素水とは、SCR(選択触媒還元)に使用される還元剤です。一般的に尿素SCRシステムと呼ばれ、ディーゼルエンジンの排気に含まれる窒素酸化物を浄化する効果があります。尿素水に含まれるアンモニアが窒素酸化物と化学反応することで、窒素と水に還元。有害な窒素酸化物が、無害な物質へと分解されます。燃費が悪化しない、耐久性が高い、浄化効率が良いなどメリットは多数。尿素水切れを起こしてしまうとエンジンの再始動ができなくなるため、注意が必要です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(1)従来品に比べ、タイミングチェ-ンの摩耗防止性能が向上しています。 アイドリングストップ車・ハイブリッド車、EGR、直噴エンジンなど、燃費を良くする機構は、エンジン内部でのススの発生を促進させる可能性があります。ススが増加するとエンジンの性能低下や焼き付きの原因になります。 本製品は、ススの発生を抑制することに加え、チェ-ン摩耗防止性能を向上した設計がなされているので、エンジン内をいつもクリ-ンに保ち、エンジン性能の低下を防ぎます。またその持続性に優れています。 (2)エンジンの保護を高めます。 小型・高出力直噴タ-ボエンジン搭載車で発生するノッキングのような異常燃焼(LSPI/低速異常燃焼)対策が新たに導入されています。 (3)省燃費性、酸化安定性、高温清浄性がより優れています。
用途5W-30 推奨車が求める省燃費性能を持ちながら、性能とコストのバランスを重視したガソリンエンジンオイルです。 成分ベースオイル(セミ合成油)・添加剤 分類部分合成油 APISP/RC SAE5w-30 ILSACGF-6A
1缶(20L)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(1)従来品に比べ、タイミングチェ-ンの摩耗防止性能が向上しています。 アイドリングストップ車・ハイブリッド車、EGR、直噴エンジンなど、燃費を良くする機構の一部は、エンジン内部でのススの発生を促進させる可能性があります。 本製品は、チェ-ン摩耗防止性能を向上させた設計がなされており、ススとタイミングチェーンの摩擦を防ぎます。また、エンジン内をクリ-ンに保つ清浄性が高いため、エンジン性能の低下を防ぐと共に、その性能の持続性にも優れています。 (2)エンジンの保護性能が向上しています。 小型・高出力直噴タ-ボエンジン搭載車で発生するノッキングのような異常燃焼(LSPI/低速異常燃焼)対策が新たに導入されています。 (3)省燃費性、酸化安定性、高温清浄性がより優れています。 (4)国産、輸入車問わず API 規格推奨車に幅広くご使用できます。(ターボ車、マルチバルプ車、高性能エンジン車、米国車等)
用途5W-30 推奨車が求める省燃費性能を持ちながら、清浄性、耐久性、耐摩耗性を有し、街乗り、高速走行、ロングツーリングなど様々な場面でエンジン本来の性能を最大限に引き出します。 成分高粘度ベースオイル・添加剤 分類100%化学合成油 APISP/RC SAE5w-30 ILSACGF-6A
1缶(20L)ほか
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『トラック用品』には他にこんなカテゴリがあります