タップM3X0.5、M4X0.7、M5X0.8、M6X1.0、M8X1.25の下穴ドリルのセットです。
用途一般鋼、合金鋼の穴あけに
トラスコ品番681-6092
セット内容2.5mm1本、3.3mm3本、4.2mm2本、5.0mm1本、6.8mm1本、8.5mm1本
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理ホモ処理
入数(本)セット:9
1セット
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
タップM3X0.5、M4X0.7、M5X0.8、M6X1.0、M8X1.25の下穴ドリルのセットです。
用途ステンレス、難削材の穴あけに
トラスコ品番681-6109
セット内容2.5mm1本、3.3mm3本、4.2mm2本、5.0mm1本、6.8mm1本、8.5mm1本
材質コバルトハイス鋼(HSCO-M42)
表面処理TiNコーティング
入数(本)セット:9
1セット
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
M10、M12のサイズが細目ピッチ(P1.25)です。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に
トラスコ品番681-5485
セット内容SKSハンドタップ並目:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 細目:M10×1.25 M12×1.25 中・上 各1本 タップレンチ1本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.8 10.8 各1本
材質タップ:SKS2(合金工具鋼) ドリル:HSS(高速度工具鋼)
入数(本)セット:21
1セット
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
汎用のSKSハンドタップとエクストラ正宗ドリル(下穴用)のセットです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に
トラスコ品番681-5488
セット内容SKSハンド中タップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 各5本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 各5本 T型タップハンドル 1本
材質タップ:SKS2(合金工具鋼) ドリル:HSS(高速度工具鋼)
入数(本)セット:20
1セット
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
タップの材質が高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に
トラスコ品番681-5482
セット内容HSSハンドタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 中・上 各1本 タップレンチ1本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本
材質HSS(高速度工具鋼)
入数(本)セット:21
1セット
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
硬いTiNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良く、長寿命です。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に
トラスコ品番681-5494
セット内容TiNコバルトスパイラルタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 各2本 下穴ドリル(TiNコバルト正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本
材質HSCO-M42(コバルトハイス鋼)
表面処理TiNコーティング
入数(本)セット:21
1セット
¥82,980
税込¥91,278
4日以内出荷
硬いTIALNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良く、長寿命です。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に
トラスコ品番681-5487
セット内容TAコバルトスパイラルタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 各2本 下穴ドリル(TAコバルト正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本
材質HSCO-M42(コバルトハイス鋼)
表面処理TiAlNコーティング
入数(本)セット:21
1セット
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
鉄工用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。