61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(10本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

材質ハイス(高速度鋼) 被削材鉄工・木工・合成樹脂・軽合金 先端角(°)118 シャンク形状ストレートシャンク
1本ほか
特価
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2) 被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・軽合金 ドリルのシンニング形状XRシンニング シャンク形状ストレートシャンク
1本
特価
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

電動ドリル作業に最適です。
材質ハイス(高速度鋼) 被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金 先端角(°)118 全長L1(mm)140 シャンク径D4(Φmm)13 溝長L3(mm)85
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2) ドリルのシンニング形状XRシンニング
1箱(10本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。
用途1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
用途座ぐり用 材質高級高合金(HSS) 被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)180/118 ドリルのシンニング形状Xシンニング クーラント外部
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工 材質SKH51 表面処理ホモ処理 先端角度118° ねじれ角(°)28~33
1本
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (890種類の商品があります)

MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 動画あり
MVS ロングタイプは高送り加工に優位。送り速度 vf=2000mm/min 超える高能率加工。 (※Φ5mm DC×30で、一般鋼を加工した場合) Zシンニング形状:新Zシンニング形状により、切りくず排出スペースを拡大し、低スラストを実現します。 新ウェ-ブ刃:切れ刃強度と切りくず処理を向上し、深穴の高能率加工を実現します。 ダブルマージンを採用:バランスに優れ、さらなる高精度を実現します。 新溝設計:心厚とねじれを最適化し優れたドリル強度を実現しました。 PVDコーテッド超硬材種:DP1020 は幅広い被削材で長寿命を実現。 独自クーラント穴 TRI-coolingテクノロジー 採用で高能率加工が可能。 MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。
用途深穴加工 仕様(オイルホール)あり 材質超極微粒子超硬 刃数2 先端角(°)140 コーティングDP1020 ねじれ角(°)27 RoHS指令(10物質対応)対応 シンニングZシンニング コーティングタイプPVDコーティング
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (475種類の商品があります)

三菱マテリアルKMC2テーパドリル
難削材の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2 被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 給油方式外部
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。
用途用途 材質SKH51 先端角(°)118 表面処理Gコート ねじれ角(°)32~33
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

深穴加工に最適です。K-WTSよりも深い穴の加工に最適です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属 材質CO-HSS 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)37~38
1本
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)190 直径(Φmm)17.2 溝長(mm)115 シャンク径(Φmm)20 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
7,698 税込8,468
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)190 直径(Φmm)16.2 溝長(mm)115 シャンク径(Φmm)20 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷

三菱マテリアル深穴テーパドリル K-WTS
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属 材質CO-HSS 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)37~38
1本
3,498 税込3,848
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

耐摩耗性・耐酸化性に優れた新開発のバイオレットコーティングを採用したオイルホールドリルです。
用途用途 材質コバルトハイス 先端角(°)118 刃形右ネジレ21°~34° 表面処理Vコーティング
1本
9,198 税込10,118
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (452種類の商品があります)

切りくずをスムーズにカールさせ整流化するXRシンニングを採用し、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を発揮。 独自のクーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させることで、切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上し、ステンレス鋼、チタン合金の安定加工を実現。 切れ刃コーナ部にはフラットランド(ギャッシュ)を設けることで強度を確保し、シャープな切れ刃により抜けバリを抑制。
用途座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。 穴加工(薄板・交差穴)・穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。 材質極超微粒子超硬合金 刃数2 先端角(°)180 ねじれ角(°)27 材種DP102A RoHS指令(10物質対応)対応 加工穴深さ(L/D)2
1本
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)190 直径(Φmm)20 溝長(mm)115 シャンク径(Φmm)20 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
9,298 税込10,228
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)190 直径(Φmm)18.4 溝長(mm)115 シャンク径(Φmm)20 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
8,398 税込9,238
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)190 直径(Φmm)18.5 溝長(mm)115 シャンク径(Φmm)20 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)190 直径(Φmm)16.5 溝長(mm)115 シャンク径(Φmm)20 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
6,698 税込7,368
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)190 直径(Φmm)17.5 溝長(mm)115 シャンク径(Φmm)20 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)190 直径(Φmm)19.3 溝長(mm)115 シャンク径(Φmm)20 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
9,198 税込10,118
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)190 直径(Φmm)17.9 溝長(mm)115 シャンク径(Φmm)20 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
8,098 税込8,908
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)190 直径(Φmm)18.2 溝長(mm)115 シャンク径(Φmm)20 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
8,398 税込9,238
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)190 直径(Φmm)16.3 溝長(mm)115 シャンク径(Φmm)20 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)190 直径(Φmm)19.7 溝長(mm)115 シャンク径(Φmm)20 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
9,598 税込10,558
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)190 直径(Φmm)19.9 溝長(mm)115 シャンク径(Φmm)20 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
9,598 税込10,558
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)190 直径(Φmm)17.3 溝長(mm)115 シャンク径(Φmm)20 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
7,698 税込8,468
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)190 直径(Φmm)16.8 溝長(mm)115 シャンク径(Φmm)20 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
7,298 税込8,028
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)190 直径(Φmm)18.9 溝長(mm)115 シャンク径(Φmm)20 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)190 直径(Φmm)17.4 溝長(mm)115 シャンク径(Φmm)20 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
7,698 税込8,468
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)190 直径(Φmm)18 溝長(mm)115 シャンク径(Φmm)20 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)190 直径(Φmm)19 溝長(mm)115 シャンク径(Φmm)20 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
8,498 税込9,348
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)190 直径(Φmm)17.8 溝長(mm)115 シャンク径(Φmm)20 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
8,098 税込8,908
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)190 直径(Φmm)17 溝長(mm)115 シャンク径(Φmm)20 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
7,098 税込7,808
3日以内出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)190 直径(Φmm)17.1 溝長(mm)115 シャンク径(Φmm)20 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
7,698 税込8,468
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)190 直径(Φmm)18.1 溝長(mm)115 シャンク径(Φmm)20 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
8,398 税込9,238
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)190 直径(Φmm)19.6 溝長(mm)115 シャンク径(Φmm)20 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
9,598 税込10,558
翌々日出荷

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります