商品豆知識

98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。 一般鋼穴あけに経済的で最適です。 センターカット付です。 DIN規格品です。
用途被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。 材質スウェーデン鋼 加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。 材質高速度鋼(HSS) 先端角(°)118 表面処理TiN 刃径公差h8 加工深さ5D(刃径X5倍) シャンク形状ストレートシャンク 2018年トラスコ掲載ページ1 0093
1本ほか
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。 仕様先端形状/シンニング付 先端角(°)118 JIS規格JIS S型相当 規格品DIN規格品 加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

独自のウェーブ刃型を採用した汎用性の高いドリルです。
用途構造用鋼、炭素鋼、合金鋼の加工 材質コバルトハイス 全長(mm)200
1本ほか
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

軟鋼、鋳鉄、アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。
用途炭素鋼、/プラスティック硬化性の加工 材質SKH51
1本ほか
909 税込1,000
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS/【表面処理】ホモ処理 先端角(°)118
1本ほか
489 税込538
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (455種類の商品があります)

深穴加工定番、高能率加工用(超特長7)超ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 全長(mm)1000 溝長(mm)850 表面処理ダークマージン ねじれ角(°)130
1本
86,980 税込95,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

深穴加工定番、高能率加工用(超特長4)超ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 全長(mm)500 表面処理ダークマージン ねじれ角(°)130
1本
21,980 税込24,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

深穴加工定番、高能率加工用(超特長3)超ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 全長(mm)425 表面処理ダークマージン ねじれ角(°)130
1本
16,980 税込18,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

深穴加工定番、高能率加工用(特長3)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 先端角(°)130 表面処理ダークマージン
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

深穴加工定番、高能率加工用(特長2)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 表面処理ダークマージン
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

深穴加工定番、高能率加工用コーティング付き(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS ねじれ角(°)130
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用オイルホール付きドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 先端角(°)130 給油方式内部給油
1本
26,980 税込29,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 表面処理TiNコート ねじれ角(°)130
1本ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

深穴加工定番、高能率加工用FIRE(TiAIN)コーティング付きドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 表面処理FIREコート ねじれ角(°)130
1本ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)130
1本
12,980 税込14,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

仕上げ加工、リーマの下穴加工に最適なドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 表面処理ホモ処理 食付角(°)120
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

一般の用途で使用される汎用(特長2)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS/【表面処理】ホモ処理 先端角(°)118
1本
3,698 税込4,068
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

一般穴あけ用のコーティング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS 表面処理TiNコート ねじれ角(°)118
1本ほか
679 税込747
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

グーリングハイスドリル ロング ホモ処理
エコ商品
一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工 材質SKH51
1本ほか
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (783種類の商品があります)

深穴加工定番、高能率加工用(超特長6)超ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 全長(mm)750 溝長(mm)650 表面処理ダークマージン ねじれ角(°)130
1本
51,980 税込57,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS、表面処理:ダークマージン 先端角(°)130
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 先端角(°)130 表面処理ダークマージン
1本ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

一般の用途で使用される汎用型(特長2)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)118
1本
16,980 税込18,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS/【表面処理】ホモ処理 先端角(°)118
1本ほか
779 税込857
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)

一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)118
1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

一般の用途で使用されるタング付きコーティングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS 表面処理TiNコート ねじれ角(°)118
1本ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)118
1本
8,298 税込9,128
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般の用途で使用されるタング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 全長(mm)96 溝長(mm)64 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深穴加工定番、高能率加工用(超特長5)超ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 全長(mm)600 表面処理ダークマージン ねじれ角(°)130
1本
44,980 税込49,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS、表面処理:ダークマージン 全長(mm)1000 溝長(mm)850 先端角(°)130
1本
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS、表面処理:ダークマージン 全長(mm)750 溝長(mm)650 先端角(°)130
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

深穴加工定番、高能率加工用コーティング付き(特長2)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 表面処理TiNコート ねじれ角(°)130
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

深穴加工定番、高能率加工用(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 先端角(°)130 表面処理ダークマージン
1本ほか
969 税込1,066
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

深穴加工定番、高能率加工用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 表面処理ダークマージン ねじれ角(°)130
1本
7,598 税込8,358
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

一般の用途で使用される汎用(特長3)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS/【表面処理】ホモ処理 先端角(°)118
1本
4,998 税込5,498
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)118
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります