鉄工用 :「チタン 研磨」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高硬度HSS製研磨仕上のドリル。総研磨仕上げで芯ぶれしない。特殊な先端形状によりセンタリングも良く、切削抵抗も低い。メタルケース入のストレートドリル19本組セット。
セット内容ストレートドリル1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0mm、メタルケース 公差h8 先端角(°)118 コーティングTiN 母材HSSE-G ねじれ角(°)25-30
1組
14,980 税込16,478
当日出荷

高硬度HSS製研磨仕上のドリル。総研磨仕上げで芯ぶれしない。特殊な先端形状によりセンタリングも良く、切削抵抗も低い。メタルケース入のストレートドリル25本組セット。
セット内容ストレートドリル1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0・10.5・11.0・11.5・12.0・12.5・13.0mm、メタルケース 公差h8 先端角(°)118 コーティングTiN 母材HSSE-G ねじれ角(°)25-30
1組
30,980 税込34,078
翌日出荷

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります