鉄工用 :「真鍮 筒」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
セット内容:ストレートドリル:Φ1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0・10.5・11.0・11.5・12.0・12.5・13.0 mm。高性能な標準ツイストドリルで、高速度鋼(HSS)製です。完全に研削されたツイストドリルは、精密な円筒精度を提供します。クロスシンニングにより、優れたセンタリング性能と低い送り力が実現されます。
用途穴あけに
材質HSS (高速度鋼)
質量(g)1106.8
公差h8
先端角(°)118
シャンク円筒シャンク
先端形状C形 (クロスシンニング)
主な用途鋼材 (900 N/mm2)、真鍮、プラスチック
コーティングTiN (チタンコーティング)
スパイラル溝角度(°)25 ~ 30
入数25
ボーリング深さ(mm)5 × 直径
切削方向右切削
1セット
¥19,980
税込¥21,978
90日以内出荷
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
鉄工用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。