特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
薄板加工向け低抵抗仕様です。
用途穴あけ加工用。
仕様超硬ソリッドドリルDSE形、鋼用、L/D=2仕様
トラスコ品番825-4133
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
薄板加工向け低抵抗仕様です。
用途穴あけ加工用。
仕様超硬ソリッドドリルDSE形、鋼用、L/D=3仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
外部給油仕様の鋳鉄、アルミ合金用ソリッドドリルです。
用途被削材:鋳鉄、アルミ合金。
トラスコ品番356-0144
寸法(mm)先端と肩部寸法差PL:1.17
全長(mm)OAL:79.2
シャンク長(mm)LS:36
切込み角度(°)KAPR:130
切削径(Φmm)DC:5
フルート長(mm)LCF43.2
機能長さ(mm)LF:78
接続径(Φmm)DCON:5
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
シャンクサイズは1mm単位で設定しています。
用途穴あけ加工用。
仕様油穴付き超硬ソリッドドリルDSX形、鋼用、L/D=8仕様
トラスコ品番825-4360
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
シャンクサイズは1mm単位で設定しています。
用途穴あけ加工用。
仕様油穴付き超硬ソリッドドリルDSX形、鋼用、L/D=5仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンクサイズは1mm単位で設定しています。
用途穴あけ加工用。
仕様油穴付き超硬ソリッドドリルDSX形、鋼用、L/D=3仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンクは世界標準のDIN規格を採用ています。
用途穴あけ加工用。
仕様外部給油仕様、鋼用、L/D=3仕様
給油タイプ外部給油式
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンクは世界標準のDIN規格を採用ています。
用途穴あけ加工用。
仕様外部給油仕様、鋼用、L/D=5仕様
トラスコ品番825-4784
給油タイプ外部給油式
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
シャンクは世界標準のDIN規格を採用ています。
用途穴あけ加工用。
仕様外部給油仕様、鋼用、L/D=5仕様
トラスコ品番825-5010
給油タイプ内部給油式
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
材質AH180
寸法(mm)(LCF)56.6
寸法LS(mm)43
寸法LF(mm)98
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)8.6
寸法PL(mm)1.57
寸法LU(mm)27.4
寸法DCONMS(mm)8.6
1本
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
材質FH3125
寸法S(mm)2
寸法W1(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法INSL(mm)16
FIG2
ソリッドドリル、油穴なし、DINシャンク
材種AH9130
RoHS指令(10物質対応)対応
工具径(mm)Φ6 ~ Φ16
寸法L/D(mm)5
ソリッドドリル、油穴なし、DINシャンク
材質AH9130
表面処理PVDコーティング
材種AH9130
RoHS指令(10物質対応)対応
工具径(mm)Φ6 ~ Φ16
寸法L/D(mm)3
安定した高能率加工と刃先交換式による
管理の容易性を提供 !
高能率加工を実現
切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現
良好な切りくず処理
・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出
・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成
・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能
コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能
形状長方形
高能率加工を実現
切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現
良好な切りくず処理
・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出
・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成
・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能
コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能
シャンク長(mm)69
刃径(Φmm)30
寸法x(mm)45
切削径(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
使用インサートFBM06□□-C, FBM06□□-I, FBH07□□-P
工具径公差(mm)0/-0.07
ガイドパッドGP06
加工穴径公差(mm)+0.05/-0.1
高能率加工を実現
切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現
良好な切りくず処理
・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出
・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成
・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能
コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能
シャンク径(Φmm)40
シャンク長(mm)69
RoHS指令(10物質対応)対応
機械側接続径(mm)40
工具径公差(mm)0/-0.07
加工穴径公差(mm)+0.05/-0.1
BTA工具(深穴加工用工具)のノウハウに基づく切れ刃とガイドパッド配置により、優れる「真円度」「真直度」「加工面粗さ」を実現。
ロウ付けガンドリルの1.5~3倍の高送り加工が可能。
3コーナ仕様インサートと2コーナ仕様ガイドパッドを採用し経済的。
最適なブレーカ形状とチップスプリッターにより抜群に切りくず処理性を発揮。安定した切りくず排出を実現。
刃先交換式で再研削が不要なため、工具管理の手間とコストを大幅に低減。
M/C、旋盤用ボディ「MCTR」とガンドリルマシン用ボディ「TRLG」の2種類のボディを設定。
RoHS指令(10物質対応)対応
BTA工具(深穴加工用工具)のノウハウに基づく切れ刃とガイドパッド配置により、優れる「真円度」「真直度」「加工面粗さ」を実現。
ロウ付けガンドリルの1.5~3倍の高送り加工が可能。
3コーナ仕様インサートと2コーナ仕様ガイドパッドを採用し経済的。
最適なブレーカ形状とチップスプリッターにより抜群に切りくず処理性を発揮。安定した切りくず排出を実現。
刃先交換式で再研削が不要なため、工具管理の手間とコストを大幅に低減。
M/C、旋盤用ボディ「MCTR」とガンドリルマシン用ボディ「TRLG」の2種類のボディを設定。
RoHS指令(10物質対応)対応
BTA工具(深穴加工用工具)のノウハウに基づく切れ刃とガイドパッド配置により、優れる「真円度」「真直度」「加工面粗さ」を実現。
ロウ付けガンドリルの1.5~3倍の高送り加工が可能。
3コーナ仕様インサートと2コーナ仕様ガイドパッドを採用し経済的。
最適なブレーカ形状とチップスプリッターにより抜群に切りくず処理性を発揮。安定した切りくず排出を実現。
刃先交換式で再研削が不要なため、工具管理の手間とコストを大幅に低減。
M/C、旋盤用ボディ「MCTR」とガンドリルマシン用ボディ「TRLG」の2種類のボディを設定。
材質AH725
厚さ(mm)2
コーナー半径(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
1
2
3
次へ
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
鉄工用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。