刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
刃先にX型シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴開けに(下穴開け)最適です。
狭く奥深い場所の穴開け作業に最適です。
材質高速度鋼(HSS)
シャンク径(Φmm)6.35
こんなお得な商品も!

六角軸テーパー下穴錐
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。
材質高速度鋼(HSS)
質量(g)25
シャンク径(Φmm)6.35
刃先にX型シンニング加工を施し、刃先が逃げずに正確な位置に穴あけができます。
用途ステンレス・鉄の穴あけ作業に最適です。
材質コバルトハイス
シャンク径(mm)6.35
刃先はローソク研ぎ形状のため、薄板でもバリが少ないです。
X形シンニング加工とアンクリア(マージンなし)で狙った位置に真円に近い穴あけができます。
用途鉄板(3mm程度)・ステンレス板(2mm程度)・アルミ・プラスチック・木材等の穴あけに。
材質ハイス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
先端のガイド部により、丁番、サッシ枠穴のほぼ中央の下穴あけができ、きれいに手早く木ねじが止められます。ドリルは交換式で、破損・劣化した際には交換が可能です。
用途被削材:丁番、サッシ枠。
材質本体:高速度鋼(HSS)
質量(g)20
シャンク径(Φmm)6.35
止ねじM3
シャンク六角軸6.35mm
トップユニバーサルソケットシリーズ用替軸(大)
適合ソケット(ユニバーサルソケット)EUS-17・EUS-19・EUS-21・EUS-24、(ショートユニバーサルソケット)EUS-17S・EUS-19S・EUS-21S・EUS-24S
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込み素晴らしい切れ味を実現しました。ハイス鋼をテーパー状に加工し、広範囲の穴あけが可能な上、折れに強く耐久性抜群です。刃先が短いから、付加切れを防止出来、狭い作業環境にも対応します。
用途木材・竹・アルミサッシ・アクリル板の下穴あけ作業に最適です。
材質ハイス鋼(HSS)
シャンク径(Φmm)6.35
有効長(mm)25
シャンク径(mm)六角軸6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
六角シャンク軸だから、インパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。
刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
材質高速度鋼(HSS)
シャンク径(Φmm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材、鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です
シャンク径(Φmm)6.35
トラスコ品番722-6772
セット内容2.0、2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、3.8、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0
材質高速度鋼(HSS)
質量(g)370
軸六角シャンク軸
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
適合機種電気ドリル
材質高速度鋼(HSS)
被削材木材、竹、アルミサッシ
シャンク径(Φmm)6.35
シャンク六角軸6.35mm
刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材、鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です
シャンク径(Φmm)6.35
トラスコ品番722-6764
セット内容2.0L、2.5L、2.8L、3.0L、3.2L、3.5L、3.8L、4.0L、4.5L、5.0L
材質高速度鋼(HSS)
質量(g)340
軸六角シャンク軸
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込み素晴らしい切れ味を実現しました。ハイス鋼をテーパー状に加工し、広範囲の穴あけが可能な上、折れに強く耐久性抜群です。刃先が短いから、付加切れを防止出来、狭い作業環境にも対応します。
用途木材・竹・アルミサッシ・アクリル板の下穴あけ作業に最適です。
セット内容ETK-3.0×3本
材質高速度鋼(HSS)
全長(mm)110
溝長(mm)42
シャンク径(Φmm)6.35
呼び寸法(mm)3
寸法d(mm)(先端)1.8
1パック(3個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
材質高速度鋼(HSS)
ドリル先端のガイド部により、丁番、サッシ枠穴のほぼ中央の下穴あけができ、きれいに手早く木ねじが止めれます。ドリルは交換式で、破損・劣化した際には交換が可能です。
用途被削材:丁番、サッシ枠。
質量(g)3
トラスコ品番859-5077
セット内容2.0、2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、3.8、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0mm
材質高速度鋼(HSS)
質量(kg)1
シャンク径(Φmm)6.35
1セット(12本)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。
木材、竹、アルミサッシの下穴あけ作業に適しています。
独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込みが素晴らしい切れ味を実現しました。
ハイス鋼をテーパー形状に加工し、広範囲の穴あけが可能可能な上、折れに強く耐久性抜群です
豊富な品揃え(2.0~6.0)8サイズ。
六角シャンク軸だから、インパクトドライバーにワンタッチで取付できます。
メーカービットジョイント(EBJ)を取り付ける事により、作業性が抜群に向上します
用途被削材:木材、竹、アルミサッシ
シャンク径(Φmm)6.35
トラスコ品番722-6799
セット内容ETK-2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、6.0
材質高速度鋼(HSS)
質量(g)280
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
コバルトハイス鋼を使用し、一体成型の為、耐久性に優れています。チタンコーティング品で、切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
用途ステンレス・鉄の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス
寸法L(mm)110
表面処理TINコーティング
寸法l(mm)82
シャンク径(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
ケース付ドリル4本セット鉄工ドリル。
用途各種穴あけに
材質高速度鋼(HSS)
シャンク径(Φmm)6.35
適合被削材種鉄・アルミ・銅・木材
RoHS指令(10物質対応)対応
本体打ち込み式アンカーW1/2のアンカー抜きに。先端部はマグネット付きですのでコーンの抜き取りも楽々。インパクトドライバーでスピーディな取り外し可能。壁際などの狭所作業は手動でご使用できます。
用途仮設用足場アンカーの抜取り。その他、機械止めアンカーなど不必要になったアンカーの抜き取りに
材質刃部:超硬チップ、特殊合金鋼
質量(g)85
適合サイズ本体打ち込み式アンカーW1/2・全長50mm対応
アズワン品番65-1993-09
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
ケース付ドリル4本セット下穴錐(ETK-2.0/3.0/4.0/5.0)。
用途各種穴あけに
セット内容ETK-2.0/3.0/4.0/5.0
質量(g)114
適合被削材種木材・竹・アルミサッシ
1セット(4本)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取付可能です。
X型シンンイング加工が施されており刃先が逃げません。
正確な位置に穴開け可能です。
刃先にX型シンニング加工を施してあります。
用途鉄・ステンレスの穴開けに最適です
トラスコ品番722-6659
セット内容2.0、2.5、3.0、3.5、4.0
材質特殊合金鋼
質量(g)130
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が「逃げ」ず、正確な位置に穴あけができます。
用途6.35軸ドライバーに取付けて使用可能
セット内容2.0・2.5・3.0・3.5・3.8
シャンク径(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
トラスコ品番100-3095
セット内容7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、10.0、10.5、11.0、12.0、13.0mm
材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)
質量(g)505
シャンク径(mm)6.35
1セット(10本)
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が「逃げ」ず、正確な位置に穴あけができます。 。セット内容:3.2mm・3.5mm・4.0mm・4.5mm・5・0mm
用途6.35軸ドライバーに取付けて使用可能
材質高速度鋼(HSS)
被削材鉄、アルミ、銅、木材
シャンク径(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
トラスコ品番100-4624
セット内容7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、10.0、10.5、11.0、12.0、13.0、14.0、15.0mm、ケース
材質高速度鋼(HSS)
質量(g)650
シャンク径(Φmm)6.35
1セット(12本)
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
ケース付ドリル4本セットコバルトドリル(EOD-3.0/3.5/4.0/5.0)。
用途各種穴あけに
セット内容EOD-3.0/3.5/4.0/5.0
質量(g)132
適合被削材種モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボード
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
ケース付ドリル4本セットコンクリートドリルドリル(ECD-3.0/3.4/3.5/4.3)。
用途各種穴あけに
セット内容ECD-3.0/3.4/3.5/4.3
質量(g)119
適合被削材種モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボード
1セット(4本)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
六角シャンクドリルを収納し持ち運びが出来る”携帯用ドリルケース”。
別売りのソケットホルダーとキーアダプターとの組み合わせでベルト通し、Dカン等に簡単装着。
用途各種ドリルの収納に
質量(g)56
首下長(mm)95まで
内寸(幅W×高さH)(mm)45×70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステップドリル TiNコート
モノタロウ
¥789~
税込¥868~
1本のドリルで、いろいろなサイズの穴あけができます。六角シャンクだから、電動ドリルにワンタッチ取付け。抜け防止ストッパー付 作業の安全と能率アップに。コバルトハイスの3倍も寿命の長いG(チタンコーティング)タイプなら、安定した連続作業ができます。
用途穴あけ、面取り同時加工に。穴の拡大に、長穴加工に。パイプ等曲面の穴あけに
被削材鉄板(2mm程度)、ステンレス板(1.0mm程度)、プラスチック、木材など。
スパイラル形状で、切れ味鋭く、耐久性にも優れています。六角シャンク軸なのでインパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけができます。抜け防止ストッパー付の為、安全に効率的に作業できます。製品番号末尾Gはチタンコーティング品で切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
用途充電ドリル、電動ドリルでの穴あけ、穴の拡大・修正に
材質コバルトハイス
シャンク径(Φmm)6.35
表面処理チタンコーティング
スパイラル形状で、切れ味鋭く、耐久性にも優れています。六角シャンク軸なのでインパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけができます。抜け防止ストッパー付の為、安全に効率的に作業できます。製品番号末尾Gはチタンコーティング品で切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
用途充電ドリル、電動ドリルでの穴あけ、穴の拡大・修正に
材質コバルトハイス
シャンク径(Φmm)6.35
表面処理ノンコーティング
スパイラル形状で、切れ味鋭く、耐久性にも優れています。六角シャンク軸なのでインパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけができます。抜け防止ストッパー付の為、安全に効率的に作業できます。製品番号末尾Gはチタンコーティング品で切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
用途充電ドリル、電動ドリルでの穴あけ、穴の拡大・修正に
トラスコ品番397-0850
材質コバルトハイス
質量(g)38
段数11
シャンク径(Φmm)6.35
表面処理チタンコーティング
段幅(mm)3.5
穴あけ寸法(Φmm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16
径間ピッチ3.5mm
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
鉄工用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。