鉄工用 :「アルミ板用ネジ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。 材質高速度鋼(HSS) 質量(g)25 シャンク径(Φmm)6.35
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込み素晴らしい切れ味を実現しました。ハイス鋼をテーパー状に加工し、広範囲の穴あけが可能な上、折れに強く耐久性抜群です。刃先が短いから、付加切れを防止出来、狭い作業環境にも対応します。
用途木材・竹・アルミサッシ・アクリル板の下穴あけ作業に最適です。 セット内容ETK-3.0×3本 材質高速度鋼(HSS) 全長(mm)110 溝長(mm)42 シャンク径(Φmm)6.35 呼び寸法(mm)3 寸法d(mm)(先端)1.8
1パック(3個)
2,898 税込3,188
当日出荷

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
適合機種電気ドリル 材質高速度鋼(HSS) 被削材木材、竹、アルミサッシ シャンク径(Φmm)6.35 シャンク六角軸6.35mm
1パック(3本)
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
材質高速度鋼(HSS)
1パック(1個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トップ工業タップ下穴用ステップドリル
エコ商品
タップの下穴専用のステップドリルです。6サイズがひとつになっており、面倒なドリルの取り換え無しで下穴あけができます。 正確な下穴あけが可能なストレート刃タイプです。抜け防止ストッパー付。 チタンコーティングが施してあり、ステンレスの穴あけが多い場合に大変有効です。 切屑の溶着を防ぎ、安定した連続作業ができます。
用途電設工事・機械設備関連などでのネジたて全般の幅広い分野に。 メートル並目ネジM4・M5・M6・M8・M10・M12のタップ下穴用に。 鉄板・ステンレス板・アルミ板・プラスチック・木材などに。 質量(g)25 段数7 穴あけ寸法(Φmm)3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3・13(M12の下穴面取り用) 適合被削材厚(mm)3(鉄板)、2(ステンレス板) アズワン品番64-8507-02 適応ねじ径M4・M5・M6・M8・M10・M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります