鉄工用 :「六角軸」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
1本
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

刃先にX型シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。 六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴開けに(下穴開け)最適です。 狭く奥深い場所の穴開け作業に最適です。 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(Φmm)6.35
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。 材質高速度鋼(HSS) 質量(g)25 シャンク径(Φmm)6.35
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

刃先にX型シンニング加工を施し、刃先が逃げずに正確な位置に穴あけができます。
用途ステンレス・鉄の穴あけ作業に最適です。 材質コバルトハイス シャンク径(mm)6.35
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

刃先はローソク研ぎ形状のため、薄板でもバリが少ないです。 X形シンニング加工とアンクリア(マージンなし)で狙った位置に真円に近い穴あけができます。
用途鉄板(3mm程度)・ステンレス板(2mm程度)・アルミ・プラスチック・木材等の穴あけに。 材質ハイス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

先端のガイド部により、丁番、サッシ枠穴のほぼ中央の下穴あけができ、きれいに手早く木ねじが止められます。ドリルは交換式で、破損・劣化した際には交換が可能です。
用途被削材:丁番、サッシ枠。 材質本体:高速度鋼(HSS) 質量(g)20 シャンク径(Φmm)6.35 止ねじM3 シャンク六角軸6.35mm
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップユニバーサルソケットシリーズ用替軸(大)
適合ソケット(ユニバーサルソケット)EUS-17・EUS-19・EUS-21・EUS-24、(ショートユニバーサルソケット)EUS-17S・EUS-19S・EUS-21S・EUS-24S RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込み素晴らしい切れ味を実現しました。ハイス鋼をテーパー状に加工し、広範囲の穴あけが可能な上、折れに強く耐久性抜群です。刃先が短いから、付加切れを防止出来、狭い作業環境にも対応します。
用途木材・竹・アルミサッシ・アクリル板の下穴あけ作業に最適です。 材質ハイス鋼(HSS) シャンク径(Φmm)6.35 有効長(mm)25 シャンク径(mm)六角軸6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角シャンク軸だから、インパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。 刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(Φmm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材、鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です シャンク径(Φmm)6.35 トラスコ品番722-6772 セット内容2.0、2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、3.8、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0 材質高速度鋼(HSS) 質量(g)370 六角シャンク軸
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
適合機種電気ドリル 材質高速度鋼(HSS) 被削材木材、竹、アルミサッシ シャンク径(Φmm)6.35 シャンク六角軸6.35mm
1パック(3本)
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材、鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です シャンク径(Φmm)6.35 トラスコ品番722-6764 セット内容2.0L、2.5L、2.8L、3.0L、3.2L、3.5L、3.8L、4.0L、4.5L、5.0L 材質高速度鋼(HSS) 質量(g)340 六角シャンク軸
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込み素晴らしい切れ味を実現しました。ハイス鋼をテーパー状に加工し、広範囲の穴あけが可能な上、折れに強く耐久性抜群です。刃先が短いから、付加切れを防止出来、狭い作業環境にも対応します。
用途木材・竹・アルミサッシ・アクリル板の下穴あけ作業に最適です。 セット内容ETK-3.0×3本 材質高速度鋼(HSS) 全長(mm)110 溝長(mm)42 シャンク径(Φmm)6.35 呼び寸法(mm)3 寸法d(mm)(先端)1.8
1パック(3個)
2,898 税込3,188
当日出荷

トラスコ品番859-5077 セット内容2.0、2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、3.8、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0mm 材質高速度鋼(HSS) 質量(kg)1 シャンク径(Φmm)6.35
1セット(12本)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。 X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。 木材、竹、アルミサッシの下穴あけ作業に適しています。 独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込みが素晴らしい切れ味を実現しました。 ハイス鋼をテーパー形状に加工し、広範囲の穴あけが可能可能な上、折れに強く耐久性抜群です 豊富な品揃え(2.0~6.0)8サイズ。 六角シャンク軸だから、インパクトドライバーにワンタッチで取付できます。 メーカービットジョイント(EBJ)を取り付ける事により、作業性が抜群に向上します
用途被削材:木材、竹、アルミサッシ シャンク径(Φmm)6.35 トラスコ品番722-6799 セット内容ETK-2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、6.0 材質高速度鋼(HSS) 質量(g)280
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

トップ工業鉄工ドリル4本セット
エコ商品
ケース付ドリル4本セット鉄工ドリル。
用途各種穴あけに 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(Φmm)6.35 適合被削材種鉄・アルミ・銅・木材 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体打ち込み式アンカーW1/2のアンカー抜きに。先端部はマグネット付きですのでコーンの抜き取りも楽々。インパクトドライバーでスピーディな取り外し可能。壁際などの狭所作業は手動でご使用できます。
用途仮設用足場アンカーの抜取り。その他、機械止めアンカーなど不必要になったアンカーの抜き取りに 材質刃部:超硬チップ、特殊合金鋼 質量(g)85 適合サイズ本体打ち込み式アンカーW1/2・全長50mm対応 アズワン品番65-1993-09 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
材質高速度鋼(HSS)
1パック(1個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドリル先端のガイド部により、丁番、サッシ枠穴のほぼ中央の下穴あけができ、きれいに手早く木ねじが止めれます。ドリルは交換式で、破損・劣化した際には交換が可能です。
用途被削材:丁番、サッシ枠。 質量(g)3
1パック(2本)
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケース付ドリル4本セット下穴錐(ETK-2.0/3.0/4.0/5.0)。
用途各種穴あけに セット内容ETK-2.0/3.0/4.0/5.0 質量(g)114 適合被削材種木材・竹・アルミサッシ
1セット(4本)
6,498 税込7,148
翌々日出荷

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取付可能です。 X型シンンイング加工が施されており刃先が逃げません。 正確な位置に穴開け可能です。 刃先にX型シンニング加工を施してあります。
用途鉄・ステンレスの穴開けに最適です トラスコ品番722-6659 セット内容2.0、2.5、3.0、3.5、4.0 材質特殊合金鋼 質量(g)130
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

トップ工業六角シャンク鉄工ドリル
エコ商品
刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が「逃げ」ず、正確な位置に穴あけができます。
用途6.35軸ドライバーに取付けて使用可能 セット内容2.0・2.5・3.0・3.5・3.8 シャンク径(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

トラスコ品番100-3095 セット内容7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、10.0、10.5、11.0、12.0、13.0mm 材質コバルト高速度鋼(HSS-Co) 質量(g)505 シャンク径(mm)6.35
1セット(10本)
42,980 税込47,278
翌々日出荷

刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が「逃げ」ず、正確な位置に穴あけができます。 。セット内容:3.2mm・3.5mm・4.0mm・4.5mm・5・0mm
用途6.35軸ドライバーに取付けて使用可能 材質高速度鋼(HSS) 被削材鉄、アルミ、銅、木材 シャンク径(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
3,798 税込4,178
翌々日出荷

コバルトハイス鋼を使用し、一体成型の為、耐久性に優れています。チタンコーティング品で、切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
用途ステンレス・鉄の穴あけに最適です。 材質コバルトハイス 寸法L(mm)110 表面処理TINコーティング 寸法l(mm)82 シャンク径(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

トラスコ品番100-4624 セット内容7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、10.0、10.5、11.0、12.0、13.0、14.0、15.0mm、ケース 材質高速度鋼(HSS) 質量(g)650 シャンク径(Φmm)6.35
1セット(12本)
37,980 税込41,778
翌々日出荷

トップ工業コバルトドリル4本セット
エコ商品
ケース付ドリル4本セットコバルトドリル(EOD-3.0/3.5/4.0/5.0)。
用途各種穴あけに セット内容EOD-3.0/3.5/4.0/5.0 質量(g)132 適合被削材種モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボード RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本)
7,598 税込8,358
翌々日出荷

ケース付ドリル4本セットコンクリートドリルドリル(ECD-3.0/3.4/3.5/4.3)。
用途各種穴あけに セット内容ECD-3.0/3.4/3.5/4.3 質量(g)119 適合被削材種モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボード
1セット(4本)
7,598 税込8,358
翌々日出荷

トップ工業六角シャンクドリル用ケース
エコ商品
六角シャンクドリルを収納し持ち運びが出来る”携帯用ドリルケース”。 別売りのソケットホルダーとキーアダプターとの組み合わせでベルト通し、Dカン等に簡単装着。
用途各種ドリルの収納に 質量(g)56 首下長(mm)95まで 内寸(幅W×高さH)(mm)45×70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

スパイラル形状で、切れ味鋭く、耐久性にも優れています。六角シャンク軸なのでインパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけができます。抜け防止ストッパー付の為、安全に効率的に作業できます。製品番号末尾Gはチタンコーティング品で切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
用途充電ドリル、電動ドリルでの穴あけ、穴の拡大・修正に 材質コバルトハイス シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパイラル形状で、切れ味鋭く、耐久性にも優れています。六角シャンク軸なのでインパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけができます。抜け防止ストッパー付の為、安全に効率的に作業できます。製品番号末尾Gはチタンコーティング品で切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
用途充電ドリル、電動ドリルでの穴あけ、穴の拡大・修正に 材質コバルトハイス シャンク径(Φmm)6.35 表面処理ノンコーティング
1個ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパイラル形状で、切れ味鋭く、耐久性にも優れています。六角シャンク軸なのでインパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけができます。抜け防止ストッパー付の為、安全に効率的に作業できます。製品番号末尾Gはチタンコーティング品で切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
用途充電ドリル、電動ドリルでの穴あけ、穴の拡大・修正に トラスコ品番397-0850 材質コバルトハイス 質量(g)38 段数11 シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング 段幅(mm)3.5 穴あけ寸法(Φmm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16 径間ピッチ3.5mm
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1本のドリルで、いろいろなサイズの穴あけができます。六角シャンクだから、電動ドリルにワンタッチ取付け。抜け防止ストッパー付 作業の安全と能率アップに。コバルトハイスの3倍も寿命の長いG(チタンコーティング)タイプなら、安定した連続作業ができます。
用途穴あけ、面取り同時加工に。穴の拡大に、長穴加工に。パイプ等曲面の穴あけに 被削材鉄板(2mm程度)、ステンレス板(1.0mm程度)、プラスチック、木材など。
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります