電気ドリルで使用する専用のドリルです。
シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。
保護リングもついております。
溝長l(mm)74
全長L(mm)134
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
シャンク径(Φmm)12.65
先端角(°)118
ねじれ角強ねじれ
コーティングノンコート
シャンク径d(Φmm)12.65
シャンク長L2(mm)40
電気ドリルで使用する専用のドリルです。
シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。
保護リングもついております。
溝長l(mm)65
全長L(mm)120
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
シャンク径(Φmm)9.5
先端角(°)118
ねじれ角強ねじれ
コーティングノンコート
シャンク径d(Φmm)9.5
シャンク長L2(mm)35
電気ドリルで使用する専用のコバルトドリルです
溝長l(mm)74
全長L(mm)134
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
公差h8
シャンク径(Φmm)12.65
先端角(°)118
ねじれ角強ねじれ
コーティングノンコート
シャンク径d(Φmm)12.65
シャンク長L2(mm)40
電気ドリルで使用する専用のドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
シャンク径(Φmm)6.5
先端角(°)118
ねじれ角強ねじれ
コーティングノンコート
シャンク径d(Φmm)6.5
電機ドリルで使用する専用のコバルトドリルです
溝長l(mm)65
全長L(mm)120
仕様10形(3/8)
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
公差h8
シャンク径(Φmm)9.5
先端角(°)118
ねじれ角強ねじれ
コーティングノンコート
シャンク径d(Φmm)9.5
材質ハイス(高速度鋼)HSS
溝長(mm)74
シャンク径(Φmm)12.65
先端角(°)118
シャンク長(mm)40
全長L(mm)134
ねじれ角強ねじれ
ドリルの逃げ面形状円すい
材質ハイス(高速度鋼)HSS
シャンク径(Φmm)6.5
先端角(°)118
シャンク1/4
ねじれ角強ねじれ
ドリルの逃げ面形状円すい
材質ハイス(高速度鋼)HSS
溝長(mm)65
シャンク径(Φmm)9.5
先端角(°)118
シャンク長(mm)35
全長L(mm)120
シャンク3/8
ねじれ角強ねじれ
ドリルの逃げ面形状円すい
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
鉄工用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。