絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • RUKO(6)
  • エスコ(3)
  • ノガ(3)
  • ライト精機(1)
  • ALPEN(1)
  • ウォーターミルズ(1)
穴あけ寸法(Φmm)
  • 4、5、6、7、8、9、10、11、12(8)
  • 4、6、8、10、12(1)
  • 4~12(6)
  • 5、6、7、8、9、10、11、12(1)
  • 6、7、8、9、10、11、12(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6
  • 1.5(1)
  • 2.34(1)
  • 6.25(1)
  • 6.3(2)
  • 6.35(90)
  • 6.5(14)
  • 8(18)
  • 9.5(12)
  • 9.52(2)
  • 10(53)
  • 12(5)
  • 12.65(3)
  • 12.7(26)
  • 13(8)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • M10(2)
  • その他(1)
材質
  • コバルトハイス(6)
  • ハイス(8)
表面処理
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(6)
  • ノンコーティング(6)
段幅(mm)
  • 2(2)
  • 4(4)
  • 5(1)
  • 10(1)
2・4・5・10
段数
  • 5(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(5)
5・7・8・9
全長(mm)
  • 65(8)
  • 66(2)
  • 79(1)
  • 105(1)
65・66・79・105
シャンク形状
  • その他(1)
その他
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけ寸法(Φmm)から絞り込む
4、5、6、7、8、9、10、11、12(8)
4、6、8、10、12(1)
4~12(6)
5、6、7、8、9、10、11、12(1)
6、7、8、9、10、11、12(1)
ステップドリル TiNコート モノタロウステップドリル TiNコートモノタロウ(14件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(HSS4341)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
ステップドリル (3枚刃タイプ) RUKOステップドリル (3枚刃タイプ)RUKO
8,498税込9,348
1本
当日出荷
3枚刃仕様により、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。
用途被削材:鉄(4mm)、ステンレス(4mm)、アルミ(4mm)、銅(4mm)、プラスチック(2mm)段幅(mm)4材質コバルトハイス表面処理ノンコーティング
スパイラルステップドリル(4枚刃) RUKOスパイラルステップドリル(4枚刃)RUKO
16,980税込18,678
1本
当日出荷
10mmまでの板厚の被削材の穴あけが可能です。先端のターボチップ形状でセンターポンチは不要です。RUKO社独自のルナテックコーティングで切れ味が長続きします。
用途被削材:鉄板(強度1300N/mm[[の2乗]]以下の物)・H鋼・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック・木材など(10mmまで)材質ハイスパープルシャンク三面取段幅(mm)10
スパイラルステップドリル (2枚刃チタンコーティングタイプ) RUKOスパイラルステップドリル (2枚刃チタンコーティングタイプ)RUKO
9,498税込10,448
1本
当日出荷
ワークへの食いつき性が良好で、スピーディーに安定した作業が可能です。
材質コバルトハイス刃数2表面処理チタンコーティング
スパイラルステップドリル(2枚刃) アルティメットカット ルナテックコーティング RUKOスパイラルステップドリル(2枚刃) アルティメットカット ルナテックコーティングRUKO
7,398税込8,138
1本
当日出荷
独自のフローステップチップ形状により食い付きが非常に良く、センタリングが容易です。切削開始までの時間を最大75%短縮できます。パイプなどの曲面でも滑らず食い付きやすいです。工具寿命も長く、最大で従来品の6倍長持ちします。電動工具での使用では特に能力を発揮します。
用途鉄・アルミニウム・真鍮・プラスチック・アクリル樹脂・木材などの穴あけ作業に。材質高速度鋼(HSS)刃数2枚表面処理RUnaTECコーティングシャンク形状三面取段幅(mm)4
WMステップドリル ウォーターミルズWMステップドリルウォーターミルズ
3,798税込4,178
1本
5日以内出荷
材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング
2枚刃スパイラルステップドリル ALPEN2枚刃スパイラルステップドリルALPEN
7,698税込8,468
1本
当日出荷
用途被削材:鉄(4~6mm)
ステップドリル(スパイラル) エスコステップドリル(スパイラル)エスコ
6,670税込7,337
1本
翌日出荷
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS-E Co5(コバルトハイス)。
用途【対応被削材】鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂。
[TiALNコート]ステップドリル エスコ[TiALNコート]ステップドリルエスコ
6,310税込6,941
1本
翌日出荷
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS-TiALN(窒化チタンアルミコーティング)。
用途【対応被削材】鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂。
ステップドリル エスコステップドリルエスコ
4,870税込5,357
1本
翌日出荷
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS(ハイス)。
用途【対応被削材】鉄・アルミ・銅・樹脂。
CBN研磨:スパイラル溝 CJS新世代型ステップドリル ハイス+TiNコート ノガCBN研磨:スパイラル溝 CJS新世代型ステップドリル ハイス+TiNコートノガ
8,398税込9,238
1本
5日以内出荷
ノガ新世代型ステップドリルは最適なヘリックスアングルによって、アキシャル方向の送り圧を減少させ、 ドリリング時間を大幅に短縮しました。更に、先端ドリル部のポイントカット形状がセンタリングを容易にしています。 切粉の排出に優れ、切削熱を低下させるため、仕上がりがきれいになります。
材質ハイス表面処理TiNコーティング
CBN研磨:スパイラル溝 CJS新世代型ステップドリル コバルトハイス+ノンコート ノガCBN研磨:スパイラル溝 CJS新世代型ステップドリル コバルトハイス+ノンコートノガ
7,398税込8,138
1本
5日以内出荷
ノガ新世代型ステップドリルは最適なヘリックスアングルによって、アキシャル方向の送り圧を減少させ、 ドリリング時間を大幅に短縮しました。更に、先端ドリル部のポイントカット形状がセンタリングを容易にしています。 切粉の排出に優れ、切削熱を低下させるため、仕上がりがきれいになります。
材質ハイス表面処理ノンコーティング
CBN研磨:スパイラル溝 CJS新世代型ステップドリル ハイス+ノンコート ノガCBN研磨:スパイラル溝 CJS新世代型ステップドリル ハイス+ノンコートノガ
7,398税込8,138
1本
5日以内出荷
ノガ新世代型ステップドリルは最適なヘリックスアングルによって、アキシャル方向の送り圧を減少させ、 ドリリング時間を大幅に短縮しました。更に、先端ドリル部のポイントカット形状がセンタリングを容易にしています。 切粉の排出に優れ、切削熱を低下させるため、仕上がりがきれいになります。
材質ハイス表面処理ノンコーティング
スパイラルステップビット ライト精機スパイラルステップビットライト精機
1,898税込2,088
1本
当日出荷から8日以内出荷
1本のドリルで多サイズの穴あけができます。
用途溝穴を丸穴に。小判状の穴あけに。リーマ―として穴の拡大に。バリ取り・面取りに。適合材薄鉄板、木材、アルミ、プラスチック
スパイラルステップドリル RUKOスパイラルステップドリルRUKO
6,998税込7,698
1本
当日出荷
高品位の材質を使用し、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。
段幅(mm)4全長(mm)65
スパイラルステップドリル (2枚刃タイプ) RUKOスパイラルステップドリル (2枚刃タイプ)RUKO
6,898税込7,588
1本
当日出荷
ワークへの食いつき性が良好で、スピーディーに安定した作業が可能です。
材質コバルトハイス刃数2表面処理ノンコーティング
ハイスステップドリル(竹の子ドリル)