絞り込み
穴あけ寸法(Φmm)
- 4、5、6、7、8、9、10、11、12(1)
材質
- コバルトハイス(1)
シャンク径(Φmm)
- 6.35(1)
シャンク形状
- 六角軸(1)
全長(mm)
- 68
- 57(3)
- 65(11)
- 70(3)
- 75(25)
- 79(3)
- 80(18)
- 81(3)
- 83(4)
- 85(9)
- 85.5(3)
- 90(8)
- 95(8)
- 100(17)
- 102(3)
- 104(3)
- 107(6)
- 120(12)
- 134(19)
- 140(9)
- 550(4)
- 全長(mm)をもっと見る
段数
- 9(1)
9
段幅(mm)
- 4(1)
4
表面処理
- チタン系コーティング(1)
チタン系コーティング
ブランド
- 大見工業(1)
大見工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「穴あけ寸法(Φmm)」から絞り込む
4、5、6、7、8、9、10、11、12(1)

スパイラルタケノコドリル
大見工業(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷独自開発のスパイラル刃形状でスクイ角度を従来のストレート刃に比べ大幅に増やすことにより、刃寿命と切れ味が格段に向上しました。本体材質はHSCO鋼(コバルトハイス)を採用しました。HSS鋼に比べ耐磨耗性・耐熱性にたいへん優れています。シャンク部は自社焼入れ技術により、たいへん丈夫になっており充電ドリル・電気ドリル兼用できます。先端はシンニング加工にてポンチ不要です。1本でいろいろなサイズの穴あけ、穴拡大、面取りができます。有効切削能力(mm)鉄板・アルミ:2厚程度ステンレス:1厚木材・樹脂:3.5~4厚段幅(mm)4