絞り込み
ブランド
  • 大見工業(3)
  • トップ工業(1)
  • 高芝ギムネ製作所(1)
穴あけ寸法(Φmm)
  • 12.5
  • 2(4)
  • 3、4、5、6、7、8、9、10、11、12(4)
  • 4、5、6、7、8、9、10、11、12(45)
  • 4、6、8、10、12(12)
  • 4、6、8、10、12、14、16、18、20(24)
  • 4、6、8、10、12、14、16、18、20、22(34)
  • 4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30(15)
  • 4~12(7)
  • 4~13(4)
  • 4~20(10)
  • 4~22(10)
  • 4~30(11)
  • 4~39(6)
  • 5(5)
  • 5、7、9、11、13、15、17、19、21(19)
  • 6、8、10、12、14、16、18(9)
  • 15(4)
  • 16(7)
  • 22(6)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(4)
シャンク形状
  • 六角軸(2)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(3)
段幅(mm)
  • 3(1)
  • その他(2)
3・その他
表面処理
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(1)
  • 窒化ホモ処理(1)
その他・チタン系コーティング・窒化ホモ処理
段数
  • 9(1)
  • その他(2)
9・その他
全長(mm)
  • 74(1)
  • 75(1)
  • 84.5(1)
  • 166(1)
74・75・84.5・166
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸 折半屋根用ルーフドリル プロ用 高芝ギムネ製作所六角軸 折半屋根用ルーフドリル プロ用高芝ギムネ製作所(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
切味軽く 速く切れる 安定性UP!特殊3枚刃で、ひとつの刃にかかる負荷が分散され、軽く切れて長寿命! 特許ストッパー付で、突き抜け防止・作業効率UP!折板屋根2枚重ねOK!チタンコーティングで、溶着を防ぎ、安定した切れ味を持続!長寿命!特殊3枚刃切削!
用途折板屋根用(ルーフデッキ)用、ルーフボルトの穴あけに。ステンレス・ガルバ・一般鋼材・軽金属・アルミもOK!材質M35 HSS-Co コバルトハイス鋼(コバルトコーティング)全長(mm)75段数なしシャンク径(Φmm)六角軸6.35表面処理コバルトコーティング段幅(mm)なし穴あけ寸法(Φmm)12.5アズワン品番64-9644-63
電動ドリル用(インパクト対応)折板屋根用ルーフドリル トップ工業電動ドリル用(インパクト対応)折板屋根用ルーフドリルトップ工業
8,598税込9,458
1個
当日出荷
スパイラル形状により軽い切れ味で、スピーディーな連続穴あけ作業ができ、切り屑が下に落ちにくいです。 チタンコーティング品で、切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を持続します。 抜け防止ストッパーと回転リングの採用で、屋根板表面へのキズを軽減します。
用途折板屋根(ルーフデッキ)用ルーフボルトの下穴専用です。 鉄板2mm(重ねあけ0.8mm×2枚まで)程度の色々なサイズの穴あけや加工に最適です。トラスコ品番495-6729材質ハイス鋼/チタンコーティング(表面)全長(mm)74質量(g)62段数9シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング段幅(mm)3穴あけ寸法(Φmm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
タケノコドリル ルーフ用 大見工業タケノコドリル ルーフ用大見工業(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
90度の各段による切削でスピーディーな穴あけ連続作業ができ貫通後の食い込み防止も施されています。折板屋根の重ね穴あけもできます。切屑が下に落ちる刃形です。
用途折板屋根のルーフボルト下穴あけに。トラスコ品番397-0302材質コバルトハイス全長(mm)84.5段数-シャンク径(Φmm)6.35六角軸表面処理窒化ホモ処理段幅(mm)-穴あけ寸法(Φmm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
鞘付ルーフドリル 大見工業鞘付ルーフドリル大見工業
15,980税込17,578
1本
当日出荷
穴あけ後の切り屑を鞘の中にまとめることで飛散を抑え、屋根上の掃除負担を大幅に軽減します。
用途ルーフボルト下穴用。駐車場、駐輪場、倉庫、事務所などに幅広く使用されている折板屋根の施工・張替え時の穴あけに。穴あけ寸法(Φmm)12.5全長(mm)166シャンク径(Φmm)6.35トラスコ品番397-0299材質ハイス質量(g)198
鞘付ルーフドリル(替刃) 大見工業鞘付ルーフドリル(替刃)大見工業
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
穴あけ後の切り屑を鞘の中にまとめることで飛散を抑え、屋根上の掃除負担を大幅に軽減します。
用途ルーフボルト下穴用。駐車場、駐輪場、倉庫、事務所などに幅広く使用されている折板屋根の施工・張替え時の穴あけに。穴あけ寸法(Φmm)12.5トラスコ品番397-0281材質ハイス質量(g)24
ハイスステップドリル(竹の子ドリル)