絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(5)
  • 大見工業(3)
  • トップ工業(2)
  • ウイニングボアー(2)
  • ユニーズ(2)
  • セーブインダストリー(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • RELIEF(1)
  • マーベル(1)
  • ウォーターミルズ(1)
穴あけ寸法(Φmm)
  • 4、5、6、7、8、9、10、11、12(5)
  • 4、6、8、10、12、14、16、18(2)
  • 4、6、8、10、12、14、16、18、20(1)
  • 4、6、8、10、12、14、16、18、20、22(5)
  • 4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30(2)
  • 4、6、9、12、15、18、21、24、27、30.5(1)
  • 5、7、9、11、13、15、16、19(1)
  • 5、7、9、11、13、15、17、19、21(4)
  • 6、8、10、12、14、16、18(2)
  • 6、8、10、12、14、16、18、20、22(2)
  • 6、8、10、12、14、16、18、20、22、24(1)
  • 6、12、15、17、19、21、23、25、27、30、33、35(2)
  • 40、45、50、55(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 6.25(1)
  • 6.3(2)
  • 6.35(11)
  • 10(7)
材質
  • コバルトハイス(12)
  • ハイス(5)
  • 炭素工具鋼(1)
表面処理
  • その他(1)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(10)
  • ノンコーティング(3)
  • 黒色表面処理(1)
段幅(mm)
  • 5
  • 0.2~1(1)
  • 2(5)
  • 2~3(1)
  • 2.5(7)
  • 3(11)
  • 3.5(5)
  • 3.7(1)
  • 3.9(3)
  • 4(30)
  • 4.3(1)
  • 4.5(3)
  • 4.6(2)
  • 5.5(3)
  • 6(5)
  • 6~12(1)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • その他(3)
段数
  • 7(2)
  • 8(3)
  • 9(8)
  • 10(8)
  • 12(2)
  • 14(2)
7・8・9・10・12・14
全長(mm)
  • 70(2)
  • 73(2)
  • 75(1)
  • 79(1)
  • 80.8(2)
  • 81(1)
  • 85(2)
  • 91(1)
  • 99.5(2)
70・73・75・79・80.8・81・85・91・99.5
シャンク形状
  • その他(1)
  • 六角軸(4)
その他・六角軸
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけ寸法(Φmm)から絞り込む
4、5、6、7、8、9、10、11、12(5)
4、6、8、10、12、14、16、18(2)
4、6、8、10、12、14、16、18、20(1)
4、6、8、10、12、14、16、18、20、22(5)
4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30(2)
4、6、9、12、15、18、21、24、27、30.5(1)
5、7、9、11、13、15、16、19(1)
5、7、9、11、13、15、17、19、21(4)
6、8、10、12、14、16、18(2)
6、8、10、12、14、16、18、20、22(2)
6、8、10、12、14、16、18、20、22、24(1)
6、12、15、17、19、21、23、25、27、30、33、35(2)
40、45、50、55(1)
ナイスマイティ ステップドリル 2枚刃チタンコーティング TRUSCOナイスマイティ ステップドリル 2枚刃チタンコーティングTRUSCO(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)シャンク径(Φmm)10表面処理チタンコーティング
ステップドリル 竹ちゃんブラック ユニーズステップドリル 竹ちゃんブラックユニーズ(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
インパクト・ステンレス両方対応。切れ味抜群なのに安い。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。材質コバルトハイス鋼表面処理窒化チタンアルミコーティング
ステップドリル 竹ちゃんゴールド ユニーズステップドリル 竹ちゃんゴールドユニーズ(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
インパクト・ステンレス両方対応。切れ味抜群なのに安い。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。材質コバルトハイス鋼表面処理チタンコーティング
ナイスマイティ ステップドリル(コバルトハイス) TRUSCOナイスマイティ ステップドリル(コバルトハイス)TRUSCO(4件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷
穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。
付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)表面処理黒染
タケノコドリル 大見工業タケノコドリル大見工業(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
コバルトハイスを使用していますので、非常に耐久性があります。チタンコーティング仕様品は、切り屑の容着を防ぎ安定俊足連続作業ができます。(切り屑の容着は切削能力を著しく低下させます。)レーザーマーキングでの寸法表示ですので、穴寸法を間違える心配がありません。先端角度は120度でステンレスにも対応しています。更にシンニング加工にてチゼルポイントを狭く鋭利にしていますのでポンチ不要、一発で位置決めできます。1本でいろいろなサイズの穴あけ、面取りができます。ゴールドタイプ
適合機種電気ドリル、ボール盤
六角シャンクスパイラルステップドリル (チタンコーティング) トップ工業六角シャンクスパイラルステップドリル (チタンコーティング)トップ工業
12,980税込14,278
1個
当日出荷
スパイラル形状で、切れ味鋭く、耐久性にも優れています。六角シャンク軸なのでインパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけができます。抜け防止ストッパー付の為、安全に効率的に作業できます。製品番号末尾Gはチタンコーティング品で切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
用途充電ドリル、電動ドリルでの穴あけ、穴の拡大・修正に材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
コバルトステップドリル ウイニングボアーコバルトステップドリルウイニングボアー(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
スパイラル溝で切れ味アップ。独自の切り刃構成で抜群の能力を発揮します。1本で径の違う穴あけができます。ぶれが無く、正確に穴あけできます。バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど多用途に使用できます。センターポンチ作業は不要です。
用途鉄2mm以下、ステンレス1.6mm以下、アルミ、銅、合板、プラスチック他。電気、電設工事。自動車修理、板金。ホビー、DIYなど。付属品なし材質コバルトハイス刃数2表面処理チタンコーティングシャンク形状六角軸(6.35mm)シャンク径(mm)6.35
スパイラルピラミッドドリル(2枚刃タイプ) ウイニングボアースパイラルピラミッドドリル(2枚刃タイプ)ウイニングボアー(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
スパイラルカットシステムで切れ味がアップしました。 ステップだから多用途に使えます。 1本で径の違う穴あけができます。 バリ取り、穴の繰り広げ、面取り作業にも便利です。 センターポンチ作業が不要です。
用途被削材:鉄(2mmまで)、ステンレス(1.6mmまで)、アルミ、銅、合板、プラスチック。仕様ノンコーティング材質高速度鋼(HSS)刃数2表面処理チタンコーティング
3枚刃スパイラルステップドリル(六角軸) TRUSCO3枚刃スパイラルステップドリル(六角軸)TRUSCO
9,798税込10,778
1本
当日出荷
2枚刃から3枚刃への追加で軽くスピーディーな穴あけ、穴拡大、ビビリの無い安定した切れ味です。 3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。 先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれ無しで、速い貫通です。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
タケノコドリル 大見工業タケノコドリル大見工業(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
コバルトハイスを使用していますので、非常に耐久性があります。レーザーマーキングでの寸法表示ですので、穴寸法を間違える心配がありません。先端角度は120度でステンレスにも対応しています。更にシンニング加工にてチゼルポイントを狭く鋭利にしていますのでポンチ不要、一発で位置決めできます。1本でいろいろなサイズの穴あけ、面取りができます。シルバータイプ
適合機種電気ドリル、ボール盤材質コバルトハイス
ステップドリル マーベルステップドリルマーベル
12,980税込14,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
小径から大径まで自由自在。 下穴不要、既存穴の拡張も楽々! スパイラル刃になって、さらにスムーズな穴あけ作業が可能に! 独自に開発したスパイラル溝角度で早い食い付き。 穴のバリを極限までなくした構造! コバルト系ハイスピード鋼を使用していますので、ステンレス材にも使用可能。(ステンレス材:1.2mm厚まで) プラスチック、木材板、および金属の穴あけ、バリ取り、面取りが同時にできます。 電気ドリル・ボール盤等で簡単にきれいな穴あけ作業ができます。 パイプ等丸面、角穴を丸穴に、小判状長穴加工、幅の広いものなどに色々な穴あけができます。
用途鉄金属、非鉄金属、プラスチック、ステンレス材、木材板等材質コバルト系ハイスピード鋼
六角シャンクスパイラルステップドリル トップ工業六角シャンクスパイラルステップドリルトップ工業
12,980税込14,278
1個
当日出荷
スパイラル形状で、切れ味鋭く、耐久性にも優れています。六角シャンク軸なのでインパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけができます。抜け防止ストッパー付の為、安全に効率的に作業できます。製品番号末尾Gはチタンコーティング品で切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
用途充電ドリル、電動ドリルでの穴あけ、穴の拡大・修正に材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)6.35表面処理ノンコーティング
スパイラルタケノコドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ) 大見工業スパイラルタケノコドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)大見工業
14,980税込16,478
1本
当日出荷
独自開発、国産初製造スパイラル形状です。HSCO鋼採用により耐摩耗性・耐熱性に優れています。熱による切りくずの溶着を防ぎ長寿命です。従来ストレート刃に比べ3倍以上の耐久性と切削スピードを実現しました。
用途被削材:鉄板・アルミ板(約2mm)、ステンレス板(1mm)、木材・樹脂(3.5~4mm)。材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)10表面処理チタンコーティング段幅(mm)5
六角軸 スパイラルステップドリル RELIEF六角軸 スパイラルステップドリルRELIEF
5,498税込6,048
1個
当日出荷
1本で7サイズの穴あけができます。
用途薄鉄板・鋼板・合板・木材の穴あけにトラスコ品番859-2464材質ハイス鋼全長(mm)85段数7シャンク径(Φmm)6.35刃先処理シンニング加工段幅(mm)5穴あけ寸法(Φmm)6-8-10-12-14-16-18
スパイラルステップドリル(2枚刃) TRUSCOスパイラルステップドリル(2枚刃)TRUSCO
7,998税込8,798
1本
当日出荷
母材にコバルトハイスを採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 ストレート刃と比較し切削スピードと耐久性がアップしています。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイスタイプノンコーティングシャンク径(Φmm)6.35表面処理ノンコーティング
ステップドリル 樹脂用 TRUSCOステップドリル 樹脂用TRUSCO
19,980税込21,978
1本
当日出荷
樹脂材の穴径拡大・修正に配管仮設・雨樋の穴あけにパイプジョイントパット(Φ100用、Φ150用)でT字配管も可能T字配管は、接着剤でOK
仕様充電ドリル対応トラスコ品番287-1815材質SUJ-2(高炭素鋼)質量(g)42.0段数10シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)段幅(mm)2.5(5)穴あけ寸法(Φmm)40、45、50、55
WMステップドリル ウォーターミルズWMステップドリルウォーターミルズ
3,798税込4,178
1本
5日以内出荷
材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング
ステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステージドリルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応します。コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能です。刃には特殊加工および独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。
用途被削材:鉄板、木材、プラスチックなど。仕様ノンコーティングトラスコ品番335-6493材質コバルトハイス段数7シャンク径(Φmm)10表面処理ノンコーティング段幅(mm)5穴あけ寸法(Φmm)6、8、10、12、14、16、18
コバルトスパイラルステップドリル セーブインダストリーコバルトスパイラルステップドリルセーブインダストリー
4,798税込5,278
1本
6日以内出荷
小径から大径へと段階的に穴を大きくしていくため、穴あけ作業時のひっかかりや反動(ショック)、ビビリが少なく、スムーズな穴あけができます。シャンクは六角軸なので、ドリルチャンク着装時に滑りにくく、インパクトドライバーに使用可能です。(コードレスドライバー、コードレスインパクトドライバーにてご使用の際には、12V以上の機種をおすすめします。)2本のスパイラル溝(螺旋状の溝)で、切り粉の排出が非常にスムーズになり、刃先を長持ちさせます。スパイラル溝にはチップブレーカー機能(サイズ10mmの溝)を施し、穴あけ作業時に生じる切り粉の詰まりを減らし、通常品よりも発熱を抑え、スピーディーな穴あけ作業ができます。先端は、シンニング加工により被削材への食いつきが良くなり、センターポンチによるポンチングが不要になります。
用途薄ステンレス、薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材、不燃材等の穴あけ作業材質ハイスコバルトシルバー硬度HRC63-65シャンク径(Φmm)6.25段幅(mm)5
ハイスステップドリル(竹の子ドリル)