18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「穴あけ寸法(Φmm)」から絞り込む
2(1)
4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30(5)
4、6、8、10、12、14、16、18、20、24、26、28、30(1)
4~30(6)
5(1)
6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30(1)
6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、33(1)
6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、27、30(1)
6、9、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29、31、33(1)
6~37(3)
穴あけ寸法(Φmm)をもっと見る
SSD-04 真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用14段 SUN UP 動画あり
5つの決め手で真速の切れ味!1クロスシンニング:素材への食い付きが向上しセンターポンチが不要です。2チップブレーカー:Φ10mm部にある溝刃が切削屑を細かく切断し排出力を向上させます。3抵抗軽減研磨加工:独自の切刃研磨の向上により切削抵抗を抑え軽快な切れ味を実現。4ショックアブソーバー:軸折れリスクを低減します。5スパイラル溝:2本のスパイラル溝により切削屑を速やかに排出しスピードアップ。ねじれ形状により切削屑がスムーズに排出されます。対象物:鉄材・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・木材。使用電動工具:電気ドリル・ボール盤・充電ドリルドライバー、インパクトドライバー。コスパの良い穴あけドリルです。
用途各種素材の穴あけ・穴の拡大・面取り・バリ取り 材質HSS(チタンコーティング) 全長(mm)100 質量(g)139 硬度HRC60±2 穴あけ能力(mm)鉄材・アルミ材などの金属 2まで/木材・プラスチック 5まで ※熱処理を施した鋼材(焼入れ品)などの硬い素材の穴あけは出来ません 穴あけ寸法(Φmm)4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30 六角軸シャンク径6.35
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

【耐熱チタンコーティングで超寿命! 4枚刃スパイラル形状 ステップドリル クワトロ 】。(1):コバルトハイス鋼にチタンコーティング。耐熱チタンコーティング(TIAlN)により切り屑の溶着を防ぎ、刃先の特殊シンニング加工により、安定した位置決め性と超寿命を実現しました。連続使用や乾式でも安心してご使用いただけます。(2):4枚刃スパイラル。4枚刃スパイラルにより、工具の倒れを防止し、軽い切れ味と抜群の安定感を実現しました。(3):これ1本でOK!。電気工事で使用頻度の高い穴径サイズの組み合わせで、小径サイズから大径サイズまでラインナップ。(4):先端シンニング。特殊シンニングにより、正確な位置決め性と食いつきを実現。
用途穴あけ・下穴拡大、面取り・バリ取り、パイプ穴あけに。 段幅(mm)4 材質コバルトハイス鋼
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパイラル溝で切れ味アップ。独自の切り刃構成で抜群の能力を発揮します。1本で径の違う穴あけができます。ぶれが無く、正確に穴あけできます。バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど多用途に使用できます。センターポンチ作業は不要です。
用途鉄2mm以下、ステンレス1.6mm以下、アルミ、銅、合板、プラスチック他。電気、電設工事。自動車修理、板金。ホビー、DIYなど。 付属品なし 材質コバルトハイス 刃数2 表面処理チタンコーティング シャンク形状六角軸(6.35mm) シャンク径(mm)6.35
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパイラルカットシステムで切れ味がアップしました。 ステップだから多用途に使えます。 1本で径の違う穴あけができます。 バリ取り、穴の繰り広げ、面取り作業にも便利です。 センターポンチ作業が不要です。
用途被削材:鉄(2mmまで)、ステンレス(1.6mmまで)、アルミ、銅、合板、プラスチック。 仕様ノンコーティング 材質高速度鋼(HSS) 刃数2 表面処理チタンコーティング
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス、鉄の穴あけ作業用です。四枚刃で刃が均等に当たり真円に近い穴あけ作業が可能です。
用途ステンレス、鉄の穴あけ作業に 仕様四枚刃:真円に近い穴あけ 材質コバルトハイス、コバルトチタン タイプ四枚刃 シャンク径(Φmm)6.35 対応18v対応 推奨回転数(min-1[r.p.m])ステンレス175~450/鉄300~800
1個
7,590 税込8,349
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貫通穴が早くキレイな穴あけが出来る。貫通穴をあける時、4ステップ(ピッチ6mm)の為短時間で穴あけ出来ます。(メーカー比約2倍の速さ)、ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクはドリル一体型。
用途ステン、鉄工、木工、アルミの下穴あけに。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材など。 仕様6.35六角軸 材質コバルトハイス鋼M35 寸法(mm)先端穴あけサイズ/6・8・10・12 全長(mm)100 有効長(mm)50
1セット
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ウォーターミルズWMステップドリル
材質コバルトハイス 表面処理TiNコーティング
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高品位の材質を使用し、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。
段幅(mm)4
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

貫通穴が早くキレイな穴あけが出来る。貫通穴をあける時、4ステップ(ピッチ6mm)の為短時間で穴あけ出来ます。(メーカー比約2倍の速さ)、ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクはドリル一体型。
用途ステン、鉄工、木工、アルミの下穴あけに。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材など。 仕様6.35六角軸 材質コバルトハイス鋼M35 寸法(mm)先端穴あけサイズ/7・9・11・13 全長(mm)100 有効長(mm)50
1セット
3,898 税込4,288
翌々日出荷

一本でいろいろなサイズの穴あけが可能です。
用途コードレス・100Vインパクトドライバ用。 材質コバルトハイス 表面処理チタンコーティング シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)6.35
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS-E Co5(コバルトハイス)。
用途【対応被削材】鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂。
1本
14,500 税込15,950
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS-TiALN(窒化チタンアルミコーティング)。
用途【対応被削材】鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂。
1本
12,000 税込13,200
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS(ハイス)。
用途【対応被削材】鉄・アルミ・銅・樹脂。
1本
9,260 税込10,186
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノガ新世代型ステップドリルは最適なヘリックスアングルによって、アキシャル方向の送り圧を減少させ、 ドリリング時間を大幅に短縮しました。更に、先端ドリル部のポイントカット形状がセンタリングを容易にしています。 切粉の排出に優れ、切削熱を低下させるため、仕上がりがきれいになります。
材質ハイス 表面処理TiNコーティング
1本
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノガ新世代型ステップドリルは最適なヘリックスアングルによって、アキシャル方向の送り圧を減少させ、 ドリリング時間を大幅に短縮しました。更に、先端ドリル部のポイントカット形状がセンタリングを容易にしています。 切粉の排出に優れ、切削熱を低下させるため、仕上がりがきれいになります。
材質ハイス 表面処理ノンコーティング
1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノガ新世代型ステップドリルは最適なヘリックスアングルによって、アキシャル方向の送り圧を減少させ、 ドリリング時間を大幅に短縮しました。更に、先端ドリル部のポイントカット形状がセンタリングを容易にしています。 切粉の排出に優れ、切削熱を低下させるため、仕上がりがきれいになります。
材質ハイス 表面処理ノンコーティング
1本
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質がコバルトハイスで耐久性が抜群です。 スパイラル溝で切れ味UP。 独自の切れ刃構成で、抜群の能力を発揮します。 1本で径の違う穴あけができ9ます。 ブレがなく、正確に穴あけができます。 バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど多用途に使用できます。 センターポンチは作業不要です。
用途鉄(2.0mm以下)・ステンレス(1.6mm以下)・アルミ・銅・合板・プラスチック他。 電気・電設工事、自動車修理・板金、ホビー・DIY等。 段数14 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)10Φ・4~30 回転数(min-1[r.p.m])200~400
1個
8,298 税込9,128
当日出荷