絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NACHI(不二越)(6)
  • 理研製鋼(5)
  • イシハシ精工(3)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
  • アークランドサカモト(1)
  • TPT(1)
  • ビックツール(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ミヤナガ(1)
  • ライノス(1)
  • THECUT(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(1)
  • 9.5(4)
  • 9.52(2)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 12.65(3)
  • 12.7(5)
  • 13(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 16
  • 10.5(11)
  • 11(13)
  • 11.5(14)
  • 12(17)
  • 12.5(15)
  • 13(16)
  • 13.5(17)
  • 14(27)
  • 14.5(24)
  • 15(27)
  • 15.5(21)
  • 16.5(11)
  • 17(12)
  • 17.5(13)
  • 18(15)
  • 19(12)
  • 20(15)
  • 21(12)
  • 22(13)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(23)
  • 超硬合金(1)
表面処理
  • ノンコーティング(5)
  • 黒色表面処理(2)
ノンコーティング・黒色表面処理
シャンク形状
  • その他(3)
その他
全長(mm)
  • 86.5(1)
  • 120(6)
  • 130(1)
  • 134(6)
  • 135(1)
  • 137(1)
  • 140(7)
  • 150(1)
  • 152(1)
86.5・120・130・134・135・137・140・150・152
溝長(mm)
  • 65(6)
  • 70(2)
  • 74(7)
  • 76(1)
  • 80(1)
  • 85(7)
65・70・74・76・80・85
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけ寸法(Φmm)から絞り込む
ノスドリル 13型 モノタロウノスドリル 13型モノタロウ(71件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS全長(mm)152溝長(mm)76シャンク径(Φmm)12.7先端角(°)118表面処理黒色表面処理
ノスドリル13形(1/2) NACHI(不二越)ノスドリル13形(1/2)NACHI(不二越)(8件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から3日以内出荷
電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
溝長l(mm)74全長L(mm)134材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65シャンク長L2(mm)40
ノス型ドリル13ミリ用 THECUTノス型ドリル13ミリ用THECUT(5件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール盤や電気ドリル作業等に最適
材質ハイス全長(mm)140溝長(mm)85先端角(°)118表面処理ノンコートシャンク径(mm)13加工内容穴加工
細軸ドリル(10型) TRUSCO細軸ドリル(10型)TRUSCO(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(Φmm)10
ノスドリル 10形(3/8) NACHI(不二越)ノスドリル 10形(3/8)NACHI(不二越)(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から3日以内出荷
電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
溝長l(mm)65全長L(mm)120材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)9.5先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)9.5シャンク長L2(mm)35
大ノスドリル TPT大ノスドリルTPT(35件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1本
当日出荷
溝長(mm)80全長(mm)137材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンク径(Φmm)13先端角(°)118表面処理黒色表面処理
ステンレス用コバルトノスドリル13形(1/2) NACHI(不二越)ステンレス用コバルトノスドリル13形(1/2)NACHI(不二越)(5件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷から3日以内出荷
電気ドリルで使用する専用のコバルトドリルです
溝長l(mm)74全長L(mm)134材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65シャンク長L2(mm)40
ノスドリル(大ノス) 理研製鋼ノスドリル(大ノス)理研製鋼
5,198税込5,718
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
細軸ドリル(13型) TRUSCO細軸ドリル(13型)TRUSCO(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKH)全長(mm)140溝長(mm)85シャンク径(Φmm)13
ステンレス用コバルトノスドリル10形(3/8) NACHI(不二越)ステンレス用コバルトノスドリル10形(3/8)NACHI(不二越)(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1本
当日出荷から3日以内出荷
電機ドリルで使用する専用のコバルトドリルです
溝長l(mm)65全長L(mm)120仕様10形(3/8)材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8シャンク径(Φmm)9.5先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)9.5
ノスドリル(中ノス) 理研製鋼ノスドリル(中ノス)理研製鋼
4,898税込5,388
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSS溝長(mm)65先端角(°)118全長L(mm)120柄径(Φmm)9.52ねじれ角(°)40
軸細正宗ドリル  13型 イシハシ精工軸細正宗ドリル 13型イシハシ精工(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼全長(mm)140溝長(mm)85シャンク径(mm)13
鉄工用月光三角ドリル10型 ビックツール鉄工用月光三角ドリル10型ビックツール
4,998税込5,498
1本
当日出荷から4日以内出荷
空転防止の滑らない3面チャックにて一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。切削開始から真円。切削抵抗が従来の1/2で、刃先が安定し、バリが出にくい。熱が出にくいので長寿命で、下穴不要の切れ味。
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。仕様円すい・再研磨可能材質ハイス(HSS)タイプ鉄工用・三角ドリル先端角(°)118シャンク形状三面取(10型)
コバルトノスドリル(コバルト大ノス) 理研製鋼コバルトノスドリル(コバルト大ノス)理研製鋼
9,198税込10,118
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSCo溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
超硬付刃スリムシャンクドリル FKD(フクダ精工)超硬付刃スリムシャンクドリルFKD(フクダ精工)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
有効長(mm)70全長(mm)150
軸細正宗ドリル イシハシ精工軸細正宗ドリルイシハシ精工(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼材質/仕上高速度鋼(SKH)シャンク径(mm)10
三角ドリル10型 三菱マテリアル三角ドリル10型三菱マテリアル
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
チャックスベリもこれで解決。10mmチャック用。柄に回り止めが付き、電動ドリルでの加工に最適。
用途鉄鋼・アルミ・合成樹脂・木工の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)溝長(mm)85全長L(mm)140適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材シャンク形状三角(10mmチャック用)入数1本対応機械電動ドリル有効加工深さ5D(刃径×5倍)
電ドル用ノスドリル パック NACHI(不二越)電ドル用ノスドリル パックNACHI(不二越)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS溝長(mm)65シャンク径(Φmm)9.5先端角(°)118シャンク長(mm)35全長L(mm)120シャンク3/8ねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状円すい
ハイステップドリル ミヤナガハイステップドリルミヤナガ
6,198税込6,818
1個
当日出荷
進化した特殊コーティング(AlCrN/窒化アルミクロムコーティング)を採用し、耐摩耗性、耐久性向上。
トラスコ品番473-1691適合機種充電ドライバードリル材質刃部:コバルトハイス全長(mm)86.5シャンク形状六角軸(6.35mm)シャンク径(mm)6.35刃径(mm)4、6、8、10、12、14、16、18、20、22
コバルトノスドリル(コバルト中ノス) 理研製鋼コバルトノスドリル(コバルト中ノス)理研製鋼
8,598税込9,458
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSCo溝長(mm)65先端角(°)118全長L(mm)120柄径(Φmm)9.52ねじれ角(°)40
TiN大ノスドリル 理研製鋼TiN大ノスドリル理研製鋼
8,598税込9,458
1本
3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。 鉄板、アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です
材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)135ねじれ角(°)40
電ドル用ノスドリル パック NACHI(不二越)電ドル用ノスドリル パックNACHI(不二越)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS溝長(mm)74シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118シャンク長(mm)40全長L(mm)134ねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状円すい
ドリル 超硬付 S柄 ND ライノスドリル 超硬付 S柄 NDライノス
25,980税込28,578
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
溝長(mm)70全長(mm)130材質G2シャンク径(Φmm)12.7
鉄工用ノスドリル アークランドサカモト鉄工用ノスドリルアークランドサカモト
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
一定のシャンク径で大きい穴をあけることができます。切削抵抗が減り長寿命。
用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等材質HSS鋼
16.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS) エスコ16.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)エスコ
7,600税込8,360
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NW-16.0材質HSS(ハイス)全長(mm)134刃長(mm)74刃径(Φmm)16.0シャンク径(mm)12.7
16.0x120mm ドリル(ノス形 9.5mm軸・HSS) エスコ16.0x120mm ドリル(ノス形 9.5mm軸・HSS)エスコ
7,210税込7,931
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)16.0シャンク径(mm)9.5材質HSS(ハイス)全長(mm)120刃長(mm)65エスコ品番EA824NV-16.0
パック入 軸細正宗ドリル イシハシ精工パック入 軸細正宗ドリルイシハシ精工
7,998税込8,798
1パック
3日以内出荷から5日以内出荷
材質HSS全長(mm)140溝長(mm)85
ハイスステップドリル(竹の子ドリル)