絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)(3)
  • 理研製鋼(3)
  • イシハシ精工(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ビックツール(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • ライノス(1)
  • THECUT(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 17.5
  • 10.5(11)
  • 11(13)
  • 11.5(14)
  • 12(17)
  • 12.5(15)
  • 13(16)
  • 13.5(17)
  • 14(27)
  • 14.5(24)
  • 15(27)
  • 15.5(21)
  • 16(27)
  • 16.5(11)
  • 17(12)
  • 18(15)
  • 19(12)
  • 20(15)
  • 21(12)
  • 22(13)
シャンク径(Φmm)
  • 12.65(3)
  • 12.7(4)
  • 13(4)
  • 16(1)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(11)
  • 超硬合金(2)
表面処理
  • ノンコーティング(3)
全長(mm)
  • 130(1)
  • 134(6)
  • 135(1)
  • 140(4)
  • 150(1)
130・134・135・140・150
シャンク形状
  • その他(1)
その他
溝長(mm)
  • 70(2)
  • 74(7)
  • 85(4)
70・74・85
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけ寸法(Φmm)から絞り込む
ノスドリル13形(1/2) NACHI(不二越)ノスドリル13形(1/2)NACHI(不二越)(8件のレビュー)
7,198税込7,918
1本
当日出荷から3日以内出荷
電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
溝長l(mm)74全長L(mm)134材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65シャンク長L2(mm)40
ノス型ドリル13ミリ用 THECUTノス型ドリル13ミリ用THECUT(5件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール盤や電気ドリル作業等に最適
材質ハイス全長(mm)140溝長(mm)85先端角(°)118表面処理ノンコートシャンク径(mm)13加工内容穴加工
ノスドリル(大ノス) 理研製鋼ノスドリル(大ノス)理研製鋼
5,898税込6,488
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
ステンレス用コバルトノスドリル13形(1/2) NACHI(不二越)ステンレス用コバルトノスドリル13形(1/2)NACHI(不二越)(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
電気ドリルで使用する専用のコバルトドリルです
溝長l(mm)74全長L(mm)134材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65シャンク長L2(mm)40
細軸ドリル(13型) TRUSCO細軸ドリル(13型)TRUSCO(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKH)全長(mm)140溝長(mm)85シャンク径(Φmm)13
軸細正宗ドリル  13型 イシハシ精工軸細正宗ドリル 13型イシハシ精工(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼全長(mm)140溝長(mm)85シャンク径(mm)13
コバルトノスドリル(コバルト大ノス) 理研製鋼コバルトノスドリル(コバルト大ノス)理研製鋼
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSCo溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
超硬付刃スリムシャンクドリル FKD(フクダ精工)超硬付刃スリムシャンクドリルFKD(フクダ精工)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
有効長(mm)70全長(mm)150
電ドル用ノスドリル パック NACHI(不二越)電ドル用ノスドリル パックNACHI(不二越)
8,198税込9,018
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS溝長(mm)74シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118シャンク長(mm)40全長L(mm)134ねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状円すい
TiN大ノスドリル 理研製鋼TiN大ノスドリル理研製鋼
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。 鉄板、アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です
材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)135ねじれ角(°)40
ドリル 超硬付 S柄 ND ライノスドリル 超硬付 S柄 NDライノス
29,980税込32,978
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
溝長(mm)70全長(mm)130材質G2シャンク径(Φmm)12.7
鉄工用月光三角ドリル13型 ビックツール鉄工用月光三角ドリル13型ビックツール
7,298税込8,028
1本
4日以内出荷
空転防止の滑らない3面チャックにて一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。切削開始から真円。切削抵抗が従来の1/2で、刃先が安定し、バリが出にくい。熱が出にくいので長寿命で、下穴不要の切れ味。
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。仕様円すい・再研磨可能材質ハイス(HSS)タイプ鉄工用・三角ドリル先端角(°)118シャンク形状三面取(13型)
17.5x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS) エスコ17.5x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)エスコ
8,760税込9,636
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NW-17.5材質HSS(ハイス)全長(mm)134刃長(mm)74刃径(Φmm)17.5シャンク径(mm)12.7
パック入 軸細正宗ドリル イシハシ精工パック入 軸細正宗ドリルイシハシ精工
8,098税込8,908
1パック
3日以内出荷から5日以内出荷
材質HSS全長(mm)140溝長(mm)85
ハイスステップドリル(竹の子ドリル)