絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 21
  • 10(12)
  • 11(13)
  • 11.5(14)
  • 12(19)
  • 12.5(15)
  • 13(17)
  • 13.5(16)
  • 14(27)
  • 14.5(24)
  • 15(26)
  • 15.5(21)
  • 16(27)
  • 17(13)
  • 17.5(12)
  • 18(17)
  • 19(14)
  • 20(18)
  • 22(16)
  • 24(12)
材質
  • ハイス(10)
  • 超硬合金(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(1)
  • 12.65(2)
  • 12.7(4)
  • 13(4)
  • 20(1)
シャンク形状
  • その他(1)
全長(mm)
  • 22(1)
  • 130(1)
  • 134(5)
  • 135(1)
  • 140(4)
  • 150(1)
段数
  • 19(1)
19
表面処理
  • チタン系コーティング(1)
  • ノンコーティング(2)
チタン系コーティング・ノンコーティング
溝長(mm)
  • 70(2)
  • 74(6)
  • 85(4)
70・74・85
ブランド
  • 理研製鋼(3)
  • イシハシ精工(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • アックスブレーン(1)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • ライノス(1)
  • THECUT(1)
理研製鋼・イシハシ精工・NACHI(不二越)・アックスブレーン・エスコ・TRUSCO・FKD(フクダ精工)・ライノス・THECUT
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけ寸法(Φmm)から絞り込む
  • ノスドリル13形(1/2) NACHI(不二越)

    ノスドリル13形(1/2)

    NACHI(不二越)(8件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
    溝長l(mm)74全長L(mm)134材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65シャンク長L2(mm)40
  • ノス型ドリル13ミリ用 THECUT

    ノス型ドリル13ミリ用

    THECUT(5件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷
    ボール盤や電気ドリル作業等に最適
    材質ハイス全長(mm)140溝長(mm)85先端角(°)118表面処理ノンコートシャンク径(mm)13加工内容穴加工
  • ノスドリル(大ノス) 理研製鋼

    ノスドリル(大ノス)

    理研製鋼
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
  • 細軸ドリル(13型) TRUSCO

    細軸ドリル(13型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKH)全長(mm)140溝長(mm)85シャンク径(Φmm)13
  • 軸細正宗ドリル  13型 イシハシ精工

    軸細正宗ドリル 13型

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼全長(mm)140溝長(mm)85シャンク径(mm)13
  • 超硬付刃スリムシャンクドリル FKD(フクダ精工)

    超硬付刃スリムシャンクドリル

    FKD(フクダ精工)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    有効長(mm)70全長(mm)150
  • スパイラルステップドリル アックスブレーン

    スパイラルステップドリル

    アックスブレーン
    7,998税込8,798
    1本
    4日以内出荷
    インパクト(打撃)対応。ステンレスに強い窒化チタンアルミコーティング。1mm刻みのハイスピードタイプ。抜群の切れ味・最強の耐久性。
    シャンク径(Φmm)6.35表面処理窒素チタンアルミコーティングシャンク形状六角軸
  • コバルトノスドリル(コバルト大ノス) 理研製鋼

    コバルトノスドリル(コバルト大ノス)

    理研製鋼
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSCo溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
  • TiN大ノスドリル 理研製鋼

    TiN大ノスドリル

    理研製鋼
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。 鉄板、アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です
    材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)135ねじれ角(°)40
  • 21.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS) エスコ

    21.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NW-21.0材質HSS(ハイス)全長(mm)134刃長(mm)74刃径(Φmm)21.0シャンク径(mm)12.7
  • ドリル 超硬付 S柄 ND ライノス

    ドリル 超硬付 S柄 ND

    ライノス
    35,980税込39,578
    1本
    5日以内出荷
    溝長(mm)70全長(mm)130材質G2シャンク径(Φmm)12.7
  • パック入 軸細正宗ドリル イシハシ精工

    パック入 軸細正宗ドリル

    イシハシ精工
    11,980税込13,178
    1パック
    4日以内出荷
    材質HSS全長(mm)140溝長(mm)85
  • 電ドル用ノスドリル パック NACHI(不二越)

    電ドル用ノスドリル パック

    NACHI(不二越)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS溝長(mm)74シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118シャンク長(mm)40全長L(mm)134ねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状円すい
ハイスステップドリル(竹の子ドリル)