絞り込み
ブランド
  • イシハシ精工(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • GREAT TOOL(1)
  • TRUSCO(1)
  • ミヤナガ(1)
  • 理研製鋼(1)
穴あけ寸法(Φmm)
  • 3、4、5、6、7、8、9、10、12(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(3)
  • 6.5(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8
  • 10.5(11)
  • 11(13)
  • 11.5(14)
  • 12(17)
  • 12.5(15)
  • 13(16)
  • 13.5(17)
  • 14(27)
  • 14.5(24)
  • 15(27)
  • 15.5(21)
  • 16(27)
  • 16.5(11)
  • 17(12)
  • 17.5(13)
  • 18(15)
  • 19(12)
  • 20(15)
  • 21(12)
  • 22(13)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(7)
表面処理
  • ノンコーティング(1)
ノンコーティング
段幅(mm)
  • 0.2~1(1)
0.2~1
段数
  • 9(1)
9
全長(mm)
  • 75(5)
  • 80(1)
  • 86.5(1)
  • 140(1)
75・80・86.5・140
シャンク形状
  • その他(1)
その他
溝長(mm)
  • 35(5)
  • 85(1)
35・85
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけ寸法(Φmm)から絞り込む
3、4、5、6、7、8、9、10、12(1)
細軸ドリル(6.5型) TRUSCO細軸ドリル(6.5型)TRUSCO(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(mm)6.5
軸細正宗ドリル  6.5型 イシハシ精工軸細正宗ドリル 6.5型イシハシ精工
2,298税込2,528
1本
当日出荷から9日以内出荷
シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼シャンク径(mm)6.5
ノスドリル6形(1/4) NACHI(不二越)ノスドリル6形(1/4)NACHI(不二越)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から3日以内出荷
電気ドリルで使用する専用のドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)6.5先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)6.5
ステップドリル GREAT TOOLステップドリルGREAT TOOL
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
チップブレーカー機能、溝(サイズ10mm)を施すことにより使用時に発生する切粉を細かくし詰まりを軽減し発熱を抑えスピーディーに穴あけ作業ができます。穴あけ・面取り・バリ取り作業がこれ1本で対応可能。
仕様【ドリル径(mm)・回転数(r.p.m.)の目安】3・3000/4・2800/5・2200/6・1800/7・1600/8・1400/9・1200/10・1100/12・900材質コバルトハイス鋼(HSS)全長(mm)80段数9シャンク径(Φmm)6.35対応インパクト対応刃のサイズ(mm)3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/12.0機能チップブレーカー付硬度HRC58~63度段幅(mm)1~2穴あけ寸法(Φmm)3/4/5/6/7/8/9/10/12六角軸対辺(mm)6.35
ハイステップドリル ミヤナガハイステップドリルミヤナガ
6,198税込6,818
1個
当日出荷
進化した特殊コーティング(AlCrN/窒化アルミクロムコーティング)を採用し、耐摩耗性、耐久性向上。
トラスコ品番473-1691適合機種充電ドライバードリル材質刃部:コバルトハイス全長(mm)86.5シャンク形状六角軸(6.35mm)シャンク径(mm)6.35刃径(mm)4、6、8、10、12、14、16、18、20、22
電ドル用ノスドリル パック NACHI(不二越)電ドル用ノスドリル パックNACHI(不二越)
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンク径(Φmm)6.5先端角(°)118シャンク1/4ねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状円すい
コバルトノスドリル(コバルト小ノス) 理研製鋼コバルトノスドリル(コバルト小ノス)理研製鋼
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSCo溝長(mm)35先端角(°)118柄径(Φmm)6.35ねじれ角(°)40
パック入 軸細正宗ドリル イシハシ精工パック入 軸細正宗ドリルイシハシ精工
2,598税込2,858
1パック
3日以内出荷から5日以内出荷
材質HSS全長(mm)140溝長(mm)85
ハイスステップドリル(竹の子ドリル)