絞り込み
穴あけ寸法(Φmm)
- 3、4、5、6、7、8、9、10、12(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 8
- 10(12)
- 11(13)
- 11.5(14)
- 12(18)
- 12.5(15)
- 13(16)
- 13.5(16)
- 14(27)
- 14.5(23)
- 15(26)
- 15.5(21)
- 16(26)
- 17(13)
- 17.5(12)
- 18(15)
- 19(14)
- 20(17)
- 21(13)
- 22(14)
- 24(12)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(8)
シャンク径(Φmm)
- 6.35(5)
- 6.5(5)
シャンク形状
- その他(2)
- 六角(1)
全長(mm)
- 13(1)
- 16(1)
- 22(1)
- 75(6)
- 80(2)
- 86.5(1)
- 95(1)
- 140(1)
13・16・22・75・80・86.5・95・140
段幅(mm)
- 0.2~1(1)
- 12(1)
- 22(1)
- 30(1)
0.2~1・12・22・30
段数
- 9(1)
- 10(2)
- 13(2)
- 19(1)
9・10・13・19
表面処理
- チタン系コーティング(2)
- ノンコーティング(1)
チタン系コーティング・ノンコーティング
溝長(mm)
- 35(5)
- 85(1)
35・85
ブランド
- イシハシ精工(2)
- NACHI(不二越)(2)
- アックスブレーン(1)
- GREAT TOOL(1)
- TRUSCO(1)
- ミヤナガ(1)
- 理研製鋼(1)
- SK11(1)
イシハシ精工・NACHI(不二越)・アックスブレーン・GREAT TOOL・TRUSCO・ミヤナガ・理研製鋼・SK11
「穴あけ寸法(Φmm)」から絞り込む
3、4、5、6、7、8、9、10、12(1)

スパイラルステップドリル
SK11(10件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35(六角)対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリルコーティングチタン材質(ドリル)コバルトハイス鋼穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
細軸ドリル(6.5型)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(mm)6.5
ノスドリル6形(1/4)
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から3日以内出荷電気ドリルで使用する専用のドリルです材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)6.5先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)6.5
ハイステップドリル
ミヤナガ¥6,198税込¥6,8181個当日出荷進化した特殊コーティング(AlCrN/窒化アルミクロムコーティング)を採用し、耐摩耗性、耐久性向上。トラスコ品番473-1691適合機種充電ドライバードリル材質刃部:コバルトハイス全長(mm)86.5シャンク形状六角軸(6.35mm)シャンク径(mm)6.35刃径(mm)4、6、8、10、12、14、16、18、20、22
ステップドリル
GREAT TOOL¥1,698税込¥1,8681本当日出荷チップブレーカー機能、溝(サイズ10mm)を施すことにより使用時に発生する切粉を細かくし詰まりを軽減し発熱を抑えスピーディーに穴あけ作業ができます。穴あけ・面取り・バリ取り作業がこれ1本で対応可能。仕様【ドリル径(mm)・回転数(r.p.m.)の目安】3・3000/4・2800/5・2200/6・1800/7・1600/8・1400/9・1200/10・1100/12・900材質コバルトハイス鋼(HSS)全長(mm)80段数9シャンク径(Φmm)6.35対応インパクト対応刃のサイズ(mm)3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/12.0機能チップブレーカー付硬度HRC58~63度段幅(mm)1~2穴あけ寸法(Φmm)3/4/5/6/7/8/9/10/12六角軸対辺(mm)6.35
軸細正宗ドリル 6.5型
イシハシ精工¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から9日以内出荷シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼シャンク径(mm)6.5
スパイラルステップドリル
アックスブレーン¥3,998~税込¥4,398~1本4日以内出荷インパクト(打撃)対応。ステンレスに強い窒化チタンアルミコーティング。1mm刻みのハイスピードタイプ。抜群の切れ味・最強の耐久性。シャンク径(Φmm)6.35表面処理窒素チタンアルミコーティングシャンク形状六角軸
電ドル用ノスドリル パック
NACHI(不二越)¥2,598税込¥2,8581本3日以内出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンク径(Φmm)6.5先端角(°)118シャンク1/4ねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状円すい
コバルトノスドリル(コバルト小ノス)
理研製鋼¥2,798税込¥3,0781本3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSCo溝長(mm)35先端角(°)118柄径(Φmm)6.35ねじれ角(°)40