絞り込み
ブランド
  • ユニカ
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(62)
  • TRUSCO(18)
  • 大見工業(15)
  • RUKO(11)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(10)
  • ウイニングボアー(10)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(9)
  • トップ工業(8)
  • NACHI(不二越)(8)
  • モトユキ(7)
  • EFFORT(エホート)(7)
  • RELIEF(6)
  • 理研製鋼(6)
  • 三菱マテリアル(5)
  • ミヤナガ(5)
  • G&J HALL TOOLS(5)
  • MUST TOOL(5)
  • REX(レックス)[自動車用品](5)
穴あけ寸法(Φmm)
  • 4、5、6、7、8、9、10、11、12(1)
  • 4、6、8、10、12、14、16、18、20、22(1)
  • 6、9、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29、31、33(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 22(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(1)
  • 10(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 15(1)
材質
  • その他(1)
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(1)
  • 合金工具鋼(1)
表面処理
  • チタン系コーティング(1)
チタン系コーティング
段幅(mm)
  • 4(1)
4
段数
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 14(1)
9・10・14
全長(mm)
  • 75(1)
  • 85(1)
  • 100(1)
  • 390(1)
  • 550(2)
75・85・100・390・550
シャンク形状
  • ストレート(1)
  • 六角軸(1)
ストレート・六角軸
溝長(mm)
  • 2(1)
2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけ寸法(Φmm)から絞り込む
4、5、6、7、8、9、10、11、12(1)
4、6、8、10、12、14、16、18、20、22(1)
6、9、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29、31、33(1)
15(1)
16(1)
22(1)
デッキビット(DKBタイプ) ユニカデッキビット(DKBタイプ)ユニカ(3件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1本ほか
当日出荷
インサートアンカーのデッキプレート下穴あけに適しています。チタンコーティングと先端シンニングで長寿命と抜群の切れ味を実現しています。安全ストッパー付で貫通時の突き抜けを防止します。
用途被削材:デッキプレート、薄鉄板(2mm以下)、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板(2mm以下)など。
ステップドリル クワトロ ユニカステップドリル クワトロユニカ(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
【耐熱チタンコーティングで超寿命! 4枚刃スパイラル形状 ステップドリル クワトロ 】(1):コバルトハイス鋼にチタンコーティング耐熱チタンコーティング(TIAlN)により切り屑の溶着を防ぎ、刃先の特殊シンニング加工により、安定した位置決め性と超寿命を実現しました。連続使用や乾式でも安心してご使用いただけます。(2):4枚刃スパイラル4枚刃スパイラルにより、工具の倒れを防止し、軽い切れ味と抜群の安定感を実現しました。(3):これ1本でOK!電気工事で使用頻度の高い穴径サイズの組み合わせで、小径サイズから大径サイズまでラインナップ。(4):先端シンニング特殊シンニングにより、正確な位置決め性と食いつきを実現。
用途穴あけ・下穴拡大、面取り・バリ取り、パイプ穴あけに。段幅(mm)4材質コバルトハイス鋼
デッキビット用延長シャンク ユニカデッキビット用延長シャンクユニカ(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
デッキビットをワンタッチ着脱可能な延長シャンクです。立ち作業での穴あけ作業に適しています。
デッキビット用延長シャンク ユニカデッキビット用延長シャンクユニカ
5,898税込6,488
1本
当日出荷
デッキビットをワンタッチ着脱可能な延長シャンクです。立ち作業での穴あけ作業に適しています。
用途デッキビット用の延長シャンク。トラスコ品番145-1292材質合金鋼全長(mm)550シャンクSDSplusRoHS指令(10物質対応)対応
デッキビットDKB ユニカデッキビットDKBユニカ
5,898税込6,488
1本
当日出荷
インサートアンカーのデッキプレート下穴あけに最適です。チタンコーティングと先端シンニングで長寿命と抜群の切れ味を実現しています。安全ストッパー付で貫通時の突き抜けを防止します。
用途被削材:デッキプレート、薄鉄板(2mm以下)、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板(2mm以下)、等。トラスコ品番749-2120材質刃部全体をチタンコーティング。有効長(mm)2シャンク径(mm)10刃径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
デッキビットDKBタイプ ツールボックスセット ユニカデッキビットDKBタイプ ツールボックスセットユニカ
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷
ハイスステップドリル(竹の子ドリル)