絞り込み
穴あけ寸法(Φmm)
- 4、5、6、7、8、9、10、11、12(1)
- 4、6、8、10、12、14、16、18、20、22(1)
- 6、9、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29、31、33(1)
- 16(1)
- 22(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 15(1)
材質
- その他(1)
- コバルトハイス(1)
- ハイス(1)
- 合金工具鋼(1)
シャンク径(Φmm)
- 6.35(1)
- 10(3)
シャンク形状
- ストレート(1)
- 六角軸(1)
全長(mm)
- 75(1)
- 85(1)
- 100(1)
- 390(1)
- 550(2)
75・85・100・390・550
段幅(mm)
- 4(1)
4
段数
- 9(1)
- 10(1)
- 14(1)
9・10・14
表面処理
- チタン系コーティング(1)
チタン系コーティング
溝長(mm)
- 2(1)
2
ブランド
- ユニカ
- モノタロウ(4)
- エスコ(30)
- TRUSCO(26)
- 大見工業(15)
- RUKO(11)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- トップ工業(8)
- NACHI(不二越)(8)
- モトユキ(8)
- RELIEF(6)
- 理研製鋼(6)
- ウイニングボアー(6)
- ユニーズ(6)
- 三菱マテリアル(5)
- ミヤナガ(5)
- G&J HALL TOOLS(5)
- MUST TOOL(5)
- REX(レックス)[自動車用品](5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価
「穴あけ寸法(Φmm)」から絞り込む
4、5、6、7、8、9、10、11、12(1)
4、6、8、10、12、14、16、18、20、22(1)
6、9、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29、31、33(1)
16(1)
22(1)

デッキビット(DKBタイプ)
ユニカ(3件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個ほか当日出荷インサートアンカーのデッキプレート下穴あけに適しています。チタンコーティングと先端シンニングで長寿命と抜群の切れ味を実現しています。安全ストッパー付で貫通時の突き抜けを防止します。用途被削材:デッキプレート、薄鉄板(2mm以下)、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板(2mm以下)など。
ステップドリル クワトロ
ユニカ(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷【耐熱チタンコーティングで超寿命! 4枚刃スパイラル形状 ステップドリル クワトロ 】。(1):コバルトハイス鋼にチタンコーティング。耐熱チタンコーティング(TIAlN)により切り屑の溶着を防ぎ、刃先の特殊シンニング加工により、安定した位置決め性と超寿命を実現しました。連続使用や乾式でも安心してご使用いただけます。(2):4枚刃スパイラル。4枚刃スパイラルにより、工具の倒れを防止し、軽い切れ味と抜群の安定感を実現しました。(3):これ1本でOK!。電気工事で使用頻度の高い穴径サイズの組み合わせで、小径サイズから大径サイズまでラインナップ。(4):先端シンニング。特殊シンニングにより、正確な位置決め性と食いつきを実現。用途穴あけ・下穴拡大、面取り・バリ取り、パイプ穴あけに。材質コバルトハイス鋼段幅(mm)4
デッキビット用延長シャンク
ユニカ¥5,898税込¥6,4881本当日出荷デッキビットをワンタッチ着脱可能な延長シャンクです。立ち作業での穴あけ作業に適しています。用途デッキビット用の延長シャンク。トラスコ品番145-1292材質合金鋼全長(mm)550シャンクSDSplusRoHS指令(10物質対応)対応
デッキビットDKB
ユニカ¥5,898税込¥6,4881本当日出荷インサートアンカーのデッキプレート下穴あけに最適です。チタンコーティングと先端シンニングで長寿命と抜群の切れ味を実現しています。安全ストッパー付で貫通時の突き抜けを防止します。用途被削材:デッキプレート、薄鉄板(2mm以下)、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板(2mm以下)、等。トラスコ品番749-2120材質刃部全体をチタンコーティング。有効長(mm)2シャンク径(mm)10刃径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応