さらに商品を絞り込む
  • TRUSCO(11)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
  • 大見工業(8)
  • RUKO(8)
  • トップ工業(6)
  • RELIEF(5)
  • MUST TOOL(5)
  • ユニーズ(5)
  • EARTH MAN(4)
  • SIGNET(シグネット)(3)
  • ブランドをもっと見る
  • 4、5、6、7、8、9、10、11、12(3)
  • 4、6、8、10、12(1)
  • 4・5・6・7・8・9・10・11・12(1)
  • 4・6・8・10・12・14・16・18・20・22(1)
  • 5、7、9、11、13、15、17、19、21(3)
  • 6、8、10、12、14、16、18(1)
  • 6、8、10、12、14、16、18、20、22(3)
  • 6、9、12、15、18、21、24、27、30、32、34、36、38、40、42(2)
  • 6、10、12、16、18、21、22、25、27、28、30、33、35(2)
  • 6.35(3)
  • 10(5)
  • コバルトハイス(4)
  • 2.5(4)
  • 3(2)
  • 4(4)
  • 5(1)
  • 8(1)
  • AlCrN(窒化アルミクロム)コーティング(1)
  • チタン系コーティング(4)
  • ノンコーティング(3)
  • 5(1)
  • 7(1)
  • 9(4)
  • 10(1)
  • 13(2)
  • 15(2)
  • 65(2)
  • 71.5(1)
  • 80(2)
  • 82.5(2)
  • 85.2(1)
  • 85.5(2)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

ステップドリル(竹の子ドリル) :「段」の検索結果

関連キーワード
  • 段付きドリル
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
穴あけ寸法(Φmm)から絞り込む
4、5、6、7、8、9、10、11、12(3)
4、6、8、10、12(1)
4・5・6・7・8・9・10・11・12(1)
4・6・8・10・12・14・16・18・20・22(1)
5、7、9、11、13、15、17、19、21(3)
6、8、10、12、14、16、18(1)
6、8、10、12、14、16、18、20、22(3)
6、9、12、15、18、21、24、27、30、32、34、36、38、40、42(2)
6、10、12、16、18、21、22、25、27、28、30、33、35(2)
スパイラルステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)スパイラルステージドリルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
27,980税込30,778
1本
当日出荷
穴あけスピードは従来品の約1/5。スパイラル溝の採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。ノンコーティング品でも切れ味・穿孔継続性は良好。
用途鋼板、アルミ、ステンレス、木材、樹脂等の穴あけ用ドリル全長(mm)85.5段数15シャンク径(Φmm)10(三面面取り)表面処理TiNコーティング適合工具電気ドリル(回転モード)、ボール盤(自動送り不可)段幅(mm)2.5穴あけ寸法(Φmm)6、9、12、15、18、21、24、27、30、32、34、36、38、40、42アズワン品番64-6740-23穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼板)、1.2(ステンレス)、2.0(木材、プラスチック)
スパイラルステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)スパイラルステージドリルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
18,980税込20,878
1本
当日出荷
穴あけスピードは従来品の約1/5。スパイラル溝の採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。ノンコーティング品でも切れ味・穿孔継続性は良好。
用途鋼板、アルミ、ステンレス、木材、樹脂等の穴あけ用ドリル全長(mm)82.5段数13段シャンク径(Φmm)10(三面面取り)表面処理TiNコーティング適合工具電気ドリル(回転モード)、ボール盤(自動送り不可)段幅(mm)3穴あけ寸法(Φmm)6、10、12、16、18、21、22、25、27、28、30、33、35アズワン品番64-6740-21穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼板)、1.2(ステンレス)、3.0(木材、プラスチック)
スパイラルステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)スパイラルステージドリルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
21,980税込24,178
1本
当日出荷
穴あけスピードは従来品の約1/5。電気工事でよく使う穴あけサイズを1本に集約。1本で作業が完了するため、作業効率化に貢献!。スパイラル溝の採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。TiNコーティングタイプは、切り粉の溶着を防ぎロングライフ。
用途鋼板、アルミ、ステンレス、木材、樹脂等の穴あけ用ドリル全長(mm)85.5段数15シャンク径(Φmm)10(三面面取り)適合工具電気ドリル(回転モード)、ボール盤(自動送り不可)段幅(mm)2.5穴あけ寸法(Φmm)6、9、12、15、18、21、24、27、30、32、34、36、38、40、42アズワン品番64-6740-24穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼板)、1.2(ステンレス)、2.0(木材、プラスチック)
ステージドリル(六角軸タイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステージドリル(六角軸タイプ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応! 薄鉄板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応! コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能! 刃には特殊加工及び独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。 ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。 裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。
適合電動工具充電ドリル(12V以上)、電気ドリルの回転モード材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)6.35
スパイラルステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)スパイラルステージドリルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
穴あけスピードは従来品の約1/5。電気工事でよく使う穴あけサイズを1本に集約。1本で作業が完了するため、作業効率化に貢献!。スパイラル溝の採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。TiNコーティングタイプは、切り粉の溶着を防ぎロングライフ。
用途鋼板、アルミ、ステンレス、木材、樹脂等の穴あけ用ドリル全長(mm)82.5段数13段シャンク径(Φmm)10(三面面取り)適合工具電気ドリル(回転モード)、ボール盤(自動送り不可)段幅(mm)3穴あけ寸法(Φmm)6、10、12、16、18、21、22、25、27、28、30、33、35アズワン品番64-6740-22穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼板)、1.2(ステンレス)、3.0(木材、プラスチック)
ステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステージドリルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応します。コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能です。刃には特殊加工および独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。
用途被削材:鉄板、木材、プラスチックなど。仕様ノンコーティングトラスコ品番335-6493材質コバルトハイス段数7シャンク径(Φmm)10表面処理ノンコーティング段幅(mm)5穴あけ寸法(Φmm)6、8、10、12、14、16、18
スパイラルステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)スパイラルステージドリルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
7,598税込8,358
1本
当日出荷
穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応します。薄鉄板、木ねじの下穴、パイプなどの曲面など、様々な用途・材料に対応します。スパイラル溝の採用によりスクイ角が鋭角なため、従来品より大幅に切れ味が向上しました。刃には特殊加工および独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。
用途被削材:鉄板、木材、プラスチックなど材質コバルトハイス段数9シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
スパイラルステージドリル(ノンコートタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)スパイラルステージドリル(ノンコートタイプ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から11日以内出荷
段数9シャンク径(Φmm)6.35材質コバルトハイス表面処理ノンコーティング
スパイラルステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)スパイラルステージドリルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
8,198税込8,198非課税商品
1個
4日以内出荷
切り粉の溶着を防ぎ、耐熱性・耐摩耗性に優れ、切れ味が持続。<br />スパイラル形状採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて切れ味を向上。
コーティングAlCrN(窒化アルミクロム)コーティングシャンク形状6.35mm六角軸段幅(mm)4穴あけ可能板厚(mm)【鉄板】2.0/【ステンレス】1.6/【木材・プラスチック】3.0
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら