「穴あけ寸法(Φmm)」から絞り込む
3、4、5、6、7、8、9、10、11、12(2)
4、6、8、10、12、14、16、18、20、22(2)
4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、27、30(2)
強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。
刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。
シャンク径(Φmm)6.35(六角)
材質ハイス鋼
対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル
材質(ドリル)コバルトハイス鋼
穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。
刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
用途薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。
シャンク径(Φmm)6.35(六角)
材質ハイス鋼
対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル
材質(ドリル)ハイス鋼
穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下
『鉄工用』には他にこんなカテゴリがあります
- 超硬鉄工用ドリル
- ハイス鉄工用ドリル
- ステップドリル(竹の子ドリル)
- 六角軸ドリル
- ドリルセット
- ノスドリル(段付ドリル)
- テーパーシャンクドリル
- ガンドリル
- 鉄工用ドリル関連商品
- その他ドリル
鉄工用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。