ステップドリル(竹の子ドリル) :「面取器」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップブレーカー機能、溝(サイズ10mm)を施すことにより使用時に発生する切粉を細かくし詰まりを軽減し発熱を抑えスピーディーに穴あけ作業ができます。穴あけ・面取り・バリ取り作業がこれ1本で対応可能。
仕様【ドリル径(mm)・回転数(r.p.m.)の目安】3・3000/4・2800/5・2200/6・1800/7・1600/8・1400/9・1200/10・1100/12・900 材質コバルトハイス鋼(HSS) 全長(mm)80 段数9 シャンク径(Φmm)6.35 対応インパクト対応 刃のサイズ(mm)3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/12.0 機能チップブレーカー付 硬度HRC58~63度 段幅(mm)1~2 穴あけ寸法(Φmm)3/4/5/6/7/8/9/10/12 六角軸対辺(mm)6.35
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング