21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「穴あけ寸法(Φmm)」から絞り込む
3.3、4.2、5、6.8、8.5、10.3、13(1)
4、5、6、7、8、9、10、11、12(2)
4、6、8、10、12(1)
4、6、8、10、12、14、16、18、20、22(2)
5、7、9、11、13、15、17、19、21(3)
5、7.5、10、13、16、19、21、23、26、29(1)
5.3、6.4、8.4、10.5、13(1)
6、8、10、12、14、16、18、20、22(2)
12.5(2)
16(1)
穴あけ寸法(Φmm)をもっと見る
コバルトハイスを使用していますので、非常に耐久性があります。チタンコーティング仕様品は、切り屑の容着を防ぎ安定俊足連続作業ができます。(切り屑の容着は切削能力を著しく低下させます。)。レーザーマーキングでの寸法表示ですので、穴寸法を間違える心配がありません。先端角度は120度でステンレスにも対応しています。更にシンニング加工にてチゼルポイントを狭く鋭利にしていますのでポンチ不要、一発で位置決めできます。1本でいろいろなサイズの穴あけ、面取りができます。ゴールドタイプ
適合機種電気ドリル、ボール盤
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自開発のスパイラル刃形状でスクイ角度を従来のストレート刃に比べ大幅に増やすことにより、刃寿命と切れ味が格段に向上しました。本体材質はHSCO鋼(コバルトハイス)を採用しました。HSS鋼に比べ耐磨耗性・耐熱性にたいへん優れています。シャンク部は自社焼入れ技術により、たいへん丈夫になっており充電ドリル・電気ドリル兼用できます。先端はシンニング加工にてポンチ不要です。1本でいろいろなサイズの穴あけ、穴拡大、面取りができます。
有効切削能力(mm)鉄板・アルミ:2厚程度ステンレス:1厚木材・樹脂:3.5~4厚 段幅(mm)4
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コバルトハイスを使用していますので、非常に耐久性があります。レーザーマーキングでの寸法表示ですので、穴寸法を間違える心配がありません。先端角度は120度でステンレスにも対応しています。更にシンニング加工にてチゼルポイントを狭く鋭利にしていますのでポンチ不要、一発で位置決めできます。1本でいろいろなサイズの穴あけ、面取りができます。シルバータイプ
適合機種電気ドリル、ボール盤 材質コバルトハイス
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

90度の各段による切削でスピーディーな穴あけ連続作業ができ貫通後の食い込み防止も施されています。折板屋根の重ね穴あけもできます。 チタンコーティング仕様ですので、切屑の溶着を防ぎ連続長時間作業ができます。
用途インサート下穴用 材質コバルトハイス シャンク径(Φmm)六角軸6.35mm 表面処理チタン
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

90度の各段による切削でスピーディーな穴あけ連続作業ができ貫通後の食い込み防止も施されています。折板屋根の重ね穴あけもできます。切屑が下に落ちる刃形です。
用途折板屋根のルーフボルト下穴あけに。 トラスコ品番397-0302 材質コバルトハイス 全長(mm)84.5 段数- シャンク径(Φmm)6.35六角軸 表面処理窒化ホモ処理 段幅(mm)- 穴あけ寸法(Φmm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

独自開発、国産初製造スパイラル形状です。HSCO鋼採用により耐摩耗性・耐熱性に優れています。熱による切りくずの溶着を防ぎ長寿命です。従来ストレート刃に比べ3倍以上の耐久性と切削スピードを実現しました。
用途被削材:鉄板・アルミ板(約2mm)、ステンレス板(1mm)、木材・樹脂(3.5~4mm)。 材質コバルトハイス シャンク径(Φmm)10 表面処理チタンコーティング 段幅(mm)5
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本のドリルで、いろいろなサイズの穴あけができます。六角シャンクだから、電動ドリルにワンタッチ取付け。抜け防止ストッパー付 作業の安全と能率アップに。コバルトハイスの3倍も寿命の長いG(チタンコーティング)タイプなら、安定した連続作業ができます。
用途穴あけ、面取り同時加工に。穴の拡大に、長穴加工に。パイプ等曲面の穴あけに 被削材鉄板(2mm程度)、ステンレス板(1.0mm程度)、プラスチック、木材など。
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐久性抜群のチタンコーティング 二枚刃採用 シャンク形状:六角
用途スチール鋼、銅、真鍮、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材の穴あけや拡大面取りに 材質/仕上HSS鋼 シャンク形状6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパイラル形状により軽い切れ味で、スピーディーな連続穴あけ作業ができ、切り屑が下に落ちにくいです。 チタンコーティング品で、切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を持続します。 抜け防止ストッパーと回転リングの採用で、屋根板表面へのキズを軽減します。
用途折板屋根(ルーフデッキ)用ルーフボルトの下穴専用です。 鉄板2mm(重ねあけ0.8mm×2枚まで)程度の色々なサイズの穴あけや加工に最適です。 トラスコ品番495-6729 材質ハイス鋼/チタンコーティング(表面) 全長(mm)74 質量(g)62 段数9 シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング 段幅(mm)3 穴あけ寸法(Φmm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

デッキビットをワンタッチ着脱可能な延長シャンクです。立ち作業での穴あけ作業に適しています。
用途デッキビット用の延長シャンク。 トラスコ品番145-1292 材質合金鋼 全長(mm)550 シャンクSDSplus RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

トップ工業タップ下穴用ステップドリル
エコ商品
タップの下穴専用のステップドリルです。6サイズがひとつになっており、面倒なドリルの取り換え無しで下穴あけができます。 正確な下穴あけが可能なストレート刃タイプです。抜け防止ストッパー付。 チタンコーティングが施してあり、ステンレスの穴あけが多い場合に大変有効です。 切屑の溶着を防ぎ、安定した連続作業ができます。
用途電設工事・機械設備関連などでのネジたて全般の幅広い分野に。 メートル並目ネジM4・M5・M6・M8・M10・M12のタップ下穴用に。 鉄板・ステンレス板・アルミ板・プラスチック・木材などに。 質量(g)25 段数7 穴あけ寸法(Φmm)3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3・13(M12の下穴面取り用) 適合被削材厚(mm)3(鉄板)、2(ステンレス板) アズワン品番64-8507-02 適応ねじ径M4・M5・M6・M8・M10・M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

スパイラル形状で、切れ味鋭く、耐久性にも優れています。六角シャンク軸なのでインパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけができます。抜け防止ストッパー付の為、安全に効率的に作業できます。製品番号末尾Gはチタンコーティング品で切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
用途充電ドリル、電動ドリルでの穴あけ、穴の拡大・修正に 材質コバルトハイス シャンク径(Φmm)6.35 表面処理ノンコーティング
1個ほか
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴あけ寸法(Φmm)5,7,9,11,13,15,17,19,21 材質超硬 表面処理TINコーティング 軸の形状6.35mm六角軸シャンク RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷

1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大日商だんだんドリル
エコ商品
材質コバルトハイス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ユニカデッキビットDKB
エコ商品
インサートアンカーのデッキプレート下穴あけに最適です。チタンコーティングと先端シンニングで長寿命と抜群の切れ味を実現しています。安全ストッパー付で貫通時の突き抜けを防止します。
用途被削材:デッキプレート、薄鉄板(2mm以下)、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板(2mm以下)、等。 トラスコ品番749-2120 材質刃部全体をチタンコーティング。 有効長(mm)2 シャンク径(mm)10 刃径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,498 税込6,048
当日出荷

面取りと穴あけが1工程にて加工できます。
用途90°面取り用(ねじ下穴用)。一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番181-1657 材質HSS 全長(mm)228 ねじ【メトリック】M16 溝長(mm)130 先端角(°)118 シャンクMT2 表面処理ホモ処理 大径(Φmm)17.5 小径(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 ステップ長(mm)38.5
1本
28,980 税込31,878
当日出荷

トップ工業ドリル下穴用ステップドリル
エコ商品
ボルトの下穴用ステップドリル。抜け防止ストッパー付。 スパイラル形状なので食いつきが良く、軽い切れ味。 ステンレスの穴あけが多い場合に大変有効なチタンコーティング品。 切り屑の溶着を防ぎ、安定した連続作業ができます。
用途M5・M6・M8・M10・M12のボルト下穴に。穴あけサイズΦ(mm) 鉄板・ステンレス・アルミ板・プラスチック・木材などに 材質コバルトハイス 全長(mm)75 質量(g)30 段数5 シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング 段幅(mm)8 穴あけ寸法(Φmm)5.3・6.4・8.4・10.5・13 適合被削材厚(mm)3(鉄板)、2(ステンレス板) アズワン品番64-8507-09 適応ねじ径M5・M6・M8・M10・M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

トラスコ品番818-7808 材質コバルトハイス 全長(mm)102 段数14 シャンク径(Φmm)10 表面処理チタンコーティング 段幅(mm)5.5 穴あけ寸法(Φmm)6、8、12、15、16、19、21、22、25、28、30.5、33、35、38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

楽な姿勢で作業が行え、能率的且つ、腰への負担をやわらげ、長時間作業の助けとなります。
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)