商品豆知識
「穴あけ寸法(Φmm)」から絞り込む
4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14(2)
4、6、8、10、12、14、16、18、20(1)
12.7インパクトレンチ専用ステップドリルです。耐摩耗性のあるチタンコーティングで鋭い切れ味を長持ちさせます。Oリング・ピンは標準装備です。
用途鉄板・アルミ板などの穴あけ、穴広げ作業に。
材質HSSハイス鋼
質量(g)240
シャンク径(Φmm)12.7
表面処理チタンコート
段幅(mm)6~12
差込口12.7mm
インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。
刃先が痛んでも交換可能・アダプターが破損しても交換可能です。
能耐摩耗性・耐熱性に優れたバイオレットコーティング。
用途鉄板・デッキプレート・胴縁・チャンネルなどの下穴開けに。
全長(mm)102
材質(本体)コバルトハイス鋼-M35
差込角(mm)12.7(4分)
段数11
段幅(mm)3.9
穴あけ寸法(Φmm)4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
1本
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
『鉄工用』には他にこんなカテゴリがあります
- 超硬鉄工用ドリル
- ハイス鉄工用ドリル
- ステップドリル(竹の子ドリル)
- 六角軸ドリル
- ドリルセット
- ノスドリル(段付ドリル)
- テーパーシャンクドリル
- ガンドリル
- 鉄工用ドリル関連商品
- その他ドリル
鉄工用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。