絞り込み
ブランド
  • エスコ(8)
  • NACHI(不二越)(2)
  • 大西工業(1)
  • トップ工業(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(2)
  • 3.2(2)
  • 3.5(2)
  • 3.8(1)
  • 4(2)
  • 4.2(2)
  • 4.5(2)
  • 4.8(1)
  • 5(3)
  • 5.5(3)
  • 6(2)
  • 6.5(2)
材質
  • ハイス(11)
全長(mm)
  • 180
  • 65(31)
  • 70(17)
  • 73(14)
  • 75(13)
  • 79(14)
  • 80(33)
  • 85(17)
  • 86(14)
  • 90(26)
  • 91(17)
  • 94(13)
  • 95(33)
  • 100(23)
  • 105(14)
  • 108(18)
  • 110(39)
  • 117(15)
  • 120(15)
  • 125(19)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(10)
溝長(mm)
  • 24(1)
  • 30(1)
  • 33(2)
  • 36(2)
  • 39(2)
  • 43(3)
  • 47(2)
  • 52(3)
  • 57(2)
  • 75(1)
  • 100(2)
24・30・33・36・39・43・47・52・57・75・100
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(2)
3.2(2)
3.5(2)
4(2)
4.2(2)
4.5(2)
5(3)
5.5(3)
6(2)
6.5(2)
No.20-L 6角軸鉄工用ドリルロング 大西工業No.20-L 6角軸鉄工用ドリルロング大西工業(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。ドリル刃はナチ製ドリルを使用しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)ドリルのシンニング形状X型シンニング加工シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
六角シャンク鉄工ロングドリル トップ工業六角シャンク鉄工ロングドリルトップ工業(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
刃先にX型シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。 六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴開けに(下穴開け)最適です。 狭く奥深い場所の穴開け作業に最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
ナチ 六角軸鉄工ドリルロングリーチ NACHI(不二越)ナチ 六角軸鉄工ドリルロングリーチNACHI(不二越)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
深い穴位置に簡単アクセス。ショート溝長のロングリーチなので、腰が強く振れ幅が少ない。X形シンニングで食いつきが良く、切りくず排出性も良好。
用途電気工事、内装、外装工事に材質ハイス材(高速度工具鋼)
鉄工用ロングリーチ六角軸ドリル NACHI(不二越)鉄工用ロングリーチ六角軸ドリルNACHI(不二越)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
長いリーチで狭い隙間や奥深い位置の穴あけに最適なロングリーチの六角軸ドリルです。充電ドライバーにワンタッチで脱着。X型シンニングで食いつきが良い。
材質HSS先端角(°)118シャンク長(mm)42全長L(mm)180ねじれ角(°)26~32
5.5x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS) エスコ5.5x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)エスコ
3,210税込3,531
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PE-5.5材質HSS(ハイス)刃長(mm)57刃径(Φmm)5.5アズワン品番64-7937-34シャンク径(mm)6.35
5.0x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS) エスコ5.0x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)エスコ
3,050税込3,355
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PE-5.0材質HSS(ハイス)刃長(mm)52刃径(Φmm)5シャンク径(mm)6.35
4.5x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS) エスコ4.5x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)エスコ
2,950税込3,245
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PE-4.5材質HSS(ハイス)刃長(mm)47刃径(Φmm)4.5シャンク径(mm)6.35
4.2x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS) エスコ4.2x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)エスコ
2,950税込3,245
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PE-4.2材質HSS(ハイス)刃長(mm)43刃径(Φmm)4.2シャンク径(mm)6.35
4.0x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS) エスコ4.0x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)エスコ
2,770税込3,047
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PE-4.0材質HSS(ハイス)刃長(mm)43刃径(Φmm)4シャンク径(mm)6.35
3.5x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS) エスコ3.5x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)エスコ
2,620税込2,882
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PE-3.5材質HSS(ハイス)刃長(mm)39刃径(Φmm)3.5シャンク径(mm)6.35
3.2x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS) エスコ3.2x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)エスコ
2,620税込2,882
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PE-3.2材質HSS(ハイス)刃長(mm)36刃径(Φmm)3.2シャンク径(mm)6.35
3.0x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS) エスコ3.0x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)エスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PE-3.0材質HSS(ハイス)刃長(mm)33刃径(Φmm)3シャンク径(mm)6.35
ハイス六角軸ドリル