絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.2(1)
- 2.4(1)
- 2.5(2)
- 3.6(1)
- 3.8(3)
- 4(2)
- 4.2(2)
- 4.5(2)
- 4.8(2)
- 5(2)
- 5.5(1)
材質
- コバルトハイス(5)
- ハイス(2)
全長(mm)
- 57
- 60(35)
- 65(31)
- 70(17)
- 79(16)
- 80(34)
- 85(16)
- 86(15)
- 89(16)
- 90(25)
- 91(17)
- 93(16)
- 95(30)
- 99(16)
- 100(26)
- 105(15)
- 108(19)
- 110(55)
- 117(15)
- 120(14)
- 125(25)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6.35(7)
表面処理
- チタン系コーティング(2)
溝長(mm)
- 19(3)
- 20(2)
- 21(1)
- 26(1)
19・20・21・26
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(3)
- RELIEF(1)
- iHelp(1)
- ユニーズ(1)
モノタロウ・エスコ・RELIEF・iHelp・ユニーズ
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2.4(1)
2.5(2)
3.6(1)
3.8(3)
4(2)
4.2(2)
4.5(2)
4.8(2)
5(2)
5.5(1)

六角軸ショートドリル TiNコート
(20件のレビュー)¥449~税込¥494~1セット(2個)当日出荷ショートタイプでブレにくく、より安定した加工ができます。 六角軸で幅広い電動工具に使用可能です。用途鉄、アルミ等の穴あけ材質HSS表面処理TiNコーティング適合被削材種鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材六角軸対辺(mm)6.35
六角軸ショートドリル(チタンコーティング)
RELIEF(98件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(2本)当日出荷特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
六角軸コバルトドリル六式
ユニーズ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から5日以内出荷削り出し一体型加工でドリルが外れる心配なし。さらに芯ブレ折れを軽減。六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。最高級コバルトハイス使用。用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)六角軸6.35
六角軸ステンショートドリル2P
iHelp¥799税込¥8791本当日出荷から4日以内出荷ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組合せによリ、快適な切れ味が続きます。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する新設計の刃先です。用途ステンレス・鉄・木材・樹脂の高速穴あけに。材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35/六角軸対応機種ボール盤・電動ドリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー入数2本六角軸対辺(mm)6.35![2.5x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64627685-210506-02.jpg)
2.5x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸
エスコ¥800税込¥8801本翌日出荷用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)57刃先径(Φmm)2.5有効長(mm)19六角シャンク径(Φmm)6.35![2.4x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64627676-210506-02.jpg)
2.4x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸
エスコ¥800税込¥8801本翌日出荷用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)57刃先径(Φmm)2.4有効長(mm)19六角シャンク径(Φmm)6.35![2.2x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64627667-210506-02.jpg)
2.2x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸
エスコ¥800税込¥8801本翌日出荷用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)57刃先径(Φmm)2.2有効長(mm)19六角シャンク径(Φmm)6.35








![2.5x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64627685-210506-02.jpg)
![2.4x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64627676-210506-02.jpg)
![2.2x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64627667-210506-02.jpg)