絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 2.4(1)
- 2.5(4)
- 2.6(1)
- 2.8(2)
- 3(5)
- 3.2(5)
- 3.3(1)
- 3.4(7)
- 3.5(7)
- 3.6(1)
- 3.8(3)
- 4(1)
- 4.2(1)
- 4.3(1)
- 4.5(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 10.5(1)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(3)
- ハイス(13)
- 超硬合金(1)
全長(mm)
- 90
- 60(35)
- 65(31)
- 70(17)
- 79(16)
- 80(34)
- 85(16)
- 86(15)
- 89(16)
- 91(17)
- 93(16)
- 95(30)
- 99(16)
- 100(26)
- 105(15)
- 108(19)
- 110(55)
- 117(15)
- 120(14)
- 125(25)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6.35(15)
表面処理
- チタン系コーティング(2)
- ノンコーティング(1)
溝長(mm)
- 10(1)
- 24(2)
- 26(1)
- 30(4)
- 33(1)
- 35(1)
- 38(1)
- 39(1)
- 40(7)
- 45(8)
- 52(1)
10・24・26・30・33・35・38・39・40・45・52
シャンク形状
- その他(1)
その他
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(10)
- NACHI(不二越)(3)
- ベッセル(3)
- コマドリル(2)
- GREAT TOOL(1)
- トップ工業(1)
- ユニカ(1)
- ライト精機(1)
- EFFORT(エホート)(1)
- STESSION(1)
モノタロウ・エスコ・NACHI(不二越)・ベッセル・コマドリル・GREAT TOOL・トップ工業・ユニカ・ライト精機・EFFORT(エホート)・STESSION
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2.5(4)
2.8(2)
3(5)
3.2(5)
3.4(7)
3.5(7)
3.8(3)
4.5(2)
8(2)
10(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

六角軸ドリル TiNコート
(260件のレビュー)¥169~税込¥186~1本当日出荷刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
鉄工用ドリル刃
GREAT TOOL(18件のレビュー)¥209税込¥2301本当日出荷クロスシンニング加工で喰いつきが良く、穴あけがスムーズ。DIY等に。用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。材質HSS鋼シャンク径(Φmm)6.35六角軸対辺(mm)6.35
クッションドリル鉄工用
ベッセル(15件のレビュー)¥429~税込¥472~1本ほか当日出荷高硬度(ハイス)鋼で切れ味が落ちない。 プレス結合 ツールからの着脱時、指に熱が伝わらないチューブ付き。 クッションリングで振れを抑制。さらにX型(クロス)シンニングで高速穴あけ。抜群のくいつき感。用途鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ穴あけに。材質高速度鋼(HSS)
クッションドリル鉄工用AMD
ベッセル(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷から5日以内出荷樹脂リングが芯振れ・ガタつきを抑制し、正確な穴あけを実現します。芯振れ激減で高速穴あけができます。食い付き性がよく、ポンチ(ドリルの先端が逃げないように穴の中心を決めるマーキング)が不要です。(効果を発揮するΦ3.0mm以上に採用しています。)高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。溝加工したドリルを軸に、プレス絞りで一体化しました。(結合力を高めるため、Φ1.8mm以上は2面カットを入れてさらに強化しました。)用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材。仕様18Vインパクト対応、6.35mmの六角軸タイプ、X形シンニング(Φ3.0mm以上)材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.352018年トラスコ掲載ページ1 0136
六角軸鉄工ドリルSwift Precision
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷から4日以内出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。専用設計のドリルを使用しているため軽い力で早く綺麗な穴あけが可能です。シンニングによりチゼルの長さ、シンニング心厚を小さくし、スラスト軽減、食いつき性を向上。シンニング形状を小さくし過ぎず、最適化することで強度と加工スピードを両立。用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などの穴あけに。材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)入数1本
六角軸鉄工ドリルSwift Precision 3本組
NACHI(不二越)¥1,298~税込¥1,428~1セット(3本)当日出荷から4日以内出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。専用設計のドリルを使用しているため軽い力で早く綺麗な穴あけが可能です。シンニングによりチゼルの長さ、シンニング心厚を小さくし、スラスト軽減、食いつき性を向上。シンニング形状を小さくし過ぎず、最適化することで強度と加工スピードを両立。用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などの穴あけに。材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)入数3本
振動用充電ドリルビット
コマドリル(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1本ほか当日出荷から9日以内出荷振動機能付き充電ドリル・振動ドリルでコンクリートに穴あけが可能です。各種充電ドリルにワンタッチで装着。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、振動ドリル用。用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけに。ブロック・モルタル・カワラへの穴あけ作業に。
充電ドライバービットドリル (5本セット)
ユニカ(4件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット(5本)当日出荷シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電ドリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。六角対辺(mm)6.35被削材ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード、ALC板、陶器タイル等機能打撃・回転適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
電動ドリル用六角シャンク薄板ドリル
トップ工業¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷刃先はローソク研ぎ形状のため、薄板でもバリが少ないです。 X形シンニング加工とアンクリア(マージンなし)で狙った位置に真円に近い穴あけができます。用途鉄板(3mm程度)・ステンレス板(2mm程度)・アルミ・プラスチック・木材等の穴あけに。材質ハイス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
クッションドリル(鉄工用)
ベッセル¥2,198税込¥2,4181セット(6本)当日出荷クッションリング(PAT.)がガタツキを抑制し、正確な穴あけができます。刃先にX形シンニング採用。センターポンチ不要で、軽い力で高速穴あけができます。食い付き性がよく、ポンチングが不要です。効果を発揮するΦ3.0mm以上に採用しています。高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。溝加工したドリルを軸に、プレス絞りで一体化しました。用途鉄、軽金属、合成樹脂、木材などの各種穴あけ、タップ用の下穴あけに。材質ドリル:HSS、シャンク:ビット材シャンク径(mm)6.35
多用途ビット「キレ技」六角軸
STESSION(3件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷から翌々日出荷モルタル、木材、鉄鋼材、複合材等多用途のインパクトドライバー用ビット 新開発超微粒子超鋼チップを採用し、計算された形状+精密研磨でスムーズな穿孔を実現シャンク径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ステン用ドリル SwiftPrecision
NACHI(不二越)¥949~税込¥1,044~1本ほか当日出荷から4日以内出荷心厚を小さくしてスラスト抵抗を低減し、喰いつき性を向上。シンニング心厚を小さくし過ぎず最適化することで、刃先強度と加工スピードを両立。刃先形状の最適化により、加工時間短縮と長寿命を両立。加工時間が短く、ハンマリング回数が少ないためバッテリーの持ちが良い。充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱可能。用途ステンレス・鉄・銅・木材・プラスチックなどの穴あけに。材質HSS-Coタイプステンレス用推奨回転数(min-1[r.p.m])2100以下シャンク形状6.35mm(六角軸)入数1本
3.3mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
エスコ¥930税込¥1,0231パック当日出荷用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)90刃先径(Φmm)3.3有効長(mm)30六角シャンク径(Φmm)6.35
充電ドライバードリルビット
コマドリル¥639~税込¥703~1本ほか5日以内出荷から6日以内出荷各種充電ドリルにワンタッチで装着。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、回転ドリル用。用途ブロック、モリタル、石膏ボード、カワラなどの下穴あけに。材質刃先超硬シャンク径(Φmm)六角軸6.35表面処理無し
六角軸ドリルビット(磁器タイル用)
エスコ¥599~税込¥659~1本当日出荷から翌日出荷高密度超硬チップ 位置決めしやすい鋭利な先端部 7面研磨された先端チップにより高い耐久性と早い穴あけを実現用途磁器、陶器タイル、瓦、石膏ボード、ALC
3.4mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)
エスコ¥629税込¥6921本当日出荷用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。材質HSS(ハイス)全長(mm)90刃先径(Φmm)3.4アズワン品番64-2271-76六角シャンク径(Φmm)6.35
エホート 六角軸ヒンジガイドドリル 2.0mm
EFFORT(エホート)¥1,198税込¥1,3181本3日以内出荷サッシュ枠、蝶番の正確な取付が出来ます。ドリルはシャンク一体型。用途サッシュ枠、蝶番の正確な取付に最適。適応材料:木材仕様6.35六角軸材質ハイス鋼全長(mm)90ドリル径(Φmm)2有効長(mm)10ガイド径(mm)8
3.8mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
エスコ¥1,110税込¥1,2211パック翌日出荷用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)90刃先径(Φmm)3.8有効長(mm)40六角シャンク径(Φmm)6.35
3.5mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
エスコ¥1,110税込¥1,2211パック翌日出荷用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)90刃先径(Φmm)3.5有効長(mm)35六角シャンク径(Φmm)6.35
2.0-5.0mm/13本組 六角軸ドリル(HSS)
エスコ¥2,710税込¥2,9811個翌日出荷チタンコーティング。 シンニング加工。用途鉄、アルミ、合成樹脂、木工に。セット内容13本組材質HSS(ハイス)全長(mm)65~90サイズ2.0・2.3・2.5・2.8・3.0・3.2・3.3・3.5・3.8・4.0・4.2・4.5・5.0(13本組)表面処理チタンコーティング六角シャンク径(Φmm)6.35