絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4(5)
  • 4.1(2)
  • 4.2(4)
  • 4.3(2)
  • 5.1(1)
材質
  • コバルトハイス(3)
  • ハイス(7)
全長(mm)
  • 91(2)
  • 95(1)
  • 108(5)
  • 109(1)
  • 112(1)
  • 113(1)
  • 114(2)
  • 115(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(7)
表面処理
  • ノンコーティング(1)
溝長(mm)
  • 54
  • 16(16)
  • 17(15)
  • 18(16)
  • 20(20)
  • 24(27)
  • 30(36)
  • 33(27)
  • 35(31)
  • 36(25)
  • 39(28)
  • 40(24)
  • 43(30)
  • 45(31)
  • 47(22)
  • 50(24)
  • 52(28)
  • 57(28)
  • 62(16)
  • 65(17)
  • 70(21)
ブランド
  • EFFORT(エホート)(5)
  • イシハシ精工(4)
  • エスコ(1)
  • 大西工業(1)
  • ビックツール(1)
EFFORT(エホート)・イシハシ精工・エスコ・大西工業・ビックツール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
4(5)
4.1(2)
4.2(4)
4.3(2)
5.1(1)
  • 六角軸月光ドリル ビックツール

    六角軸月光ドリル

    ビックツール(40件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。 あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。
    用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに材質HSSCo先端角(°)118
  • No.20 6角軸鉄工用ドリル 大西工業

    No.20 6角軸鉄工用ドリル

    大西工業(4件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    六角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。(2mm以上)。六角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
    用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸コバルト正宗ドリル イシハシ精工

    六角軸コバルト正宗ドリル

    イシハシ精工(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
    用途被削材:ステンレス。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)シャンク径(mm)6.35
  • 六角軸正宗ドリル イシハシ精工

    六角軸正宗ドリル

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1パック
    当日出荷から翌々日出荷
    充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。 先端シンニング加工で抜群の切れ味です。
    用途被削材:一般鋼、ステンレス。材質高速度鋼タイプ六角軸6.35mm
  • 4.0mm 六角軸ドリル エスコ

    4.0mm 六角軸ドリル

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA824BH-4刃長(mm)54刃先径(Φmm)4シャンク径(mm)6.35
  • エホート 六角軸鉄工ドリル 4.3mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工ドリル 4.3mm

    EFFORT(エホート)
    569税込626
    1本
    3日以内出荷
    Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
    用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)4.3全長(mm)114有効長(mm)54
  • エホート 六角軸鉄工ドリル 4.6mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工ドリル 4.6mm

    EFFORT(エホート)
    619税込681
    1本
    3日以内出荷
    Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
    用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)4.6全長(mm)112有効長(mm)54
  • エホート 六角軸鉄工ドリル 4.5mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工ドリル 4.5mm

    EFFORT(エホート)
    569税込626
    1本
    3日以内出荷
    Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
    用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)4.5全長(mm)109有効長(mm)54
  • エホート 六角軸コバルト一体型 4.2mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸コバルト一体型 4.2mm

    EFFORT(エホート)
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷
    高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様。シャンク一体型ドリルにより、芯ブレを抑えます。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけが出来ます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。
    用途ステンレスの穴あけに最適。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)4.2全長(mm)91有効長(mm)54
  • エホート 六角軸コバルト一体型 4.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸コバルト一体型 4.0mm

    EFFORT(エホート)
    1,098税込1,208
    1本
    3日以内出荷
    高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様。シャンク一体型ドリルにより、芯ブレを抑えます。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけが出来ます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。
    用途ステンレスの穴あけに最適。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)4全長(mm)91有効長(mm)54
  • IS 六角軸正宗ドリル 4.3mm イシハシ精工

    IS 六角軸正宗ドリル 4.3mm

    イシハシ精工
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。 ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。
    用途被削材:一般鋼からステンレスまでトラスコ品番500-1951材質高速度鋼(HSS)質量(g)22刃長(mm)54シャンク径(Φmm)6.35刃径(Φmm)4.3
  • 六角軸正宗ドリル イシハシ精工

    六角軸正宗ドリル

    イシハシ精工
    999税込1,099
    1パック
    当日出荷から9日以内出荷
    ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
    用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼シャンク径(Φmm)6.35
ハイス六角軸ドリル