絞り込み
ブランド
  • MANSHIN(12)
  • エスコ(10)
  • NACHI(不二越)(5)
  • トップ工業(4)
  • TRUSCO(2)
  • EFFORT(エホート)(2)
  • 大西工業(1)
  • GREAT TOOL(1)
  • ビックツール(1)
  • ベッセル(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ライト精機(1)
  • STESSION(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4.3(3)
  • 4.5(3)
  • 4.6(3)
  • 5.3(3)
  • 5.5(4)
  • 6(3)
  • 6.4(3)
  • 6.5(3)
  • 7(4)
  • 7.5(5)
  • 8(4)
  • 8.5(4)
  • 9(4)
  • 9.5(4)
  • 10(4)
  • 10.5(4)
  • 11(4)
  • 11.5(3)
  • 12(4)
  • 13(4)
材質
  • コバルトハイス(4)
  • ハイス(27)
全長(mm)
  • 110
  • 65(31)
  • 70(16)
  • 73(14)
  • 75(13)
  • 79(15)
  • 80(34)
  • 85(17)
  • 86(14)
  • 90(27)
  • 91(17)
  • 94(13)
  • 95(34)
  • 100(24)
  • 105(15)
  • 108(18)
  • 117(15)
  • 120(15)
  • 125(22)
  • 180(15)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(18)
溝長(mm)
  • 42(2)
  • 47(5)
  • 55(3)
  • 56(1)
  • 60(5)
  • 64(1)
  • 65(1)
  • 66(1)
  • 70(7)
  • 82(12)
42・47・55・56・60・64・65・66・70・82
表面処理
  • チタン系コーティング(1)
  • ノンコーティング(1)
チタン系コーティング・ノンコーティング
シャンク形状
  • その他(2)
その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
7.5(5)
8(4)
8.5(4)
9(4)
9.5(4)
10(4)
10.5(4)
11(4)
12(4)
13(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルNACHI(不二越)(44件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
六角軸月光ドリル ビックツール六角軸月光ドリルビックツール(38件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。 あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。
用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに材質HSSCo先端角(°)118
鉄工用ドリル刃 GREAT TOOL鉄工用ドリル刃GREAT TOOL(18件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
クロスシンニング加工で喰いつきが良く、穴あけがスムーズ。DIY等に。
用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。材質HSS鋼シャンク径(Φmm)6.35六角軸対辺(mm)6.35
ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)ナチ 六角軸鉄工ドリルNACHI(不二越)(4件のレビュー)
579税込637
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
六角軸ステンレスドリル 三菱マテリアル六角軸ステンレスドリル三菱マテリアル(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス鋼の加工に最適の六角軸ドリルです。剛性を重視した溝長さになっています。
材質コバルトハイス
六角シャンク鉄工ドリル トップ工業六角シャンク鉄工ドリルトップ工業(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
六角シャンクテーパー下穴錐 トップ工業六角シャンクテーパー下穴錐トップ工業(15件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。材質高速度鋼(HSS)質量(g)25シャンク径(Φmm)6.35
六角軸鉄工ドリル TRUSCO六角軸鉄工ドリルTRUSCO
1,298税込1,428
1本
当日出荷
充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(mm)6.35
6角軸鉄工用ドリル6.8mm 大西工業6角軸鉄工用ドリル6.8mm大西工業
1,998税込2,198
1本
当日出荷
トラスコ品番756-5917刃径D(Φmm)6.8RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸鉄工ドリルSwift Precision NACHI(不二越)六角軸鉄工ドリルSwift PrecisionNACHI(不二越)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。専用設計のドリルを使用しているため軽い力で早く綺麗な穴あけが可能です。シンニングによりチゼルの長さ、シンニング心厚を小さくし、スラスト軽減、食いつき性を向上。シンニング形状を小さくし過ぎず、最適化することで強度と加工スピードを両立。
用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などの穴あけに。材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)入数1本
六角軸鉄工ドリル ライト精機六角軸鉄工ドリルライト精機(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質高速度鋼(HSS)タイプ六角軸6.35mm被削材鉄、アルミ、木材
六角軸鉄工ドリル TRUSCO六角軸鉄工ドリルTRUSCO
1,398税込1,538
1本
当日出荷
充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
ケッサクドリル鉄工用KMD ベッセルケッサクドリル鉄工用KMDベッセル
1,048税込1,153
1本
翌日出荷から8日以内出荷
先端から根元部分(シャンク側)に向かって、らせん(フルート)の角度が緩やかになるように加工していますので、切粉がスムーズに排出され、高速に穴あけができます。 芯振れやガタつきも抑制し、正確な穴あけを実現します。 食い付き性がよく、ポンチ(ドリルの先端が逃げないように穴の中心を決めるマーキング)が不要です。 先端角度118°鋭角で、軽い押しつけ力で切削が可能です。 高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。
用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材に仕様X形シンニング、全身ホモ処理(水蒸気処理)材質高速度鋼HSS(ハイス)鋼寸法(mm)(ボール溝)13シャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角
6.0mm ドリルビット(チタンコート/六角軸) エスコ6.0mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)エスコ
1,270税込1,397
1本
予約販売
用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。材質HSS(ハイス)全長(mm)110刃先径(Φmm)6.0アズワン品番64-2271-85六角シャンク径(Φmm)6.35
多用途ビット「キレ技」六角軸 STESSION多用途ビット「キレ技」六角軸STESSION(3件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から翌々日出荷
モルタル、木材、鉄鋼材、複合材等多用途のインパクトドライバー用ビット 新開発超微粒子超鋼チップを採用し、計算された形状+精密研磨でスムーズな穿孔を実現
シャンク径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ステン用ドリル SwiftPrecision NACHI(不二越)六角軸ステン用ドリル SwiftPrecisionNACHI(不二越)
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷
心厚を小さくしてスラスト抵抗を低減し、喰いつき性を向上。シンニング心厚を小さくし過ぎず最適化することで、刃先強度と加工スピードを両立。刃先形状の最適化により、加工時間短縮と長寿命を両立。加工時間が短く、ハンマリング回数が少ないためバッテリーの持ちが良い。充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱可能。
用途ステンレス・鉄・銅・木材・プラスチックなどの穴あけに。材質HSS-Coタイプステンレス用推奨回転数(min-1[r.p.m])2100以下シャンク形状6.35mm(六角軸)入数1本
鉄工用六角軸ドリルパック NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルパックNACHI(不二越)
2,998税込3,298
1パック
3日以内出荷から10日以内出荷
幅広い用途に使える汎用タイプの六角軸のドリルです。
シャンク長(mm)45
ドリルビット(六角軸/HSS) エスコドリルビット(六角軸/HSS)エスコ
1,220税込1,342
1本
翌日出荷から8日以内出荷
六角シャンクコバルトドリル(チタンコーティング) トップ工業六角シャンクコバルトドリル(チタンコーティング)トップ工業
2,698税込2,968
1個
当日出荷
コバルトハイス鋼を使用し、一体成型の為、耐久性に優れています。チタンコーティング品で、切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
用途ステンレス・鉄の穴あけに最適です。材質コバルトハイス寸法L(mm)110表面処理TINコーティング寸法l(mm)82シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ドリル(ブロック・モルタル用) エスコ六角軸ドリル(ブロック・モルタル用)エスコ
935税込1,029
1本
翌日出荷
インパクトドリル用 超硬チップ付
6.5x110mm マルチドリル(六角軸) エスコ6.5x110mm マルチドリル(六角軸)エスコ
895税込985
1本
翌日出荷
全長(mm)110刃先径(Φmm)6.5有効長(mm)60
5.5mm ドリルビット(チタンコート/六角軸) エスコ5.5mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)エスコ
1,200税込1,320
1本
当日出荷
用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。材質HSS(ハイス)全長(mm)110刃先径(Φmm)5.5アズワン品番64-2271-84六角シャンク径(Φmm)6.35
六角シャンクテーパー下穴錐3.0ミリ3本セット トップ工業六角シャンクテーパー下穴錐3.0ミリ3本セットトップ工業
2,898税込3,188
1パック(3個)
当日出荷
独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込み素晴らしい切れ味を実現しました。ハイス鋼をテーパー状に加工し、広範囲の穴あけが可能な上、折れに強く耐久性抜群です。刃先が短いから、付加切れを防止出来、狭い作業環境にも対応します。
用途木材・竹・アルミサッシ・アクリル板の下穴あけ作業に最適です。セット内容ETK-3.0×3本材質高速度鋼(HSS)全長(mm)110溝長(mm)42シャンク径(Φmm)6.35呼び寸法(mm)3寸法d(mm)(先端)1.8
エホート 六角軸コバルト一体型 5.5mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸コバルト一体型 5.5mmEFFORT(エホート)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様。シャンク一体型ドリルにより、芯ブレを抑えます。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけが出来ます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。
用途ステンレスの穴あけに最適。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)5.5全長(mm)110有効長(mm)64
エホート 六角軸コバルト一体型 6.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸コバルト一体型 6.0mmEFFORT(エホート)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様。シャンク一体型ドリルにより、芯ブレを抑えます。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけが出来ます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。
用途ステンレスの穴あけに最適。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)6全長(mm)110有効長(mm)70
六角軸鉄工ドリル MANSHIN六角軸鉄工ドリルMANSHIN
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
6角軸(対辺6.44mm)シャンクでインパクトドライバーにワンタッチで装着できます。シンニング加工で喰いつきが良く位置ずれしにくい。一体成型で芯ブレが少なく正確な穴あけが可能です。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板等の穴あけ。材質ハイス材全長(mm)110有効長(mm)82
六角軸鉄工ドリル MANSHIN六角軸鉄工ドリルMANSHIN
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
6角軸(対辺6.40mm)シャンクでインパクトドライバーにワンタッチで装着できます。シンニング加工で喰いつきが良く位置ずれしにくい。一体成型で芯ブレが少なく正確な穴あけが可能です。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板等の穴あけ。材質ハイス材全長(mm)110有効長(mm)82
六角軸鉄工ドリル MANSHIN六角軸鉄工ドリルMANSHIN
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷
6角軸(対辺6.38mm)シャンクでインパクトドライバーにワンタッチで装着できます。シンニング加工で喰いつきが良く位置ずれしにくい。一体成型で芯ブレが少なく正確な穴あけが可能です。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板等の穴あけ。材質ハイス材全長(mm)110有効長(mm)82
六角軸鉄工ドリル MANSHIN六角軸鉄工ドリルMANSHIN
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
6角軸(対辺6.39mm)シャンクでインパクトドライバーにワンタッチで装着できます。シンニング加工で喰いつきが良く位置ずれしにくい。一体成型で芯ブレが少なく正確な穴あけが可能です。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板等の穴あけ。材質ハイス材全長(mm)110有効長(mm)82
六角軸鉄工ドリル MANSHIN六角軸鉄工ドリルMANSHIN
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
6角軸(対辺6.42mm)シャンクでインパクトドライバーにワンタッチで装着できます。シンニング加工で喰いつきが良く位置ずれしにくい。一体成型で芯ブレが少なく正確な穴あけが可能です。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板等の穴あけ。材質ハイス材全長(mm)110有効長(mm)82
六角軸鉄工ドリル MANSHIN六角軸鉄工ドリルMANSHIN
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
6角軸(対辺6.36mm)シャンクでインパクトドライバーにワンタッチで装着できます。シンニング加工で喰いつきが良く位置ずれしにくい。一体成型で芯ブレが少なく正確な穴あけが可能です。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板等の穴あけ。材質ハイス材全長(mm)110有効長(mm)82
六角軸鉄工ドリル MANSHIN六角軸鉄工ドリルMANSHIN
3,500税込3,850
1本
3日以内出荷
6角軸(対辺6.45mm)シャンクでインパクトドライバーにワンタッチで装着できます。シンニング加工で喰いつきが良く位置ずれしにくい。一体成型で芯ブレが少なく正確な穴あけが可能です。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板等の穴あけ。材質ハイス材全長(mm)110有効長(mm)82
六角軸鉄工ドリル MANSHIN六角軸鉄工ドリルMANSHIN
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
6角軸(対辺6.41mm)シャンクでインパクトドライバーにワンタッチで装着できます。シンニング加工で喰いつきが良く位置ずれしにくい。一体成型で芯ブレが少なく正確な穴あけが可能です。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板等の穴あけ。材質ハイス材全長(mm)110有効長(mm)82
六角軸鉄工ドリル MANSHIN六角軸鉄工ドリルMANSHIN
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
6角軸(対辺6.37mm)シャンクでインパクトドライバーにワンタッチで装着できます。シンニング加工で喰いつきが良く位置ずれしにくい。一体成型で芯ブレが少なく正確な穴あけが可能です。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板等の穴あけ。材質ハイス材全長(mm)110有効長(mm)82
六角軸鉄工ドリル MANSHIN六角軸鉄工ドリルMANSHIN
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
6角軸(対辺6.46mm)シャンクでインパクトドライバーにワンタッチで装着できます。シンニング加工で喰いつきが良く位置ずれしにくい。一体成型で芯ブレが少なく正確な穴あけが可能です。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板等の穴あけ。材質ハイス材全長(mm)110有効長(mm)82
六角軸鉄工ドリル MANSHIN六角軸鉄工ドリルMANSHIN
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
6角軸(対辺6.43mm)シャンクでインパクトドライバーにワンタッチで装着できます。シンニング加工で喰いつきが良く位置ずれしにくい。一体成型で芯ブレが少なく正確な穴あけが可能です。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板等の穴あけ。材質ハイス材全長(mm)110有効長(mm)82
六角軸鉄工ドリル MANSHIN六角軸鉄工ドリルMANSHIN
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
6角軸(対辺6.35mm)シャンクでインパクトドライバーにワンタッチで装着できます。シンニング加工で喰いつきが良く位置ずれしにくい。一体成型で芯ブレが少なく正確な穴あけが可能です。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板等の穴あけ。材質ハイス材全長(mm)110有効長(mm)82
ドリルビット(1/4六角軸/Co-HSS) エスコドリルビット(1/4六角軸/Co-HSS)エスコ
1,710税込1,881
1本
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、銅、アルミ
6.4x110mm マルチドリル(六角軸) エスコ6.4x110mm マルチドリル(六角軸)エスコ
895税込985
1本
翌日出荷
全長(mm)110刃先径(Φmm)6.4有効長(mm)60
6.0x110mm マルチドリル(六角軸) エスコ6.0x110mm マルチドリル(六角軸)エスコ
895税込985
1本
翌日出荷
全長(mm)110刃先径(Φmm)6.0有効長(mm)60
ハイス六角軸ドリル