絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4.3(3)
  • 4.6(3)
  • 5.3(4)
  • 5.5(5)
  • 5.6(3)
  • 5.7(3)
  • 6(8)
  • 6.4(3)
  • 7(5)
  • 7.1(3)
  • 7.2(5)
  • 7.3(3)
  • 7.5(6)
  • 8(3)
  • 10(5)
  • 10.5(6)
  • 11(8)
  • 11.5(3)
  • 12(4)
  • 13(4)
シャンク径(Φmm)
  • 1.4(1)
  • 1.5(1)
  • 2.6(1)
  • 3.1(1)
  • 3.2(1)
  • 3.3(1)
  • 6(3)
  • 6.35(17)
  • 7.1(1)
  • 7.2(2)
  • 7.3(1)
  • 8(2)
  • 8.6(1)
  • 10(2)
  • 12(8)
  • 16(4)
  • 20(1)
  • 25(1)
全長(mm)
  • 110
  • 40(137)
  • 50(139)
  • 52(127)
  • 61(119)
  • 65(143)
  • 70(186)
  • 75(169)
  • 80(169)
  • 86(131)
  • 89(126)
  • 90(117)
  • 95(153)
  • 100(206)
  • 102(119)
  • 117(120)
  • 125(153)
  • 133(136)
  • 150(158)
  • 200(129)
  • 250(130)
材質
  • コバルトハイス(28)
  • ハイス(40)
  • 粉末ハイス(3)
  • 超硬合金(4)
  • (2)
シャンク形状
  • その他(2)
  • エンドミルシャンク(1)
  • ストレートシャンク(8)
溝長(mm)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 30(3)
  • 38(1)
  • 42(3)
  • 46(1)
  • 46.5(1)
  • 47(5)
  • 50(3)
  • 54(1)
  • 55(4)
  • 56(1)
  • 60(11)
  • 62(2)
  • 65(13)
  • 66(2)
  • 70(10)
  • 75(4)
  • 77(2)
  • 82(12)
16・20・30・38・42・46・46.5・47・50・54・55・56・60・62・65・66・70・75・77・82・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • チタン系コーティング(7)
  • ノンコーティング(2)
  • ホモ処理(2)
DLCコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
  • EFFORT(エホート)(18)
  • MANSHIN(12)
  • エスコ(8)
  • NACHI(不二越)(8)
  • トップ工業(4)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • ケナメタル(3)
  • TRUSCO(3)
  • ビックツール(3)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • グーリング(2)
  • タンガロイ(2)
  • 宇都宮製作所[切削工具](2)
  • アークランドサカモト(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 大西工業(1)
  • GREAT TOOL(1)
  • ベッセル(1)
  • 三菱マテリアル(1)
EFFORT(エホート)・MANSHIN・エスコ・NACHI(不二越)・トップ工業・EIKO(栄工舎)・ケナメタル・TRUSCO・ビックツール・FKD(フクダ精工)・グーリング・タンガロイ・宇都宮製作所[切削工具]・アークランドサカモト・OSG(オーエスジー)・大西工業・GREAT TOOL・ベッセル・三菱マテリアル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    鉄工用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(44件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツール

    GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック

    ビックツール(78件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • 六角軸月光ドリル ビックツール

    六角軸月光ドリル

    ビックツール(40件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。 あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。
    用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに材質HSSCo先端角(°)118
  • ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)

    ナチ 六角軸鉄工ドリル

    NACHI(不二越)(5件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
    用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
  • 鉄工用ドリル刃 GREAT TOOL

    鉄工用ドリル刃

    GREAT TOOL(18件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    クロスシンニング加工で喰いつきが良く、穴あけがスムーズ。DIY等に。
    用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。材質HSS鋼シャンク径(Φmm)6.35六角軸対辺(mm)6.35
  • 六角シャンク鉄工ドリル トップ工業

    六角シャンク鉄工ドリル

    トップ工業(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
    用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
  • GEKKOU Drill(月光ドリル) ビックツール

    GEKKOU Drill(月光ドリル)

    ビックツール(5件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1袋(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • 六角シャンクテーパー下穴錐 トップ工業

    六角シャンクテーパー下穴錐

    トップ工業(15件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷
    六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
    用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。材質高速度鋼(HSS)質量(g)25シャンク径(Φmm)6.35
  • ステンレス用ドリル 三菱マテリアル

    ステンレス用ドリル

    三菱マテリアル
    689税込758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適。KMC2材を使用しているので長寿命。
    用途軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・軽合金等の穴あけに。材質コバルトハイス材(KMC2)先端角(°)118適合材鉄・鋼・合成樹脂・木材・ステンレス材刃先シンニングシャンク形状ストレート入数1本対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
  • 六角軸鉄工ドリルSwift Precision NACHI(不二越)

    六角軸鉄工ドリルSwift Precision

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。専用設計のドリルを使用しているため軽い力で早く綺麗な穴あけが可能です。シンニングによりチゼルの長さ、シンニング心厚を小さくし、スラスト軽減、食いつき性を向上。シンニング形状を小さくし過ぎず、最適化することで強度と加工スピードを両立。
    用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などの穴あけに。材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)入数1本
  • 六角軸鉄工ドリル TRUSCO

    六角軸鉄工ドリル

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
    用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(mm)6.35
  • ミーリングドリル KIドリル

    ミーリングドリル

    KIドリル(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ジグソー刃のように色々な形の型抜きができる!穴あけとともに、側面のヤスリ部で引き回し作業・くりぬきができる!
    用途バンパーの樹脂・FRPや木質も対応
  • AGパワーロングドリル NACHI(不二越)

    AGパワーロングドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
  • 六角軸鉄工ドリル TRUSCO

    六角軸鉄工ドリル

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
    用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
  • 6角軸鉄工用ドリル6.8mm 大西工業

    6角軸鉄工用ドリル6.8mm

    大西工業
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番756-5917刃径D(Φmm)6.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸鉄工ドリル ライト精機

    六角軸鉄工ドリル

    ライト精機(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質高速度鋼(HSS)タイプ六角軸6.35mm被削材鉄、アルミ、木材
  • ケッサクドリル鉄工用KMD ベッセル

    ケッサクドリル鉄工用KMD

    ベッセル
    1,048税込1,153
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    先端から根元部分(シャンク側)に向かって、らせん(フルート)の角度が緩やかになるように加工していますので、切粉がスムーズに排出され、高速に穴あけができます。 芯振れやガタつきも抑制し、正確な穴あけを実現します。 食い付き性がよく、ポンチ(ドリルの先端が逃げないように穴の中心を決めるマーキング)が不要です。 先端角度118°鋭角で、軽い押しつけ力で切削が可能です。 高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。
    用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材に仕様X形シンニング、全身ホモ処理(水蒸気処理)材質高速度鋼HSS(ハイス)鋼寸法(mm)(ボール溝)13シャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角
  • 多用途ビット「キレ技」六角軸 STESSION

    多用途ビット「キレ技」六角軸

    STESSION(3件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    モルタル、木材、鉄鋼材、複合材等多用途のインパクトドライバー用ビット 新開発超微粒子超鋼チップを採用し、計算された形状+精密研磨でスムーズな穿孔を実現
    シャンク径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸ステン用ドリル SwiftPrecision NACHI(不二越)

    六角軸ステン用ドリル SwiftPrecision

    NACHI(不二越)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    心厚を小さくしてスラスト抵抗を低減し、喰いつき性を向上。シンニング心厚を小さくし過ぎず最適化することで、刃先強度と加工スピードを両立。刃先形状の最適化により、加工時間短縮と長寿命を両立。加工時間が短く、ハンマリング回数が少ないためバッテリーの持ちが良い。充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱可能。
    用途ステンレス・鉄・銅・木材・プラスチックなどの穴あけに。材質HSS-Coタイプステンレス用推奨回転数(min-1[r.p.m])2100以下シャンク形状6.35mm(六角軸)入数1本
  • アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]

    アルミ用コバルトプロタイプドリル

    宇都宮製作所[切削工具]
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率加工が出来ます。ネジレ角を強く、溝幅を広く、心厚を薄くしてあります。
    用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
  • 鉄工用ドリル アークランドサカモト

    鉄工用ドリル

    アークランドサカモト
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。広い用途で使用できる汎用ドリル。コーティング効果で長寿命。
    用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等
  • 六角軸鉄工用ドリル TRUSCO

    六角軸鉄工用ドリル

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1本
    翌々日出荷
    充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
    用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。トラスコ品番415-8091材質高速度鋼(HSS)全長(mm)110溝長(mm)70シャンク径(mm)6刃径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • エホート 六角軸鉄工TINドリル 8.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工TINドリル 8.0mm

    EFFORT(エホート)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。
    用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)8全長(mm)110有効長(mm)65
  • コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]

    コバルトプロタイプドリル

    宇都宮製作所[切削工具]
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷
    銅・ステンレス加工に適したコバルトハイスドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。
    用途銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)30~40
  • エホート 六角軸鉄工TINドリル 13.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工TINドリル 13.0mm

    EFFORT(エホート)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。
    用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)13全長(mm)110有効長(mm)65
  • 鉄工用六角軸ドリルパック NACHI(不二越)

    鉄工用六角軸ドリルパック

    NACHI(不二越)
    3,500税込3,850
    1パック
    当日出荷から5日以内出荷
    幅広い用途に使える汎用タイプの六角軸のドリルです。
    シャンク長(mm)45
  • 3Sストレートシャンクドリル R型(六角穴付ボルト用) SRM FKD(フクダ精工)

    3Sストレートシャンクドリル R型(六角穴付ボルト用) SRM

    FKD(フクダ精工)
    5,298税込5,828
    1本
    翌々日出荷
    六角穴付ボルト(キャップボルト)のボルト穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)
    材質SKH51
  • ゼロバリXハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX ギケン

    ゼロバリXハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX

    ギケン
    36,980税込40,678
    1本
    翌々日出荷
    ドリル外径H7プラス公差。穴深さ5Dタイプ 多刃により面粗度向上。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
    刃数4被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮
  • 5.5mm ドリルビット(チタンコート/六角軸) エスコ

    5.5mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)

    エスコ
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。材質HSS(ハイス)全長(mm)110刃先径(Φmm)5.5アズワン品番64-2271-84六角シャンク径(Φmm)6.35
  • スラスタードリル TDXL OSG(オーエスジー)

    スラスタードリル TDXL

    OSG(オーエスジー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質コバルトハイス表面処理WXLコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • エホート 六角軸鉄工TINドリル 12.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工TINドリル 12.0mm

    EFFORT(エホート)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。
    用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)12全長(mm)110有効長(mm)65
  • エホート 六角軸鉄工TINドリル 12.5mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工TINドリル 12.5mm

    EFFORT(エホート)
    2,598税込2,858
    1本
    3日以内出荷
    チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。
    用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)12全長(mm)110有効長(mm)65
  • エホート 六角軸鉄工TINドリル 8.5mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工TINドリル 8.5mm

    EFFORT(エホート)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。
    用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)8.5全長(mm)110有効長(mm)65
  • エホート 六角軸鉄工TINドリル 10.5mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工TINドリル 10.5mm

    EFFORT(エホート)
    2,298税込2,528
    1本
    欠品中
    チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。
    用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)10.5全長(mm)110有効長(mm)65
  • エホート 六角軸鉄工TINドリル 9.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工TINドリル 9.0mm

    EFFORT(エホート)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。
    用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)9全長(mm)110有効長(mm)65
  • エホート 六角軸鉄工ロングドリル 2.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工ロングドリル 2.0mm

    EFFORT(エホート)
    619税込681
    1本
    3日以内出荷
    角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。
    用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2全長(mm)110有効長(mm)50
  • エホート 六角軸鉄工ロングドリル 2.5mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工ロングドリル 2.5mm

    EFFORT(エホート)
    619税込681
    1本
    3日以内出荷
    角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。
    用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2.5全長(mm)110有効長(mm)50
  • 付刃テーパーシャンクドリル TD FKD(フクダ精工)

    付刃テーパーシャンクドリル TD

    FKD(フクダ精工)
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    先端に超硬チップをロー付けしてあり、アルミ合金、鋳鉄などの穴あけに最適です。
    材質G2(ロー付タイプ)リード角右ネジレ20°
  • 管用ドリル(ストレートシャンク) EIKO(栄工舎)

    管用ドリル(ストレートシャンク)

    EIKO(栄工舎)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    右刃・右ネジレ35°
    用途管用ドリル S軸材質コバルトハイス
  • フラットザグリドリル EIKO(栄工舎)

    フラットザグリドリル

    EIKO(栄工舎)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端フラット、ネジレ角25°
    用途ワーク面斜部、穴あけ可材質粉末ハイス表面処理TiAlN外径公差(mm)0/-0.03

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル