絞り込み
ブランド
  • イシハシ精工(4)
  • エスコ(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • EFFORT(エホート)(2)
  • 大西工業(1)
  • GREAT TOOL(1)
  • ビックツール(1)
  • ベッセル(1)
  • ユニーズ(1)
  • Super(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4.5(1)
  • 4.9(4)
  • 5(6)
  • 5.1(1)
  • 5.5(1)
  • 8(3)
  • 8.5(2)
  • 9(2)
  • 10(1)
  • 10.5(1)
材質
  • コバルトハイス(8)
  • ハイス(7)
全長(mm)
  • 117
  • 65(31)
  • 70(16)
  • 73(14)
  • 75(14)
  • 79(15)
  • 80(34)
  • 85(17)
  • 86(14)
  • 90(27)
  • 91(18)
  • 94(13)
  • 95(34)
  • 100(25)
  • 105(15)
  • 108(19)
  • 110(42)
  • 120(17)
  • 125(22)
  • 180(15)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(11)
溝長(mm)
  • 43(1)
  • 51(2)
  • 55(1)
  • 56(1)
  • 62(5)
  • 73(3)
  • 75(2)
  • 82(1)
43・51・55・56・62・73・75・82
表面処理
  • その他(1)
  • ノンコーティング(1)
その他・ノンコーティング
シャンク形状
  • その他(2)
その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
4.5(1)
4.9(4)
5(6)
5.1(1)
5.5(1)
8(3)
8.5(2)
9(2)
10(1)
10.5(1)
六角軸月光ドリル ビックツール六角軸月光ドリルビックツール(38件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。 あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。
用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに材質HSSCo先端角(°)118
鉄工用ドリル刃 GREAT TOOL鉄工用ドリル刃GREAT TOOL(18件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
クロスシンニング加工で喰いつきが良く、穴あけがスムーズ。DIY等に。
用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。材質HSS鋼シャンク径(Φmm)6.35六角軸対辺(mm)6.35
六角軸鉄工ドリル 三菱マテリアル六角軸鉄工ドリル三菱マテリアル(14件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1本
取扱停止中
充電式ドリルでの使用に最適です! 柄部がドライバービットタイプですので、ワンタッチで着脱できます。 刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できます。
仕様推奨対応材料/鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板 対応機械:電気ドリル・充電式ドリル材質ハイス
No.26 6角軸ステンレス用ドリル 大西工業No.26 6角軸ステンレス用ドリル大西工業(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から8日以内出荷
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、ステンレス用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが出来ます。 コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)の使用により耐磨耗性が向上しています。 X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端に切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。 ステンレスの穴あけに適した先端角(135°)になっています。 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途ステンレス・鉄工の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)材質コバルトハイスドリルのシンニング形状X型シンニング加工シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸コバルトドリル六式 ユニーズ六角軸コバルトドリル六式ユニーズ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から5日以内出荷
削り出し一体型加工でドリルが外れる心配なし。さらに芯ブレ折れを軽減。六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。最高級コバルトハイス使用。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)六角軸6.35
六角軸鉄工ドリル 三菱マテリアル六角軸鉄工ドリル三菱マテリアル
439税込483
1本
3日以内出荷
柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できる。
用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さ5D(刃径×5倍)
六角軸コバルト正宗ドリル イシハシ精工六角軸コバルト正宗ドリルイシハシ精工(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
用途被削材:ステンレス。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)シャンク径(mm)6.35
六角軸正宗ドリル イシハシ精工六角軸正宗ドリルイシハシ精工(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック
当日出荷から翌々日出荷
充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。 先端シンニング加工で抜群の切れ味です。
用途被削材:一般鋼、ステンレス。材質高速度鋼タイプ六角軸6.35mm
ケッサクドリル鉄工用KMD ベッセルケッサクドリル鉄工用KMDベッセル
1,280税込1,408
1本
翌日出荷から8日以内出荷
先端から根元部分(シャンク側)に向かって、らせん(フルート)の角度が緩やかになるように加工していますので、切粉がスムーズに排出され、高速に穴あけができます。 芯振れやガタつきも抑制し、正確な穴あけを実現します。 食い付き性がよく、ポンチ(ドリルの先端が逃げないように穴の中心を決めるマーキング)が不要です。 先端角度118°鋭角で、軽い押しつけ力で切削が可能です。 高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。
用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材に仕様X形シンニング、全身ホモ処理(水蒸気処理)材質高速度鋼HSS(ハイス)鋼寸法(mm)(ボール溝)13シャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角
エホート 六角軸コバルト一体型 6.8mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸コバルト一体型 6.8mmEFFORT(エホート)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様。シャンク一体型ドリルにより、芯ブレを抑えます。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけが出来ます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。
用途ステンレスの穴あけに最適。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)6.8全長(mm)117有効長(mm)73
六角軸コバルト正宗ドリル イシハシ精工六角軸コバルト正宗ドリルイシハシ精工(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
用途被削材:ステンレス。材質コバルト高速度鋼
六角軸スリーブレードCo(三枚刃) Super六角軸スリーブレードCo(三枚刃)Super
1,798税込1,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。切り屑の排出効率向上!ポンチ不要のXシンニング加工高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。切り屑の排出効率向上!
用途鉄・アルミ・ステンレス・木材の穴あけに!【回転専用】材質HSS-Co(コバルトハイス)表面処理コバルトコーティング仕様
エホート 六角軸コバルト一体型 6.5mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸コバルト一体型 6.5mmEFFORT(エホート)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様。シャンク一体型ドリルにより、芯ブレを抑えます。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけが出来ます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。
用途ステンレスの穴あけに最適。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)6.5全長(mm)117有効長(mm)73
5.0x117mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS) エスコ5.0x117mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)エスコ
1,850税込2,035
1本
翌日出荷
用途ステンレス等、難削材に材質HSCOM42(コバルトハイス)全長(mm)117刃先径(Φmm)5六角シャンク径(Φmm)6.35
六角軸正宗ドリル イシハシ精工六角軸正宗ドリルイシハシ精工
1,198税込1,318
1パック
当日出荷から翌々日出荷
ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼シャンク径(Φmm)6.35
5.0mm 六角軸ドリル エスコ5.0mm 六角軸ドリルエスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824BH-5刃長(mm)62刃先径(Φmm)5シャンク径(mm)6.35
ハイス六角軸ドリル