絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 14.5
- 2(69)
- 2.5(71)
- 2.8(61)
- 3(90)
- 3.2(76)
- 3.3(56)
- 3.4(57)
- 3.5(93)
- 3.8(69)
- 4(92)
- 4.2(63)
- 4.5(79)
- 4.8(48)
- 5(90)
- 5.5(71)
- 6(78)
- 6.5(54)
- 7(43)
- 8(42)
- 10(48)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
材質
- ハイス(1)
- 超硬合金(1)
全長(mm)
- 110(1)
- 280(1)
- 420(1)
- 505(1)
- 650(1)
- 800(1)
- 1000(1)
- 1200(1)
- 1500(1)
シャンク径(Φmm)
- 13(1)
表面処理
- ノンコーティング(1)
溝長(mm)
- 70(1)
- 160(1)
- 300(1)
- 380(1)
- 500(1)
- 650(1)
- 850(1)
- 1050(1)
- 1350(1)
70・160・300・380・500・650・850・1050・1350
ブランド
- コマドリル(5)
- ライト精機(1)
コマドリル・ライト精機
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2.5(71)
3(90)
3.2(76)
3.5(93)
3.8(69)
4(92)
4.5(79)
5(90)
5.5(71)
6(78)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

六角軸ドリルビット超ロング
コマドリル¥8,998~税込¥9,898~1本5日以内出荷から7日以内出荷全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。用途法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。特殊深穴あけに。大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用として。大口径樹脂アンカー。橋脚補強工事等。以上の様な穴あけ工事に最適です。
六角軸ドリルビット超ロング
コマドリル¥25,980税込¥28,5781本6日以内出荷から9日以内出荷全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。用途法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。特殊深穴あけに。天井用アンカー打ちの下穴あけ以上の様な穴あけ工事に最適です。有効長(mm)1350
六角軸ドリルビット
コマドリル¥4,498税込¥4,9481本5日以内出荷から6日以内出荷全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。用途金属拡張アンカー下穴あけに。法面工事。アンカー下穴あけに。ケミカルアンカー穿孔。以上の様な穴あけ工事に最適です。
六角軸ドリルビット
コマドリル¥3,998税込¥4,3981本5日以内出荷から6日以内出荷全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。用途金属拡張アンカー下穴あけに。セリ矢下穴あけ(石割工事)。接着系アンカー等の下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。有効長(mm)300