「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1.5(1)
1.8(1)
2(1)
3(2)
3.5(2)
4(2)
10(1)
10.5(1)
13(1)
15(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
中ドリルと面取りカッターの組み合わせにより、1本のドリルで下穴と90度の面取りが同時加工出来ます。
ハイス鋼(HSS)を使用しておりますのでドリルの磨耗が少なく、より永くご使用していただけます。
中ドリルが磨耗した場合付属のL型レンチで簡単に交換出来ます。
中ドリルはX型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。
用途鉄工・木工・アルミニウムの下穴と面取り用
適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
材質HSS
ドリルのシンニング形状X型シンニング加工
シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)
チャック径(mm)6.35(6角軸)
中ドリル溝長(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
No.23 6角軸ドリルカッターの交換用中ドリルです。
仕様X型シンニング加工
材質HSS
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ステンレス、鉄、銅、アルミ
材質コバルトハイス鋼
全長(mm)65
刃先径(Φmm)1.5
有効長(mm)15
六角シャンク径(Φmm)6.35
1パック
¥780
税込¥858
当日出荷
穴あけ後のバリが出にくい特殊刃形状!。短いからブレにくく折れにくい!
用途鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけ
材質ドリル刃…ハイス鋼(高速度鋼HSS-M2) 六角軸…炭素鋼(S45C)
軸径(Φmm)6.35
ドリル長(mm)15
表面処理【ドリル刃】チタンコーティング【六角軸】ニッケルメッキ
硬度HRC(刃部)63±1
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど
材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)
全長(mm)53
刃先径(Φmm)2
有効長(mm)15
アズワン品番64-2271-96
六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
¥800
税込¥880
翌日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど
材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)
全長(mm)53
刃先径(Φmm)1.8
有効長(mm)15
アズワン品番64-2271-95
六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
¥800
税込¥880
翌日出荷
『鉄工用』には他にこんなカテゴリがあります
鉄工用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。