絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(5)
  • エスコ(179)
  • EFFORT(エホート)(42)
  • トップ工業(28)
  • SK11(19)
  • RELIEF(14)
  • E-Value(12)
  • NACHI(不二越)(12)
  • MANSHIN(12)
  • イシハシ精工(11)
  • 大西工業(11)
  • コマドリル(8)
  • ビックツール(7)
  • ベッセル(7)
  • GREAT TOOL(6)
  • ライト精機(6)
  • trad(6)
  • SUN UP(5)
  • BIGMAN(ビッグマン)(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2(3)
  • 2.5(3)
  • 2.8(2)
  • 3(4)
  • 3.2(3)
  • 3.5(3)
  • 3.8(3)
  • 4(4)
  • 4.1(2)
  • 4.2(3)
  • 4.3(2)
  • 4.4(2)
  • 4.5(3)
  • 4.8(2)
  • 5(5)
  • 5.2(3)
  • 5.5(4)
  • 6(2)
  • 6.5(2)
  • 10(2)
全長(mm)
  • 78(3)
  • 82(3)
  • 85(3)
  • 91(2)
  • 93(2)
  • 98(2)
  • 100(2)
  • 103(1)
  • 104(1)
  • 108(1)
  • 110(1)
  • 111(2)
  • 114(1)
  • 115(2)
  • 117(1)
  • 120(1)
  • 123(2)
  • 127(1)
  • 130(1)
  • 155(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(1)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(7)
溝長(mm)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 23(3)
  • 24(2)
  • 25(1)
  • 26(2)
  • 28(1)
  • 29(3)
  • 30(1)
  • 32(3)
  • 35(1)
  • 37(1)
  • 38(2)
  • 46(2)
  • 50(2)
  • 56(3)
  • 70(2)
17・18・19・20・21・23・24・25・26・28・29・30・32・35・37・38・46・50・56・70・溝長(mm)をもっと見る
シャンク形状
  • その他(4)
その他
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸鉄工ドリル 三菱マテリアル六角軸鉄工ドリル三菱マテリアル
329税込362
1本ほか
3日以内出荷
柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できる。
用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さ5D(刃径×5倍)
六角軸鉄工ドリル 三菱マテリアル六角軸鉄工ドリル三菱マテリアル(15件のレビュー)
469税込516特価
1本
当日出荷
充電式ドリルでの使用に最適です! 柄部がドライバービットタイプですので、ワンタッチで着脱できます。 刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できます。
仕様推奨対応材料/鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板 対応機械:電気ドリル・充電式ドリル材質ハイス
六角軸ステンレスドリル 三菱マテリアル六角軸ステンレスドリル三菱マテリアル(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス鋼の加工に最適の六角軸ドリルです。剛性を重視した溝長さになっています。
材質コバルトハイス
六角軸ステンレスドリル 三菱マテリアル六角軸ステンレスドリル三菱マテリアル
349税込384
1本
3日以内出荷
柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。穴の深さは、ドリル径の1/2までで、素材には独自のコバルトハイス鋼を使用し耐久性抜群。
用途ステンレス・鉄鋼・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質コバルトハイス鋼(COHSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・ステンレス材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さドリル径の1/2
六角軸瞬貫ドリル(ステンレス・鉄工・合成樹脂・アルミ) 三菱マテリアル六角軸瞬貫ドリル(ステンレス・鉄工・合成樹脂・アルミ)三菱マテリアル
699税込769特価
1本
当日出荷
ステンレスでも楽に穴あけができます。ステンレス、鉄の穴あけに食いつきがよくバリが少なくまるい穴が開きます。穴あけ加工後のバリが少ないため安心安全に加工ができ、バリ取り作業が削減、タップの寿命も延びます。特殊シンニングで切れ味も抜群です。
用途穴あけ加工材質ハイス鋼(HSS)
六角軸穴あけ上手 三菱マテリアル六角軸穴あけ上手三菱マテリアル(17件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
あらゆる素材に対応(鉄・ステンレス・アルミ)通常のドリルでは先端部分からカッティングエッジまでの距離があるため、穴あけ時の素材との摩擦による熱作用が素材の硬度を上げてしまい、難削材(ステン・アルミ)への穴あけは困難です。穴あけ上手はエッジとの距離が短い為、熱作用を受けにくく素早く穴あけできます。 複数素材への穴あけも可能。きれいな真円穴あけが可能。バリも出にくく、ホールソーのように外周をケガく様な穴あけが可能。
材質ハイスドリルのシンニング形状Xシンニング材質(刃)HSS(ハイス鋼)六角軸対辺(mm)6.35
六角軸ロング鉄工ドリル 三菱マテリアル六角軸ロング鉄工ドリル三菱マテリアル
689税込758
1本
3日以内出荷
柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。穴の深さは、ドリル径の1/2までで、素材には独自のコバルトハイス鋼を使用し耐久性抜群。より深い穴の加工に適したドリル。
用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・ボール盤有効加工深さ5D(刃径×5倍)
六角軸穴あけ上手 三菱マテリアル六角軸穴あけ上手三菱マテリアル
439税込483
1本
3日以内出荷
ドリル刃先の特殊刃立処理により喰い付き良好。バリが少なく、真円に近い穴があけられる。ステンレス板を容易にあけられる。
用途ステンレス・鉄鋼・アルミ・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)170適合材鉄・鋼◎・ステンレス◎・アルミ◎・木材〇・樹脂〇刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さドリル径の1/2
三菱K ステンレス用六角軸ドリル2本組セット 三菱マテリアル三菱K ステンレス用六角軸ドリル2本組セット三菱マテリアル
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
パックドリル
用途ステンレス用材質ハイス六角軸
ハイス六角軸ドリル