絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2(2)
  • 2.1(2)
  • 2.2(2)
  • 2.3(2)
  • 3(7)
  • 3.2(4)
  • 3.5(7)
  • 3.8(4)
  • 4(7)
  • 4.2(3)
  • 4.5(4)
  • 4.8(3)
  • 5(4)
  • 5.2(3)
  • 5.5(4)
  • 6(4)
  • 6.5(4)
  • 9(3)
  • 10(4)
  • 10.5(3)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(3)
全長(mm)
  • 85(2)
  • 88(2)
  • 91(2)
  • 94(2)
  • 97(2)
  • 100(2)
  • 101(1)
  • 103(2)
  • 106(3)
  • 108(2)
  • 109(1)
  • 110(1)
  • 111(2)
  • 113(1)
  • 114(1)
  • 116(1)
  • 117(1)
  • 118(1)
  • 119(1)
  • 127(3)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(6)
  • 10(1)
溝長(mm)
  • 15(2)
  • 18(1)
  • 20(2)
  • 23(2)
  • 24(1)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 29(1)
  • 30(3)
  • 32(2)
  • 33(1)
  • 34(2)
  • 38(2)
  • 39(3)
  • 43(2)
  • 45(3)
  • 49(2)
  • 51(2)
  • 70(3)
  • 100(1)
ブランド
  • 大西工業
  • モノタロウ(5)
  • エスコ(161)
  • EFFORT(エホート)(146)
  • トップ工業(23)
  • SK11(19)
  • RELIEF(13)
  • E-Value(12)
  • NACHI(不二越)(12)
  • MANSHIN(12)
  • イシハシ精工(11)
  • 三菱マテリアル(8)
  • コマドリル(8)
  • ビックツール(7)
  • ベッセル(7)
  • ライト精機(7)
  • GREAT TOOL(6)
  • trad(6)
  • TRUSCO(5)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(7)
3.5(7)
3.8(4)
4(7)
4.5(4)
5(4)
5.5(4)
6(4)
6.5(4)
10(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • No.26 6角軸ステンレス用ドリル 大西工業

    No.26 6角軸ステンレス用ドリル

    大西工業(13件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、ステンレス用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが出来ます。 コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)の使用により耐磨耗性が向上しています。 X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端に切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。 ステンレスの穴あけに適した先端角(135°)になっています。 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
    用途ステンレス・鉄工の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)材質コバルトハイスドリルのシンニング形状X型シンニング加工シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.20-E 6角軸鉄工用ドリル 大西工業

    No.20-E 6角軸鉄工用ドリル

    大西工業(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。一体型加工のため刃先の芯ぶれが無く、正確な穴あけが可能です。6.5mmチャックで大きな穴あけができます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。
    用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上)ドリルのシンニング形状X型シンニング加工シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.20-L 6角軸鉄工用ドリルロング 大西工業

    No.20-L 6角軸鉄工用ドリルロング

    大西工業(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。ドリル刃はナチ製ドリルを使用しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
    用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)ドリルのシンニング形状X型シンニング加工シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.23 6角軸ドリルカッター 大西工業

    No.23 6角軸ドリルカッター

    大西工業(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    中ドリルと面取りカッターの組み合わせにより、1本のドリルで下穴と90度の面取りが同時加工出来ます。 ハイス鋼(HSS)を使用しておりますのでドリルの磨耗が少なく、より永くご使用していただけます。 中ドリルが磨耗した場合付属のL型レンチで簡単に交換出来ます。 中ドリルはX型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。
    用途鉄工・木工・アルミニウムの下穴と面取り用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)材質HSSドリルのシンニング形状X型シンニング加工シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)中ドリル溝長(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.20 6角軸鉄工用ドリル 大西工業

    No.20 6角軸鉄工用ドリル

    大西工業(4件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    六角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。(2mm以上)。六角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
    用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.23 6角軸ドリルカッターロング 大西工業

    No.23 6角軸ドリルカッターロング

    大西工業(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    中ドリルと面取りカッターの組み合わせにより、1本のドリルで下穴と90度の面取りが同時加工出来ます。ハイス鋼(HSS)を使用しておりますのでドリルの磨耗が少なく、より永くご使用していただけます。中ドリルが磨耗した場合付属のL型レンチで簡単に交換出来ます。中ドリルはX型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。
    用途鉄工・木工・アルミニウムの下穴と面取り用仕様X型シンニング加工適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)材質HSSシャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)中ドリル溝長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6角軸鉄工用ドリル6.8mm 大西工業

    6角軸鉄工用ドリル6.8mm

    大西工業
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番756-5917刃径D(Φmm)6.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.27 SDS鉄工用ドリル 大西工業

    No.27 SDS鉄工用ドリル

    大西工業(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで鉄工用ドリル(回転専用)として使用できます。 コバルトハイス鋼の使用により耐摩耗性が向上しています。(ドリル刃NACHI) X型シンニング加工により食い付き性が良く先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。 ステンレスの穴あけにも適した先端角(135°)になっています。
    用途ステンレス・鉄・鋼の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.23 6角軸ドリルカッター専用中ドリル 大西工業

    No.23 6角軸ドリルカッター専用中ドリル

    大西工業(4件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    No.23 6角軸ドリルカッターの交換用中ドリルです。
    仕様X型シンニング加工材質HSSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 6角軸ステンレス用ドリル3本組セット 大西工業

    6角軸ステンレス用ドリル3本組セット

    大西工業
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.20 6角軸鉄工用ドリル 5本組 大西工業

    No.20 6角軸鉄工用ドリル 5本組

    大西工業(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1パック(5本)
    翌日出荷
    6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。 ドリル刃はナチ製ドリルを使用しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
    用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドリバー(9.6V以上)ドリルのシンニング形状X型シンニング加工RoHS指令(10物質対応)対応
ハイス六角軸ドリル