絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)
  • モノタロウ(5)
  • エスコ(179)
  • EFFORT(エホート)(42)
  • トップ工業(28)
  • SK11(19)
  • RELIEF(14)
  • E-Value(12)
  • MANSHIN(12)
  • イシハシ精工(11)
  • 大西工業(11)
  • 三菱マテリアル(9)
  • コマドリル(8)
  • ビックツール(7)
  • ベッセル(7)
  • GREAT TOOL(6)
  • ライト精機(6)
  • trad(6)
  • SUN UP(5)
  • BIGMAN(ビッグマン)(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2(5)
  • 2.1(5)
  • 2.2(5)
  • 2.3(5)
  • 2.4(5)
  • 2.6(5)
  • 2.7(5)
  • 2.8(5)
  • 2.9(5)
  • 3(5)
  • 3.1(5)
  • 3.2(5)
  • 3.3(5)
  • 3.4(5)
  • 3.5(5)
  • 3.6(5)
  • 3.7(5)
  • 3.8(5)
  • 3.9(5)
  • 5(6)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(10)
全長(mm)
  • 65(3)
  • 70(3)
  • 73(4)
  • 75(4)
  • 76(2)
  • 79(4)
  • 80(3)
  • 83(2)
  • 85(4)
  • 87(3)
  • 88(2)
  • 90(3)
  • 91(4)
  • 95(7)
  • 100(6)
  • 105(6)
  • 110(5)
  • 116(4)
  • 123(4)
  • 180(2)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(6)
溝長(mm)
  • 16(3)
  • 18(3)
  • 20(5)
  • 22(4)
  • 24(8)
  • 26(3)
  • 27(3)
  • 29(2)
  • 30(5)
  • 33(6)
  • 35(2)
  • 36(6)
  • 38(2)
  • 39(6)
  • 43(5)
  • 45(2)
  • 47(5)
  • 50(2)
  • 52(6)
  • 57(7)
16・18・20・22・24・26・27・29・30・33・35・36・38・39・43・45・47・50・52・57・溝長(mm)をもっと見る
シャンク形状
  • その他(1)
その他
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3.1(5)
3.2(5)
3.3(5)
3.4(5)
3.5(5)
3.6(5)
3.7(5)
3.8(5)
3.9(5)
5(6)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルNACHI(不二越)(44件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
ステンレス用六角軸ドリル NACHI(不二越)ステンレス用六角軸ドリルNACHI(不二越)(13件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチックシャンク径(Φmm)6.35
ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)ナチ 六角軸鉄工ドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
349税込384
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
すぱっとドリル NACHI(不二越)すぱっとドリルNACHI(不二越)(27件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷から5日以内出荷
通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
鉄工用六角軸ドリルショート NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルショートNACHI(不二越)(2件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から10日以内出荷
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高い。
六角軸鉄工ドリルSwift Precision 3本組 NACHI(不二越)六角軸鉄工ドリルSwift Precision 3本組NACHI(不二越)
1,198税込1,318
1セット(3本)
当日出荷から4日以内出荷
充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。専用設計のドリルを使用しているため軽い力で早く綺麗な穴あけが可能です。シンニングによりチゼルの長さ、シンニング心厚を小さくし、スラスト軽減、食いつき性を向上。シンニング形状を小さくし過ぎず、最適化することで強度と加工スピードを両立。
用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などの穴あけに。材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)入数3本
ナチ 六角軸鉄工ドリルロングリーチ NACHI(不二越)ナチ 六角軸鉄工ドリルロングリーチNACHI(不二越)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
深い穴位置に簡単アクセス。ショート溝長のロングリーチなので、腰が強く振れ幅が少ない。X形シンニングで食いつきが良く、切りくず排出性も良好。
用途電気工事、内装、外装工事に材質ハイス材(高速度工具鋼)
六角軸鉄工ドリルSwift Precision NACHI(不二越)六角軸鉄工ドリルSwift PrecisionNACHI(不二越)(1件のレビュー)
379税込417
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。専用設計のドリルを使用しているため軽い力で早く綺麗な穴あけが可能です。シンニングによりチゼルの長さ、シンニング心厚を小さくし、スラスト軽減、食いつき性を向上。シンニング形状を小さくし過ぎず、最適化することで強度と加工スピードを両立。
用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などの穴あけに。材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)入数1本
六角軸ステン用ドリル SwiftPrecision NACHI(不二越)六角軸ステン用ドリル SwiftPrecisionNACHI(不二越)
779税込857
1本ほか
4日以内出荷
心厚を小さくしてスラスト抵抗を低減し、喰いつき性を向上。シンニング心厚を小さくし過ぎず最適化することで、刃先強度と加工スピードを両立。刃先形状の最適化により、加工時間短縮と長寿命を両立。加工時間が短く、ハンマリング回数が少ないためバッテリーの持ちが良い。充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱可能。
用途ステンレス・鉄・銅・木材・プラスチックなどの穴あけに。材質HSS-Coタイプステンレス用推奨回転数(min-1[r.p.m])2100以下シャンク形状6.35mm(六角軸)入数1本
鉄工用ロングリーチ六角軸ドリル NACHI(不二越)鉄工用ロングリーチ六角軸ドリルNACHI(不二越)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
長いリーチで狭い隙間や奥深い位置の穴あけに最適なロングリーチの六角軸ドリルです。充電ドライバーにワンタッチで脱着。X型シンニングで食いつきが良い。
材質HSS先端角(°)118シャンク長(mm)42全長L(mm)180ねじれ角(°)26~32
鉄工用六角軸ドリルパック NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルパックNACHI(不二越)
2,198税込2,418
1パック
3日以内出荷から10日以内出荷
幅広い用途に使える汎用タイプの六角軸のドリルです。
シャンク長(mm)45
ナチ 六角軸鉄工ドリルロングリーチ NACHI(不二越)ナチ 六角軸鉄工ドリルロングリーチNACHI(不二越)
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷
深い穴位置に簡単アクセス。ショート溝長のロングリーチなので、腰が強く振れ幅が少ない。X形シンニングで食いつきが良く、切りくず排出性も良好。
用途電気工事、内装、外装工事に材質ハイス材(高速度工具鋼)質量(g)45直径(mm)6
ハイス六角軸ドリル